絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(1)
  • 三和電気計器(11)
  • カイセ(6)
  • エスコ(4)
  • オーム電機(3)
  • カスタム(3)
  • 西澤電機計器製作所(3)
  • はくでん(3)
  • JAPPY(2)
  • MCP(2)
  • 共立電気計器(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • Victor(1)
  • ナリカ(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
直流電圧(V)
  • 最大500(2)
  • 最大1000(1)
  • 最大1200(1)
交流電圧(V)
  • 最大500(2)
  • 最大1000(1)
  • 最大1200(1)
直流電流(A)
  • 最大0.25(1)
  • 最大0.5(1)
  • 最大10(1)
  • 最大12(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流電圧(V)から絞り込む
最大500(2)
最大1000(1)
最大1200(1)
アナログテスター ELPAアナログテスターELPA(1件のレビュー)
4,559税込5,015
1個
4日以内出荷
デシベルの測定やトランジスタ測定もできる多機能型 傾斜スタンド付で作業性アップ 金メッキ仕様テストリード採用 回路保護ヒューズ付
付属品テストリード1組、単三形乾電池2本(テスト用内蔵)、9V形乾電池1個(テスト用内蔵)、取扱説明書測定機能トランジスタ直流電流増幅率(hFE)測定、低周波出力測定、導通試験(約20Ω以下でブザー)電池単三形乾電池×2本(テスト用内蔵)直流電流50μA/2.5mA/25mA/250mA/10A
アナログミニテスター ELPAアナログミニテスターELPA(1件のレビュー)
3,133税込3,446
1個
当日出荷
・日本語表示で使いやすい。 ・テストリードと本体が一体型。 ・小型・軽量タイプなので携帯に便利。 ・1.5V電池と9V電池のチェックができる。
用途・車のバッテリーチェック:15V ・コンセントチェック:150/300V ・電池チェック ・断線チェック ・付属品:単四形乾電池1本(テスト用 内蔵)・取扱説明書仕様通電試験:約1000以下質量(g)160寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H180×W120×D25交流電圧(V)10/50/250/500直流電圧(V)2.5/10/50/250/500抵抗X10(10kQ)/×100(100kQ)/X1K(1MQ)電池チェック1.5V/9V直流電流(mA)10/500低周波出力20~56dB
アナログマルチテスター ELPAアナログマルチテスターELPA(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
DC12Aレンジで大電流の測定可能。 簡易ミラー付スケール板。 電池チェック、LED点灯チェック機能付。
仕様LEDチェック直流電流60μ/3/30/600m/12A電池チェック1.5V導通テスト約50~1kΩ以下でブザー低周波出力(dB)-10~23,31,43,51,63
ミニテスター ELPAミニテスターELPA
2,564税込2,820
1個
当日出荷
小型、軽量で持ち運びに便利。 電池チェックレンジ付で電池の消耗もチェックできます。 回路保護用ヒューズ付。
仕様・直流電圧:10/50/250/500V、2KΩ/V・交流電圧:50/250/500V、2KΩ/V・直流電圧:50/250mA・抵抗:X1Kレンジにて0~1MΩ・電池チェック:1.5V/9V・低周波出力:-20~+22/36/50/56dB・付属品:テストリード1組・単三形乾電池1本(テスト用 内蔵)スペアヒューズ0.25A 250V 1本・取扱説明書直流電流(A)50/250m

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

アナログテスタ