絞り込み
ブランド
  • MCP
  • モノタロウ(1)
  • 三和電気計器(11)
  • エスコ(7)
  • カイセ(6)
  • ELPA(4)
  • オーム電機(3)
  • カスタム(3)
  • 西澤電機計器製作所(3)
  • はくでん(3)
  • JAPPY(2)
  • 共立電気計器(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • Victor(1)
  • ナリカ(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
直流電圧(V)
  • 最大30(1)
  • 最大150(1)
直流電流(A)
  • その他(1)
  • 最大1(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月3日(火)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流電圧(V)から絞り込む
最大30(1)
最大150(1)
高精度アナログ電気計器 MCP高精度アナログ電気計器MCP
15,980税込17,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
高感度測定と大量測定の両方に役立ちます DC:30uA~30A、0.3V~300V AC:0.5mA~25A、3V~300V ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます 片手持ちサイズで軽量
長さ(mm)(スケール)約110(たわみ角90°)寸法(mm)約185×135×70質量(kg)約0.5電圧電気回路とケースの間VAC200で5秒間電圧(V)Between electrical circuit and the case AC1000湿度(%RH)25~80(保管)定格周波数(Hz)50/60針形状刃針(黒)絶縁抵抗(MΩ)電気回路とケースの間DC500V、10以上動作原理Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V)保管温湿度範囲25~80%RH動作温度、湿度範囲0~40℃、25~80% RH保管温度範囲(℃)-10~50クラス1.5絶縁抵抗電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上操作位置水平(7°スロープ)動作湿度(%RH)25~80動作温度範囲(℃)0~40
アナログマルチメータ MCPアナログマルチメータMCP
25,980税込28,578
1個
61日以内出荷
レンジDCV:2.5V~1000V(7段階)、ACV:10V~1000V(6段階)、DCA:50μA~10A(9段階)、ACA:2.5mA~10A(7段階)、Ω:1Ω~1KΩ(4段階)測定値DCV, ACV, DCA, ACA

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

アナログテスタ