絞り込み
ブランド
  • RIGOL(リゴル)
  • モノタロウ(1)
  • フルーク(FLUKE)(65)
  • エスコ(28)
  • HIOKI(日置電機)(27)
  • 三和電気計器(20)
  • カスタム(17)
  • 共立電気計器(14)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(13)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(12)
  • カイセ(11)
  • 横河計測(10)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(9)
  • OWON(7)
  • testo(テストー)(6)
  • はくでん(6)
  • A&D(5)
  • ELPA(5)
  • マザーツール(5)
  • Fluke(5)
  • オーム電機(4)
直流電流(A)
  • 最大3(1)
  • 最大10(2)
校正証明書
  • 付き(1)
電源
  • AC電源(1)
直流電圧(V)
  • 最大1000(2)
交流電圧(V)
  • 最大750(2)
最大750
交流電流(A)
  • 最大3(1)
  • 最大10(2)
最大3・最大10
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流電流(A)から絞り込む
最大3(1)
最大10(2)
デジタル・マルチメータDM800 RIGOL(リゴル)デジタル・マルチメータDM800RIGOL(リゴル)
48,980税込53,878
1箱
翌々日出荷
最高測定スピードは125rdgs/s最大500000ポイントの記録容量で、より多くのデータを記録および分析できます5 1/2桁の読み取り解像度・真の実効値AC電圧およびAC電流の測定10組のデータ保存および10組の設定保存が内蔵されています強力な数学演算機能で、さまざまなアプリケーションの分析をサポート7インチのカラータッチスクリーンで、同時に2つの測定結果を表示できますType-Cインターフェース経由で給電し、コンパクトで超薄型で、作業台スペースを節約します標準でUSB、LANインターフェースを搭載し、Webcontrolをサポート
交流電圧(V)750直流電圧(V)1000分解能5.5桁インターフェースUSB、LAN
デジタル・マルチメータ 6.5桁 RIGOL(リゴル)デジタル・マルチメータ 6.5桁RIGOL(リゴル)
119,800税込131,780
1台
欠品中
本体3年保証(付属品除く)
仕様【揮発性メモリ】512k測定値の履歴を記録、【リモート・コマンド対応】RIGOL、Keysight、FLUKE付属品電源ケーブル、クイック・ガイド、USBケーブル、4スペア・ヒューズ、2テストリード(黒と赤)、2ワニ口クリップ(黒と赤)、リソースCD質量(kg)3.2測定方式10000rdgs/sダイオードテスト2.000V/1mA導通テスト2000.0Ω/1mAキャパシタンス(F)2.000n~10.0m電圧レンジ(V)(直流)200.000m~1000.00、(交流)200.000m~750.000抵抗値(Ω)200.000~100.000M電流レンジ(直流)200.00μA~10.0000A、(交流)20.0000mA~10.00000A周期(周波数)3Hz-1Mhz(200mV~750V)
デジタル・マルチメータ JCSS校正付 DMシリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・マルチメータ JCSS校正付 DMシリーズRIGOL(リゴル)
149,800税込164,780
1個
45日以内出荷
JCSS認定シンボル付校正証明:付き出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます
校正証明書JCSS校正
デジタル・マルチメータ DM3000シリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・マルチメータ DM3000シリーズRIGOL(リゴル)
119,800税込131,780
1台
欠品中
プラグソケットや照明器具の電気テスト、配線施工時、電池・電気モーター・電源などの機器・部品の分析・測定全般、電子回路の故障診断とトラブルシューティング

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルテスタ