絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(1)
  • フルーク(FLUKE)(65)
  • HIOKI(日置電機)(27)
  • エスコ(21)
  • 三和電気計器(20)
  • カスタム(17)
  • 共立電気計器(14)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(13)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(12)
  • 横河計測(10)
  • カイセ(10)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(9)
  • OWON(7)
  • Fluke(6)
  • はくでん(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • ELPA(5)
  • マザーツール(5)
  • PICOTEST(ピコテスト)(5)
電源
  • 単四乾電池(6)
交流電圧(V)
  • 最大600(2)
  • 最大690(3)
  • 最大1000(1)
直流電圧(V)
  • 最大600(2)
  • 最大690(3)
  • 最大1000(1)
最大600・最大690・最大1000
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流電流(A)から絞り込む
TESTO750-1 ボルトテスター testo(テストー)TESTO750-1 ボルトテスターtesto(テストー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
寸法(mm)280×78×35電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)動作環境-10~50℃/95%rH以下安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V導通テスト500kΩ以下
TESTO 760-3 デジタルマルチメーター testo(テストー)TESTO 760-3 デジタルマルチメーターtesto(テストー)
45,980税込50,578
1個ほか
23日以内出荷から40日以内出荷
仕様ローパスフィルタ:1kHz寸法(mm)167×84×45タイプ真の実効値温度(℃)-20~500表示6000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ抵抗:60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ、静電容量:6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF、周波数:600/6k/60k/600k/6M/60MHz動作環境0~40℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度交流電圧:±(0.8%rdg+3digit)・±(1.0%rdg+3digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)、周波数最高:±(0.1%rdg+1digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)交流:0.6/6/60/600/1000保管温度(℃)-15~50電流レンジ直流:600μ/6000μ/60m/600m/6/10A、600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
TESTO 760-2 デジタルマルチメーター testo(テストー)TESTO 760-2 デジタルマルチメーターtesto(テストー)
36,980税込40,678
1個ほか
5日以内出荷から40日以内出荷
仕様ローパスフィルタ:1kHz寸法(mm)167×84×45タイプ真の実効値温度(℃)-20~500表示6000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ抵抗:60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ、静電容量:6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF、周波数:600/6k/60k/600k/6M/60MHz動作環境0~40℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度交流電圧:±(0.8%rdg+3digit)・±(1.0%rdg+3digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)、周波数最高:±(0.1%rdg+1digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)交流:0.6/6/60/600保管温度(℃)-15~50電流レンジ直流:600μ/6000μ/60m/600m/6/10A、600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
TESTO760-1 デジタルマルチメーター testo(テストー)TESTO760-1 デジタルマルチメーターtesto(テストー)
23,980税込26,378
1個ほか
16日以内出荷から90日以内出荷
寸法(mm)167×84×45タイプ平均値応答表示4000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ抵抗:400/4k/40k/400k/ 4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF、周波数:5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512kHz動作環境0~40℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ300V 、CATⅢ600V確度交流電圧:±(0.8%rdg+3digit)・±(1.0%rdg+3digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)、周波数最高:±(0.1%rdg+1digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)交流:0.4/4/40/400/600保管温度(℃)-15~50電流レンジ直流:4/10A、0.1mA~10A
TESTO750-3 ボルトテスター testo(テストー)TESTO750-3 ボルトテスターtesto(テストー)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
仕様(単相極性テスト)100~690V/AC、(相回転テスト)170~690V/AC寸法(mm)280×78×35電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)ディスプレイLCディスプレイ動作環境-10~50℃/95%rH以下安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V導通テスト500kΩ以下
TESTO750-2 ボルトテスター testo(テストー)TESTO750-2 ボルトテスターtesto(テストー)
18,980税込20,878
1個
16日以内出荷
仕様(単相極性テスト)100~690V/AC、(相回転テスト)170~690V/AC寸法(mm)280×78×35電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)動作環境-10~50℃/95%rH以下安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V導通テスト500kΩ以下

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルテスタ