カテゴリ: テスタその他関連用品ブランド: フルーク(FLUKE)すべて解除
120、190シリーズ用USBケーブル OC4USB フルーク(FLUKE) 52日以内出荷
フルーク(FLUKE)OC4USB 光絶縁 USBケーブル
種別 媒体:ドライエア 分解能 低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA 確度 低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% コネクタ USB、赤外線ポート
シリコン・テスト・リード延長キット TL221 フルーク(FLUKE) 欠品中
テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
仕様 レベル・スパン:自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃) 出力 ビデオ:HDMI、USB、Wi-Fi ケーブル長(m) 1.5 制御 リモート:ありSmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続) 機能 ビデオ録画 保証期間 2年 使用環境温度(℃) -20~55 ケーブル EPDM絶縁シース 保存形式 画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3) フォーカス Laser sharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアル デジタルズーム 2倍、4倍、8倍 バッテリー稼動時間 Ti-SBP4(3時間以上) フレームレート 9Hz/60Hz カテゴリー 測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2 落下耐久(m) 2
シリコン直角テスト・テストリード・セット TL222 フルーク(FLUKE) 5日以内出荷
テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
ケーブル長(m) 1.5 プローブ IP68準拠、防塵/防水(水深1m以上) 保証期間 2年 使用環境温度(℃) -20~55 防塵防水性能 タブレット:IP54準拠、防塵/防水機能(ノズル) 内部メモリー 6GB 保存湿度(%) 90(35℃)、75(40℃)、45(50℃) データ転送 USBおよびMicroHDMIケーブル カテゴリー 測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2 タッチスクリーン 静電容量タッチ・スクリーン 落下耐久(m) 2 リフレッシュレート(Hz) 30
携帯用ケース C33 フルーク(FLUKE) 7日以内出荷
フルーク(FLUKE)C33 ソフトケース
センサー 64個 対応メディア 保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能 保存形式 画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式) 保存温度範囲(℃) -20~70(バッテリーを外した状態) モード 分析:LeakQモード、PDQモード バッテリー稼動時間 充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291 周波数レンジ 2kHz~100kHz 自動・手動レンジ データ転送 USB-Cケーブルを用いてPC接続 フレームレート 25FPS
テストリード PVLEAD1 フルーク(FLUKE) 21日以内出荷
ソーラー推奨アクセサリー
仕様 【測定カテゴリ】CATIII1000V/CATIV600V【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間 タイプ (トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部 入力 (チャンネル)2 機能 【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格) 入力感度 2mV/div~100V/div 電源(AC100V) リチウムイオンバッテリー 入力インピーダンス 1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 保証期間 本体3年アクセサリ1年 内部メモリー 波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 波形 【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT 周波数(MHz) (帯域幅)60
AC電流クランプ 200A I200 フルーク(FLUKE) 24日以内出荷
フルーク(FLUKE) I200 AC200A電流クランプ
仕様 【測定カテゴリ】CATⅢ600V【最大度体径】Φ20mm【フォーカスシステム】マニュアル・フォーカス、固定フォーカス【落下試験】2m 機能 音声注釈60秒、画像注釈、テキスト注釈あり、ビデオ録画、リモート制御あり/SmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)、【レベル・スパン】自動(最小スパン5℃)・手動(最小スパン3℃) 保証期間 2年 保存形式 画像:非放射分析(.jpeg、avi)、放射分析(.is2、.is3) コネクタ 4mmバナナプラグ 導体径(mm) 最大20 フレームレート 9Hz 稼働時間(時間) 【バッテリ】Ti-SBP3(3.5時間以上)
テストリード PVLEAD3 フルーク(FLUKE) 24日以内出荷
ソーラー推奨アクセサリー
仕様 【測定カテゴリ】CATIII1000V/CATIV600V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%, タイプ (トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部 入力 (チャンネル)2 機能 【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格) 入力感度 2mV/div~100V/div 電源(AC100V) リチウムイオンバッテリー 入力インピーダンス 1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 保証期間 本体3年アクセサリ1年 内部メモリー 波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 波形 【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT 周波数(MHz) (帯域幅)100
ロールアップポーチ RUP8 フルーク(FLUKE) 52日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン
ドイツ製
ク□ムモリブデンバナジウム鋼
グローバルな安全規格に準拠
1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様
ライフタイム保証
仕様 自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、リミットテスト(合格/不合格) タイプ トリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル 電源 AC 100V リチウムイオンバッテリー チャンネル数 入力:4 機能 リプレイ:100画面自動補足 入力感度 2mV/div~100V/div 周波数帯域(MHz) 100 ズーム 〇 入力インピーダンス 1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 保証期間 本体3年 アクセサリ1年 内部メモリー 波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 波形 演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります テスタ(マルチメータ) の新着商品 ページ: 1/ 3