1,565件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
844 Kk 測定プローブ 5.2-5.8 mm マール社844 Kk 測定プローブ 5.2-5.8 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 17.4-18.6 mm マール社844 Kk 測定プローブ 17.4-18.6 mmマール社
14,680税込16,148
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 16.4-17.6 mm マール社844 Kk 測定プローブ 16.4-17.6 mmマール社
14,680税込16,148
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 8.2-8.8 mm マール社844 Kk 測定プローブ 8.2-8.8 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 15.4-16.6 mm マール社844 Kk 測定プローブ 15.4-16.6 mmマール社
14,680税込16,148
1個
24日以内出荷
1288 延長ケーブル:1301/1303/1304/1318 マール社1288 延長ケーブル:1301/1303/1304/1318マール社
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 11.4-12.6 mm マール社844 Kk 測定プローブ 11.4-12.6 mmマール社
14,680税込16,148
1個
24日以内出荷
トラスコ品番705-3277材質硬化鋼、硬質クロムメッキ測定範囲(mm)11.4-12.6アンビル(本)1メーカー商品コード4473060
44Ak 測定ヘッド マール社44Ak 測定ヘッドマール社
40,980税込45,078
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 10.4-11.6 mm マール社844 Kk 測定プローブ 10.4-11.6 mmマール社
14,680税込16,148
1個
24日以内出荷
トラスコ品番705-3281材質硬化鋼、硬質クロムメッキ測定範囲(mm)10.4-11.6アンビル(本)1メーカー商品コード4473059
844 Kk 測定プローブ 12.4-13.6 mm マール社844 Kk 測定プローブ 12.4-13.6 mmマール社
14,680税込16,148
1個
24日以内出荷
トラスコ品番705-3257材質硬化鋼、硬質クロムメッキ測定範囲(mm)12.4-13.6アンビル(本)1メーカー商品コード4473061
RS PRO テストリード 1kV, 黒 , 赤, 1m RS PRORS PRO テストリード 1kV, 黒 , 赤, 1mRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m定格電流 = 20A色 = 黒 , 赤定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メス絶縁材 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 黄 RS PRORS PRO バナナソケット メス 黄RS PRO
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro 黄色メスパネルソケットは 4 mm コネクタで、定格電圧 1 kV 、定格電流 24 A です。このソケットは、ニッケル又はスズのコンタクトめっきが施されています。 長さは 24.5 mm です。ソケットには、ナットとワッシャが付属しています。シュラウド付き / シュラウドなしプラグとかん合します 黄色
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V定格電流 = 24Aコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 赤 RS PRORS PRO バナナソケット メス 赤RS PRO
4,998税込5,498
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO 12
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V定格電流 = 24Aコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 青 RS PRORS PRO バナナソケット メス 青RS PRO
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro 青色メスパネルソケットは 4 mm のコネクタで、定格電圧 1 kV 、定格電流 24 A です。このソケットは、ニッケル又はスズのコンタクトめっきが施されています。 長さは 24.5 mm です。ソケットには、ナットとワッシャが付属しています。シュラウド付き / シュラウドなしプラグとかん合します 青色
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V定格電流 = 24Aコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 緑 RS PRORS PRO バナナソケット メス 緑RS PRO
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro 4 mm バナナソケット - メスRS Pro のバナナソケットシリーズをご紹介します。このメスソケットコネクタは、一般的な 4 mm シュラウド付き / シュラウドなしバナナプラグ / ワイヤとかん合します。点検時に、これらのコネクタの一端にはシュラウド付きメスソケットがあり、ニッケル、スズめっきコンタクト、 M12 x 0.75 mm ねじ付きボディ、そして反対側に 4.8 mm ファストンタグが付いています。高電圧( 1 kV )で動作し、定格電流は 24 A です。ナット及びワッシャが付属します。使用箇所 バナナソケットは主に、ケーブルを接続する電子機器又は電気製品に使用されます。4 mm リファレンスは、プラグコネクタを受け取る穴のサイズです。カスタム電源プロジェクト、エンクロージャユニット、改修、摩耗したソケットや破損したソケットの修理に最適です。別名:バナナジャック パネル取り付けテストソケット特長と利点4 mm シュラウドバナナソケット ニッケル又はスズめっきコンタクト 4.8 mm ファストンコネクタ ナット及びワッシャが付属します シュラウド付き / シュラウドなしプラグとかん合します 複数の色を用意 5個入りパック仕様切抜き穴径: M12 x 0.75 直径: 14.5 mm 長さ: 24.5 mm 定格電流: 24 A 定格 1000 V CAT IIIのインストール方法すばやく簡単に設置できます。穴をパネルに開けて、ソケットを所定の位置にねじ込み、ワッシャと固定ナットが付属しています。この作業は、プロ又は DIY 愛好家が行うことができます。考慮事項RS Pro では、バナナソケットに対応するさまざまなメススペードコネクタを用意しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションを実現する幅広い製品をご覧ください。 RS Pro の 4 mm バナナソケット黒 RS 品番: (224-7423) 224-7423 又は (191-7888) 191-7888 グリーンの RS 品番: (224-7424) 224-7424 又は (191-7889) 191-7889 RS 品番: (224-7427) 224-7427 又は (191-7891) 191-7891用途計測器 コネクタプロジェクトをテストします 電気・電子機器の修理
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000Vコネクタサイズ = 4 mmAコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 黒 RS PRORS PRO バナナソケット メス 黒RS PRO
4,998税込5,498
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO 12
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V定格電流 = 24Aコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトケース 共立電気計器ソフトケース共立電気計器
899税込989
1個
翌々日出荷
トラスコ品番136-5678適合機種71037150
リード線 共立電気計器リード線共立電気計器
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
仕様リード線トラスコ品番653-6386
Keithley テストリード/コネクタキット KEITHLEYKeithley テストリード/コネクタキットKEITHLEY
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
3スロット三重同軸ケーブル、7078-TRX. Keithleyモデル7078-TRXは、両端とも3スロットオス3軸コネクタで終端する低ノイズ3軸ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナコネクタ オス 黒 真鍮 RS PRORS PRO バナナコネクタ オス 黒 真鍮RS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 RRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮 RS PRORS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮RS PRO
2,798税込3,078
1袋(5個)
5日以内出荷
RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。よく調べることで、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁部とニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトを備え、はんだ、圧着、ねじ終端方式に対応しています。直径 7.1 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適しています。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっきコンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A アセタール絶縁材で、頑丈で Durable なプラグを確保しています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか? プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 RRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 赤 真鍮 RS PRORS PRO バナナソケット メス 赤 真鍮RS PRO
2,598税込2,858
1袋(10個)
5日以内出荷
RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットは高品質プラスチック絶縁体を備え、センターコンタクトは銀めっき黄銅製で、転送終端処理が施されています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 動作温度範囲: -20 → +147 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか? プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント RS PRORS PRO DINプラグ 8極 オス ケーブルマウントRS PRO
999税込1,099
1個
5日以内出荷
極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード結線方法 = はんだ定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = 611ハウジング材質 = 亜鉛合金動作温度 Min = -25℃品番 ; 110-2826 110-2826 のスペース間隔は60 °です。 品番 ; 110-2810 110-2810 のスペース間隔は45 °です。. DIN規格オスプラグ - 黒色仕上げ. 信頼のRSブランドがお届けするこの丈夫な金属製DINコネクタは、「標準金属」シリーズのメリットを備えながらも黒色仕上げのコーティングが施されています。このコネクタにロック機構はありませんが、ケーブルタイとグロメットが付属するため、標準DIN用途でしっかりと接続できます。この標準DINコネクタは、長さが60.3 mm、直径が15.9 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント RS PRORS PRO DINプラグ 4極 オス ケーブルマウントRS PRO
719税込791
1個
5日以内出荷
極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = 611ハウジング材質 = 亜鉛合金動作温度 Min = -25℃品番 ; 110-2826 110-2826 のスペース間隔は60 °です。 品番 ; 110-2810 110-2810 のスペース間隔は45 °です。. DIN規格オスプラグ - 黒色仕上げ. 信頼のRSブランドがお届けするこの丈夫な金属製DINコネクタは、「標準金属」シリーズのメリットを備えながらも黒色仕上げのコーティングが施されています。このコネクタにロック機構はありませんが、ケーブルタイとグロメットが付属するため、標準DIN用途でしっかりと接続できます。この標準DINコネクタは、長さが60.3 mm、直径が15.9 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮 RS PRORS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮RS PRO
259税込285
1個
翌々日出荷
色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50Vコネクタサイズ = 4 mmAコンタクト仕上げ = 金, ニッケル長さ = 49.8mmタイプ = バナナプラグ絶縁材 = アセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
ランターン・チップ・テスト・プローブ TP74 フルーク(FLUKE)ランターン・チップ・テスト・プローブ TP74フルーク(FLUKE)
5,198税込5,718
1個
60日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V汚染度2【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m機能【レベル・スパン】自動保証期間1年保存形式JPEGフレームレート9Hz稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
4mm径テスト・プローブ TP4 フルーク(FLUKE)4mm径テスト・プローブ TP4フルーク(FLUKE)
6,798税込7,478
1個
24日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、汚染度2【測定部】テスト・リードレンジ(直流電圧)600mV,6.000V,60.00V,600.0V,1000V確度【直流電圧】±(0.09%+3カウント);600mV~600V【直流電圧】±(0.15%+2カウント);1000V
TP175E ランタンチップ付テストプローブ フルーク(FLUKE)TP175E ランタンチップ付テストプローブフルーク(FLUKE)
6,798税込7,478
1個
24日以内出荷
ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V汚染度2【測定部】DC電流クランプ【測定部導体径】64最大電流(A)10レンジ(直流電圧)999.9A、2000A使用環境温度(℃)-20~55
検相器9040用テスト・プローブ・セット TLK290 フルーク(FLUKE)検相器9040用テスト・プローブ・セット TLK290フルーク(FLUKE)
15,980税込17,578
1個
24日以内出荷
プローブ・セット
仕様ロールアップ・ポーチ
工業マスターテスト・リード・セット TLK289 フルーク(FLUKE)工業マスターテスト・リード・セット TLK289フルーク(FLUKE)
65,980税込72,578
1個
24日以内出荷
テスト・リード・セット
仕様117付きスターター・キット(構成品:Fluke117、番号14)付属品TL224シリコン・テスト・リード・AC285大型わに口・クリップ・AC22わに口・クリップ・AC28Oフック・クリップ・TPAK磁石付き八ンガー・80BK-AK熱電対プローブ(バナナ・プラグ)・C116ソフト・ケース
電子マスターテスト・リード・セット TLK287 フルーク(FLUKE)電子マスターテスト・リード・セット TLK287フルーク(FLUKE)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
テスト・リード・セット
仕様T6-1000付きスターター・キット(構成品:T6-1000、番号14)付属品TL910電子用テスト・リード・TP912補充用チップ・TL224シリコン・テスト・リード・バナナメス継ぎ手・マイクロ・グラバー(赤・黒)・ミニ・わに口・クリップ(赤・黒)・スペード・ラグ
自動車用テストリード TLK282 フルーク(FLUKE)自動車用テストリード TLK282フルーク(FLUKE)
61,980税込68,178
1個
24日以内出荷
自動車用アクセサリー
仕様PACK30付きスターター・キット(構成品:PACK30,番号14)
自動車用テストリードキット TLK281 フルーク(FLUKE)自動車用テストリードキット TLK281フルーク(FLUKE)
51,980税込57,178
1個
24日以内出荷
自動車用アクセサリー
仕様スターター・キット(構成品:番号1~5、8~10、18)
フック/グラバー式テスト・リード・キット TL970 フルーク(FLUKE)フック/グラバー式テスト・リード・キット TL970フルーク(FLUKE)
34,980税込38,478
1個
24日以内出荷
電子アプリケーション用アクセサリー
仕様ポンプ・プライヤー27段階調整ケーブル長(mm)910
マイクロ・フック・テスト・リード TL960 フルーク(FLUKE)マイクロ・フック・テスト・リード TL960フルーク(FLUKE)
8,698税込9,568
1個
24日以内出荷
電子アプリケーション用アクセサリー
仕様コンビネーシヨン・プライヤーケーブル長(mm)910
ミニ・グラバー式・テスト・リード TL950 フルーク(FLUKE)ミニ・グラバー式・テスト・リード TL950フルーク(FLUKE)
12,980税込14,278
1個
24日以内出荷
電子アプリケーション用アクセサリー
仕様ニッパーケーブル長(mm)910
バナナ・パッチ・コードセット TL935 フルーク(FLUKE)バナナ・パッチ・コードセット TL935フルーク(FLUKE)
12,980税込14,278
1個
24日以内出荷
電子アプリケーション用アクセサリー
仕様スクエア・ドライバー1/4インチ(約6.3)×100ケーブル長(cm)61、91、122
バナナ・パッチ・コード:91cm TL932 フルーク(FLUKE)バナナ・パッチ・コード:91cm TL932フルーク(FLUKE)
8,698税込9,568
1個
24日以内出荷
電子アプリケーション用アクセサリー
仕様スクエア・ドライバー5/32インチ(約4)×100ケーブル長(cm)91
バッチ・コード TL930 フルーク(FLUKE)バッチ・コード TL930フルーク(FLUKE)
5,398税込5,938
1個
24日以内出荷
電子アプリケーション用アクセサリー
仕様プラス・ドライバー7/32インチ(約5.5)×75ケーブル長(cm)61

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

テスタその他関連用品