1,565件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バナナ・ジャック PM9082/001 フルーク(FLUKE)バナナ・ジャック PM9082/001フルーク(FLUKE)
15,980税込17,578
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)PM9082/001 BNC-バナナ・プラグ変換アダプター
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V【トレンド・プロット(メータ)】0.5秒プロット、最大400MB【トレンド・プロット(波形記憶)】最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体)タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション入力感度5mV/div~200V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ/20pF保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着周波数(MHz)(帯域幅)20
バナナ・プラグ PM9081/001 フルーク(FLUKE)バナナ・プラグ PM9081/001フルーク(FLUKE)
15,980税込17,578
1個
18日以内出荷
フルーク(FLUKE)PM9081/001 BNC-バナナ・プラグ変換アダプター
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V、(媒体)ドライエア分解能【低圧センサー】0.01kPa【高圧センサー】1kPa【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
L210付きキット L215 フルーク(FLUKE)L210付きキット L215フルーク(FLUKE)
31,980税込35,178
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)L215 L210付き キット
仕様(媒体)ドライエア分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度(圧力)レンジの0.035%
プローブ・ライト・キット L211 フルーク(FLUKE)プローブ・ライト・キット L211フルーク(FLUKE)
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)L211 プローブライトキット
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
プローブ・ライト・キット及びプローブ延長用キット L210 フルーク(FLUKE)プローブ・ライト・キット及びプローブ延長用キット L210フルーク(FLUKE)
9,998税込10,998
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)L210 プローブライトキット
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
ミニ・ハット・ライト L205 フルーク(FLUKE)ミニ・ハット・ライト L205フルーク(FLUKE)
8,998税込9,898
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)L205 ミニハットライト
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
プローブ・ライト L200 フルーク(FLUKE)プローブ・ライト L200フルーク(FLUKE)
9,698税込10,668
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)L200 プローブライト
仕様(センサーシース)Φ1.6、11長インコネル600測定対象表面、気体プラグK型ミニプラグ測定レンジ-40℃~816℃熱電対K型
AC電流クランプキャリング・ケース付き I410-KIT フルーク(FLUKE)AC電流クランプキャリング・ケース付き I410-KITフルーク(FLUKE)
84,980税込93,478
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)I410-KIT AC/DC電流クランプ I410キャリングケースセット
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ600V【相回転電圧範囲】40V~700V(15Hz~400Hz)【電気安全】IEC61010、IEC61557-7コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大30
AC/DC電流クランプ I410 フルーク(FLUKE)AC/DC電流クランプ I410フルーク(FLUKE)
69,980税込76,978
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)I410 AC/DC電流クランプ
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ600V範囲(電圧)90Vac~1000Vac電圧周波数(Hz)50/60動作表示赤色発光コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大30
AC電流クランプ・プローブ I400 フルーク(FLUKE)AC電流クランプ・プローブ I400フルーク(FLUKE)
66,980税込73,678
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)I400 AC400A 電流クランプ
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600Vコネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大32
AC/DC電流クランプ I30 フルーク(FLUKE)AC/DC電流クランプ I30フルーク(FLUKE)
99,980税込109,978
1個
65日以内出荷
フルーク(FLUKE) I30 AC/DC低電流クランプ
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m機能音声注釈60秒、画像注釈3枚、テキスト注釈あり、【レベル・スパン】自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)保証期間2年保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大19フレームレート9Hz稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(4時間以上)
AC電流クランプ 200A I200 フルーク(FLUKE)AC電流クランプ 200A I200フルーク(FLUKE)
39,980税込43,978
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE) I200 AC200A電流クランプ
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ600V【最大度体径】Φ20mm【フォーカスシステム】マニュアル・フォーカス、固定フォーカス【落下試験】2m機能音声注釈60秒、画像注釈、テキスト注釈あり、ビデオ録画、リモート制御あり/SmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)、【レベル・スパン】自動(最小スパン5℃)・手動(最小スパン3℃)保証期間2年保存形式画像:非放射分析(.jpeg、avi)、放射分析(.is2、.is3)コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大20フレームレート9Hz稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(3.5時間以上)
FTPL-1 SureGrip(TM) ヒューズ付きテストプローブ フルーク(FLUKE)FTPL-1 SureGrip(TM) ヒューズ付きテストプローブフルーク(FLUKE)
23,980税込26,378
1個
24日以内出荷
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅡ1000V、CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2【媒体】ドライエア分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度(圧力)レンジの0.035%
FTP-1 SureGrip(TM) ヒューズ付きテストプローブ フルーク(FLUKE)FTP-1 SureGrip(TM) ヒューズ付きテストプローブフルーク(FLUKE)
16,980税込18,678
1個
24日以内出荷
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅡ1000V、CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2【媒体】ドライエア分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度(圧力)レンジの0.035%
iFlex(R) フレキシブル電流プローブ フルーク(FLUKE)iFlex(R) フレキシブル電流プローブフルーク(FLUKE)
25,980税込28,578
1個
24日以内出荷
自動放電機能
用途狭いところも測定できるクランプ・プローブ仕様(外部磁場除去率)40dB機能スパンチェック、電流シミュレートモード最大測定導体径(Φmm)127
iFlex(R) フレキシブル電流プローブ フルーク(FLUKE)iFlex(R) フレキシブル電流プローブフルーク(FLUKE)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
漏れ電流測定
用途狭いところも測定できるクランプ・プローブ仕様(外部磁場除去率)40dB最大測定導体径(Φmm)71
バッテリー充電器(BP290、BP291用) EBC290 フルーク(FLUKE)バッテリー充電器(BP290、BP291用) EBC290フルーク(FLUKE)
25,980税込28,578
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE) EBC290 バッテリーチャージャー
仕様【分割比】1000:1範囲(電圧)0~40kVDCもしくはACピーク対応D仕様入力インピーダンス10MΩ入力インピーダンス1000MΩ
ハードケース フルーク(FLUKE)ハードケースフルーク(FLUKE)
58,980税込64,878
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)CXT80 ハードケース
測定レンジ-40℃~260℃
ソフト・キャリング・ケース フルーク(FLUKE)ソフト・キャリング・ケースフルーク(FLUKE)
67,980税込74,778
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)C789 ソフトキャリングケース
測定レンジプローブによる
ツール・パック C550 フルーク(FLUKE)ツール・パック C550フルーク(FLUKE)
26,980税込29,678
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)C550 ツールバック
本革テスター・ケース C520A フルーク(FLUKE)本革テスター・ケース C520Aフルーク(FLUKE)
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)C520A 本革テスターケース
キャリングケース C345 フルーク(FLUKE)キャリングケース C345フルーク(FLUKE)
26,980税込29,678
1個
14日以内出荷
フルーク(FLUKE)C345 ソフトケース
デュアル・バナナ・プラグ・キット BP980 フルーク(FLUKE)デュアル・バナナ・プラグ・キット BP980フルーク(FLUKE)
15,980税込17,578
1個
24日以内出荷
電子アプリケーション用アクセサリー
機能シミュレートモード(24V外部電源)
BNC(オス)-ダブル・バナナ・プラグ(オス) BP881 フルーク(FLUKE)BNC(オス)-ダブル・バナナ・プラグ(オス) BP881フルーク(FLUKE)
8,298税込9,128
1個
24日以内出荷
自動車用アクセサリー
コネクタBNC(メス)ー4バナナ・プラグ(オス)
アリゲーター・クリップ&ヒューズテストプローブセット AC285-FTP フルーク(FLUKE)アリゲーター・クリップ&ヒューズテストプローブセット AC285-FTPフルーク(FLUKE)
8,998税込9,898
1個
46日以内出荷
大口わに口・クリップ、アダプター・セット、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2付属品わに口・クリップ、赤・黒各1個セット、FTP用アダプター4個最大電流(A)10使用環境温度(℃)-20~55
汎用プローブ 80PK-9 フルーク(FLUKE)汎用プローブ 80PK-9フルーク(FLUKE)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
汎用プローブ
ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(-40℃~0℃)、±1.1℃(0℃~260℃)
パイプ・クランプ式温度プローブ 80PK-8 フルーク(FLUKE)パイプ・クランプ式温度プローブ 80PK-8フルーク(FLUKE)
52,980税込58,278
1個
24日以内出荷
K型熱電対
ケーブル長(m)1確度±1.9℃
表面プローブ 80PK-3A フルーク(FLUKE)表面プローブ 80PK-3Aフルーク(FLUKE)
48,980税込53,878
1個
24日以内出荷
K型熱電対
ケーブル長(m)1.2確度±4.0℃(ANSIMC96.1)
堅牢型表面プローブ 80PK-27 フルーク(FLUKE)堅牢型表面プローブ 80PK-27フルーク(FLUKE)
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
SureGrip(TM) 堅牢型表面プローブ
仕様【シース部】Φ7.7、203長、303ステンレスケーブル長(m)1.2耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
80PK-26 SureGrip(TM) 露出型プローブ フルーク(FLUKE)80PK-26 SureGrip(TM) 露出型プローブフルーク(FLUKE)
32,980税込36,278
1個
24日以内出荷
SureGrip(TM) 露出型プローブ
仕様【シース部】Φ4.8、203長、304ステンレス【デューティサイクル】1~99%、【デューティサイクル基本確度】代表値1%ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
突刺しプローブ 80PK-25 フルーク(FLUKE)突刺しプローブ 80PK-25フルーク(FLUKE)
37,980税込41,778
1個
24日以内出荷
SureGrip(TM) 突刺しプローブ
仕様【シース部】Φ3.4、102長、316ステンレス【デューティサイクル】1~99%、【デューティサイクル基本確度】代表値1%ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
気体プローブ 80PK-24 フルーク(FLUKE)気体プローブ 80PK-24フルーク(FLUKE)
39,980税込43,978
1個
24日以内出荷
SureGrip(TM) 気体プローブ
仕様【シース部】Φ3.175、216長、304ステンレスケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
液浸プローブ 80PK-22 フルーク(FLUKE)液浸プローブ 80PK-22フルーク(FLUKE)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
SureGrip(TM) 液浸プローブ
仕様【シース部】Φ3.175、212長、インコネル600ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
パイプ・クランプ温度プローブ キット 80PK-18 フルーク(FLUKE)パイプ・クランプ温度プローブ キット 80PK-18フルーク(FLUKE)
78,980税込86,878
1個
24日以内出荷
K型熱電対
K型ベルクロ式温度プローブ 80PK-11 フルーク(FLUKE)K型ベルクロ式温度プローブ 80PK-11フルーク(FLUKE)
11,980税込13,178
1個
24日以内出荷
K型熱電対
確度±1.5℃ケーブル長(cm)(リード部)97、(ベルクロ部)49.5
パイプクランプ温度プローブ 80PK-10 フルーク(FLUKE)パイプクランプ温度プローブ 80PK-10フルーク(FLUKE)
54,980税込60,478
1個
24日以内出荷
K型熱電対
ケーブル長(m)1確度±1.9℃
J型一般用温度プローブ 80PJ-9 フルーク(FLUKE)J型一般用温度プローブ 80PJ-9フルーク(FLUKE)
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
汎用プローブ
ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(-40℃~0℃)、±1.1℃(0℃~260℃)
TL910用交換チップ TP912 フルーク(FLUKE)TL910用交換チップ TP912フルーク(FLUKE)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
電子アプリケーション用アクセサリー
SureGripエレクトロニックテスト・プローブ TP80 フルーク(FLUKE)SureGripエレクトロニックテスト・プローブ TP80フルーク(FLUKE)
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
カテゴリー測定:CAT III 1000V、汚染度2
自動車用プローブ・ピン TP40 フルーク(FLUKE)自動車用プローブ・ピン TP40フルーク(FLUKE)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
自動車用バック・プローブ・ピン・セット
コネクタ4バナナ・プラグ(メス)フレームレート25Hz

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

テスタその他関連用品