1,565件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SureGripエレクトロニックテスト・プローブ TP80 フルーク(FLUKE)SureGripエレクトロニックテスト・プローブ TP80フルーク(FLUKE)
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
カテゴリー測定:CAT III 1000V、汚染度2
自動車用プローブ・ピン TP40 フルーク(FLUKE)自動車用プローブ・ピン TP40フルーク(FLUKE)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
自動車用バック・プローブ・ピン・セット
コネクタ4バナナ・プラグ(メス)フレームレート25Hz
テストプローブ TP220 フルーク(FLUKE)テストプローブ TP220フルーク(FLUKE)
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Sure Grip(TM) テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:K型熱電対プローブ・ミニプラグ最大電流(A)10カテゴリー測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V 汚染度2
TP175 TwistGuard テストプローブ フルーク(FLUKE)TP175 TwistGuard テストプローブフルーク(FLUKE)
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:AC/DC電流クランプ最大電流(A)10導体径(mm)測定部:30 (i410)、30 (i1010)電流レンジ直流:400A(i410)、1000A(i1010)カテゴリー測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V
リモート・コントロール・プローブ TP165X フルーク(FLUKE)リモート・コントロール・プローブ TP165Xフルーク(FLUKE)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
リモート・コントロール・プローブ
仕様測定部:フレキシブル電流プローブ導体径(mm)測定部:71周波数レンジ45Hz ~500Hz突入電流2500A (100ms実効値)
先端刃型テスト・プローブ TP1 フルーク(FLUKE)先端刃型テスト・プローブ TP1フルーク(FLUKE)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:ジョー導体径(mm)測定部:30突入電流999.9A (100ms実効値)カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
自動車用ピン・ソケット・アダプター・セット TL82 フルーク(FLUKE)自動車用ピン・ソケット・アダプター・セット TL82フルーク(FLUKE)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
自動車用アクセサリー
仕様マイナス・ドライバー 4× 100
テスト・リード・セット TL80A フルーク(FLUKE)テスト・リード・セット TL80Aフルーク(FLUKE)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
テスト・リード・セット
付属品TL71 テストリードセット ・三二わに口・クリップ ・拡張プローブ・チッブ・C75 テスト・リード・ケース
シリコン・テスト・リード・セット TL76 フルーク(FLUKE)シリコン・テスト・リード・セット TL76フルーク(FLUKE)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
2/4 プローブ・テスト・リード・セット
ケーブル長(m)1.5最大電流(A)10使用環境温度(℃)-20~55カテゴリー測定:CAT Ⅲ 1000V、CAT Ⅳ 600V、汚染度2
格納式チップ付テスト・リード・セット TL40 フルーク(FLUKE)格納式チップ付テスト・リード・セット TL40フルーク(FLUKE)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
格納式チップ付きテスト・リード・セット
ケーブル長(m)1.2最大電流(A)3保証期間1年使用環境温度(℃)-80~70確度直流電圧:± (1%+4カウント),抵抗:± (1%+5カウント)突入電流100msの実効値カテゴリー測定:CAT Ⅱ600V
高耐久性テスト・リード TL27 フルーク(FLUKE)高耐久性テスト・リード TL27フルーク(FLUKE)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
ケーブル長(m)1.5保証期間1年使用環境温度(℃)-20~55ケーブルEPDM絶縁シースカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
電話工事向けテスト・リード・セット TL26A フルーク(FLUKE)電話工事向けテスト・リード・セット TL26Aフルーク(FLUKE)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
電話工事向けテスト・リード・セット
ケーブル長(m)1.5最大電流(A)10保証期間1年使用環境温度(℃)-80~70
高エネルギー環境用テストリードセット TL238 フルーク(FLUKE)高エネルギー環境用テストリードセット TL238フルーク(FLUKE)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
テスト・リード・セット
付属品TL224 シリコン・テスト・リード・セット・TP280 テスト・ブローブ・エクステンダー ・TP238 テスト・プローブ・セット試験電圧1V:60.0MΩ、600MΩ/±(1.5%+5カウント)、2.0GΩ/±(10%+3カウント),1V:6.00MΩ、60.0MΩ、100.0MΩ、/±(3%+5カウント),25V:60.0MΩ、250.0MΩ/±(1.5%+5カウント),5V:6.00MΩ、50.0MΩ/±(3%+5カウント),5V:60.0MΩ、500MΩ/±(1.5%+5カウント)ダイオードテスト基本確度ローパスフィルター :±(1%+3カウント)
シリコン・テスト・リード延長キット TL221 フルーク(FLUKE)シリコン・テスト・リード延長キット TL221フルーク(FLUKE)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
仕様レベル・スパン:自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)出力ビデオ:HDMI、USB、Wi-Fiケーブル長(m)1.5制御リモート:ありSmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)機能ビデオ録画保証期間2年使用環境温度(℃)-20~55ケーブルEPDM絶縁シース保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)フォーカスLaser sharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアルデジタルズーム2倍、4倍、8倍バッテリー稼動時間Ti-SBP4(3時間以上)フレームレート9Hz/60Hzカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2落下耐久(m)2
ロールアップポーチ RUP8 フルーク(FLUKE)ロールアップポーチ RUP8フルーク(FLUKE)
5,698税込6,268
1個
52日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証
仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、リミットテスト(合格/不合格)タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル電源AC 100V リチウムイオンバッテリーチャンネル数入力:4機能リプレイ:100画面自動補足入力感度2mV/div~100V/div周波数帯域(MHz)100ズーム入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)保証期間本体3年 アクセサリ1年内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT
120、190シリーズ用USBケーブル OC4USB フルーク(FLUKE)120、190シリーズ用USBケーブル OC4USBフルーク(FLUKE)
56,980税込62,678
1個
52日以内出荷
フルーク(FLUKE)OC4USB 光絶縁 USBケーブル
種別媒体:ドライエア分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%コネクタUSB、赤外線ポート
フルーク絶縁マイナス・ドライバー ISQS2 フルーク(FLUKE)フルーク絶縁マイナス・ドライバー ISQS2フルーク(FLUKE)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証
電流(A)連続7(10Aを5分/オフ, 10分のサイクル可)ヒューズ1000V、11A先端径(Φmm)2(4ランタンチップ付き)
フルーク絶縁マイナス・ドライバー ISQS1 フルーク(FLUKE)フルーク絶縁マイナス・ドライバー ISQS1フルーク(FLUKE)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証
フルーク絶縁マイナス・ドライバー ISLS8 フルーク(FLUKE)フルーク絶縁マイナス・ドライバー ISLS8フルーク(FLUKE)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証
電流(A)連続7(10Aを5分/オフ 10分のサイクル可)ヒューズ1000V、11A先端径(Φmm)2(4ランタンチップ付き)
フルーク絶縁マイナス・ドライバー ISLS5 フルーク(FLUKE)フルーク絶縁マイナス・ドライバー ISLS5フルーク(FLUKE)
2,698税込2,968
1個
43日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証
最大電流(A)10先端径(Φmm)2、プローブ先端長、4~19迄調整可能
フルーク絶縁マイナス・ドライバー  ISLS3 フルーク(FLUKE)フルーク絶縁マイナス・ドライバー ISLS3フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
ユーザーの手に馴染むエルゴノミック・ハンドルを採用し、手の負担と疲労を軽減すると同時に、大きな締付けトルクを実現。グリップが樹脂コーティングされたフル・レングスの耐衝撃ハンドル・コア、吊り下げ用の穴付き、アンチロール・ハンドル設計
用途使用:絶縁マイナス・ドライバー 3/32、3 インチ; 2.5 mm、25 mm
フルーク絶縁マイナス・ドライバー  IPHS2 フルーク(FLUKE)フルーク絶縁マイナス・ドライバー IPHS2フルーク(FLUKE)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証
最大電流(A)1保証期間1年材質(チップ)ステンレス
フルーク絶縁マイナス・ドライバー IPHS1 フルーク(FLUKE)フルーク絶縁マイナス・ドライバー IPHS1フルーク(FLUKE)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証
電流(A)20
フルーク絶縁ポンプ・プライヤー INPP10 フルーク(FLUKE)フルーク絶縁ポンプ・プライヤー INPP10フルーク(FLUKE)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証
電流(A)20
フルーク絶縁ラジオ・ペンチ INLP8 フルーク(FLUKE)フルーク絶縁ラジオ・ペンチ INLP8フルーク(FLUKE)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証
仕様プラス・ドライバー 1/4インチ(約6.3) ×100
フルーク絶縁ニッパー INDC8 フルーク(FLUKE)フルーク絶縁ニッパー INDC8フルーク(FLUKE)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証
仕様マイナス・ドライバー2.5×75
フルーク絶縁コンビネーション・プライヤー INCP8 フルーク(FLUKE)フルーク絶縁コンビネーション・プライヤー INCP8フルーク(FLUKE)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証
種別媒体:ドライエア分解能0.0001kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA確度圧力:レンジの0.050%
IKST7  フルーク絶縁ハンド・ツール・スターター・キット フルーク(FLUKE)IKST7 フルーク絶縁ハンド・ツール・スターター・キットフルーク(FLUKE)
38,980税込42,878
1個
63日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証
種別媒体:316 SS分解能1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA確度圧力:レンジの0.035%
フルーク絶縁ドライバー・キット IKSC7 フルーク(FLUKE)フルーク絶縁ドライバー・キット IKSC7フルーク(FLUKE)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証
種別媒体:316 SS分解能1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA確度圧力:レンジの0.035%
フルーク絶縁プライヤー・キット IKPL3 フルーク(FLUKE)フルーク絶縁プライヤー・キット IKPL3フルーク(FLUKE)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証
種別媒体:ドライエア分解能0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA確度圧力:レンジの0.050%
IKPK7 FlukePack30+絶縁ハンド・ツール・スターター・キット フルーク(FLUKE)IKPK7 FlukePack30+絶縁ハンド・ツール・スターター・キットフルーク(FLUKE)
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証
種別媒体:ドライエア分解能0.01kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA確度圧力:レンジの0.035%
IB117K デジタル・マルチメーター+絶縁ハンド・ツール・スターター・キット フルーク(FLUKE)IB117K デジタル・マルチメーター+絶縁ハンド・ツール・スターター・キットフルーク(FLUKE)
56,980税込62,678
1個
52日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証
テスト・リード・ホルダー H900 フルーク(FLUKE)テスト・リード・ホルダー H900フルーク(FLUKE)
7,598税込8,358
1個
52日以内出荷
電子アプリケーション用アクセサリー
種別媒体:ドライエア寸法(mm)279×89×32分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
キャリングケース C116 フルーク(FLUKE)キャリングケース C116フルーク(FLUKE)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
フルーク(FLUKE)C116 ソフトケース
キャリングケース C115 フルーク(FLUKE)キャリングケース C115フルーク(FLUKE)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
フルーク(FLUKE)C115 ソフトケース
材質ポリエステル製保証期間1年
ハードケース フルーク(FLUKE)ハードケースフルーク(FLUKE)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
フルーク(FLUKE)C25 ハードケース
被覆線突刺しクリップ AC89 フルーク(FLUKE)被覆線突刺しクリップ AC89フルーク(FLUKE)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
被覆線突刺しクリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
最大電流(A)5使用環境温度(℃)-20~55基本確度ローパスフィルター :±(2%+40カウント)カテゴリー測定:CAT Ⅲ 1000V、CAT Ⅳ 600V、汚染度2
AC288 Sure Grip(TM) 端子台プローブ フルーク(FLUKE)AC288 Sure Grip(TM) 端子台プローブフルーク(FLUKE)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
ねじ式、ばね式の端子台へ簡単に接続!作業の安全性、時間短縮に役立ちます。
最大電流(A)1カテゴリー測定:CAT III 1000V / CAT IV 600V 汚染度2
ケルビンクリップ T.SIN(テイシン電機)ケルビンクリップT.SIN(テイシン電機)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
材質先端シリコン定格電流(A)10加工半田付け最大開口(mm)12メッキ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
筒型ヒューズ (定格0.5A/250V、FAST) フルーク(FLUKE)筒型ヒューズ (定格0.5A/250V、FAST)フルーク(FLUKE)
999税込1,099
1本
14日以内出荷
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC250定格電流(A)0.63寸法(Φ×mm)5×20RoHS指令(10物質対応)対応

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

テスタその他関連用品