絞り込み
ブランド
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,565件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO マルチメータ用 マルチピンコネクタテストキット, 1.2m RS PRORS PRO マルチメータ用 マルチピンコネクタテストキット, 1.2mRS PRO
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様リードタイプ = マルチピンコネクタテストキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ピンソケット, ライトアングルプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 20A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリレベル = CAT IIマルチピンコネクタテストリードセット. このキットは、高密度多極コネクタのプローブ用の安全なソリューションを提供します。 独自設計により、電気接点の短絡、高感度機器や重要機器へのピンなどの異物落下の危険性を回避します。 Mil-C、産業用 / 丸型プラスチックコネクタ、D-Sub、XLR、基板ヘッダなど、ほとんどのマルチピンコネクタ用途に適した各種サイズのオス / メスコンタクトピンが付属しています。. あらゆる標準シュラウド4 mmソケットに対応 用途は航空、軍事、自動車、コンピュータ機器テストなど EN61010-1 CAT III 600 V準拠 リード長: 1.2 m キットの構成: 絶縁シリコンテストリード赤、黒各1、一方の端に標準4 mmシュラウドライトアングルプラグ、もう一方の端に独自のねじ込みピンソケット付き。 オスコンタクトとメスコンタクト付きねじ込みピン4個入り2セット。 取り外し可能わに口クリップ付き二重絶縁アースリード(緑) x 1。 延長バー赤、黒各1個 ピンがなくなってもすぐに特定可能なカラーフォーム材によるカスタム仕切りが2個付いた耐久性のあるプラスチックケース入り。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト 66.9575-20 ドルフィンクリップ 32A 39.5mm, 緑, 黄 MULTI-CONTACTマルチコンタクト 66.9575-20 ドルフィンクリップ 32A 39.5mm, 緑, 黄MULTI-CONTACT
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 緑, 黄422-5039及び422-5045はCAT II、893-5774及び893-5777はCAT IVです。. ドルフィンテストクリップ、CAT II、CAT III及びCAT IV、XDKシリーズ. 安全性要件IEC/EN61010に準拠した多目的クリップ ドルフィンクリップは全体が絶縁物で覆われ、4 mmセーフティプラグ及びプローブとかん合 歯付きジョーではさめるのは最大直径30 mm、細ワイヤをはさむことも可能 標準タイプは4 mmシュラウドプラグに対応 プローブ拡張タイプは4 mmプラグチップ付きのプラグとプローブ両方に対応RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト 66.9575-27 ドルフィンクリップ 32A 39.5mm, 茶 MULTI-CONTACTマルチコンタクト 66.9575-27 ドルフィンクリップ 32A 39.5mm, 茶MULTI-CONTACT
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 茶422-5039及び422-5045はCAT II、893-5774及び893-5777はCAT IVです。. ドルフィンテストクリップ、CAT II、CAT III及びCAT IV、XDKシリーズ. 安全性要件IEC/EN61010に準拠した多目的クリップ ドルフィンクリップは全体が絶縁物で覆われ、4 mmセーフティプラグ及びプローブとかん合 歯付きジョーではさめるのは最大直径30 mm、細ワイヤをはさむことも可能 標準タイプは4 mmシュラウドプラグに対応 プローブ拡張タイプは4 mmプラグチップ付きのプラグとプローブ両方に対応RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト 66.9575-25 ドルフィンクリップ 32A 39.5mm, 緑 MULTI-CONTACTマルチコンタクト 66.9575-25 ドルフィンクリップ 32A 39.5mm, 緑MULTI-CONTACT
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 緑422-5039及び422-5045はCAT II、893-5774及び893-5777はCAT IVです。. ドルフィンテストクリップ、CAT II、CAT III及びCAT IV、XDKシリーズ. 安全性要件IEC/EN61010に準拠した多目的クリップ ドルフィンクリップは全体が絶縁物で覆われ、4 mmセーフティプラグ及びプローブとかん合 歯付きジョーではさめるのは最大直径30 mm、細ワイヤをはさむことも可能 標準タイプは4 mmシュラウドプラグに対応 プローブ拡張タイプは4 mmプラグチップ付きのプラグとプローブ両方に対応RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト 66.9575-24 ドルフィンクリップ 32A 39.5mm, 黄 MULTI-CONTACTマルチコンタクト 66.9575-24 ドルフィンクリップ 32A 39.5mm, 黄MULTI-CONTACT
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黄422-5039及び422-5045はCAT II、893-5774及び893-5777はCAT IVです。. ドルフィンテストクリップ、CAT II、CAT III及びCAT IV、XDKシリーズ. 安全性要件IEC/EN61010に準拠した多目的クリップ ドルフィンクリップは全体が絶縁物で覆われ、4 mmセーフティプラグ及びプローブとかん合 歯付きジョーではさめるのは最大直径30 mm、細ワイヤをはさむことも可能 標準タイプは4 mmシュラウドプラグに対応 プローブ拡張タイプは4 mmプラグチップ付きのプラグとプローブ両方に対応RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト 66.9575-23 ドルフィンクリップ 32A 39.5mm, 青 MULTI-CONTACTマルチコンタクト 66.9575-23 ドルフィンクリップ 32A 39.5mm, 青MULTI-CONTACT
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 青422-5039及び422-5045はCAT II、893-5774及び893-5777はCAT IVです。. ドルフィンテストクリップ、CAT II、CAT III及びCAT IV、XDKシリーズ. 安全性要件IEC/EN61010に準拠した多目的クリップ ドルフィンクリップは全体が絶縁物で覆われ、4 mmセーフティプラグ及びプローブとかん合 歯付きジョーではさめるのは最大直径30 mm、細ワイヤをはさむことも可能 標準タイプは4 mmシュラウドプラグに対応 プローブ拡張タイプは4 mmプラグチップ付きのプラグとプローブ両方に対応RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 62mm 黒 MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 62mm 黒MULTI-CONTACT
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 62mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金レール取り付け端子用アダプタ - A-SLK4-RGシリーズ. レール取り付け端子に接続する4 mm径Multilamプラグ及びソケット付きアダプタ。 PA絶縁及び収縮チューブを採用RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストアダプタ, 2.3mm プラグ, 4mm ソケット, 赤 24.0100-22 MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストアダプタ, 2.3mm プラグ, 4mm ソケット, 赤 24.0100-22MULTI-CONTACT
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様色 = 赤プラグサイズ = 2.3mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = シルバー許容電流値 = 25A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスM3ねじ付きアダプタ - PS2,3シリーズ. 取り付け端子に最適なM3ねじ付きアダプタ。 この2.3 mm径テストプラグは、Multilamコンタクト、スプリング式4 mm径プラグに対応する4 mm径ソケットを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストアダプタ, 2.3mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 24.0100-21 MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストアダプタ, 2.3mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 24.0100-21MULTI-CONTACT
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒プラグサイズ = 2.3mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = シルバー許容電流値 = 25A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスM3ねじ付きアダプタ - PS2,3シリーズ. 取り付け端子に最適なM3ねじ付きアダプタ。 この2.3 mm径テストプラグは、Multilamコンタクト、スプリング式4 mm径プラグに対応する4 mm径ソケットを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 赤 24.0160-22 + 25.0035 MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 赤 24.0160-22 + 25.0035MULTI-CONTACT
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 32A定格電圧 = 1kVオス/メス = オス - メス4 mmねじクランプアダプタ、CAT II - A-SLK4シリーズ. 4 mm径ソケットにねじで取り付けできる4 mmねじクランプアダプタ。 このねじクランプアダプタは、止めねじを締めてソケットに固定できる拡張可能な4 mm径プラグを備えています。 このねじクランプアダプタを取り付けると十分な接触保護を行えます。 4 mm径ソケットはスプリング式4 mm径プラグに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 24.0160-21 + 25.0035 MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 24.0160-21 + 25.0035MULTI-CONTACT
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 32A定格電圧 = 1kVオス/メス = オス - メス4 mmねじクランプアダプタ、CAT II - A-SLK4シリーズ. 4 mm径ソケットにねじで取り付けできる4 mmねじクランプアダプタ。 このねじクランプアダプタは、止めねじを締めてソケットに固定できる拡張可能な4 mm径プラグを備えています。 このねじクランプアダプタを取り付けると十分な接触保護を行えます。 4 mm径ソケットはスプリング式4 mm径プラグに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 75.5mm 黄 MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 75.5mm 黄MULTI-CONTACT
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 75.5mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = ポリアミド4 mmインラインケーブルプラグ、CAT II - XL-410シリーズ. スプリング式Multilamコンタクト及び硬質絶縁スリーブが付いた4 mm径インラインケーブルプラグです。RoHS指令(10物質対応)対応
4mm Stackable retracatble plug MULTI-CONTACT4mm Stackable retracatble plugMULTI-CONTACT
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller 絶縁体ブーツ JP-8681-C2 赤 MUELLER ELECTRICMueller 絶縁体ブーツ JP-8681-C2 赤MUELLER ELECTRIC
179税込197
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤絶縁体 = PVCMueller絶縁ブーツ、J.S. Popperテレコムクリップ用. この絶縁ブーツはJ.S. Popperテレコムクリップ用で、頑丈なPVC製です。 品番 ; 714-8424 714-8424 、 ; 714-8427 714-8427 、 ; 714-8421 714-8421 、 ; 714-8430 714-8430 、 ; 714-8433 714-8433 、 ; 714-8437 714-8437 は、長さ61 mmで、JP-25182、JP-8099、JP-8783、JP-33699、JP-33674 J.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。 品番 ; 714-8446 714-8446 、 ; 714-8449 714-8449 、 ; 714-8443 714-8443 は、長さ45.7 mmで、バナナジャック又はねじ付きバナナジャック接続のJ.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller 絶縁体ブーツ JP-8681-4 黄 MUELLER ELECTRICMueller 絶縁体ブーツ JP-8681-4 黄MUELLER ELECTRIC
179税込197
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄絶縁体 = PVCMueller絶縁ブーツ、J.S. Popperテレコムクリップ用. この絶縁ブーツはJ.S. Popperテレコムクリップ用で、頑丈なPVC製です。 品番 ; 714-8424 714-8424 、 ; 714-8427 714-8427 、 ; 714-8421 714-8421 、 ; 714-8430 714-8430 、 ; 714-8433 714-8433 、 ; 714-8437 714-8437 は、長さ61 mmで、JP-25182、JP-8099、JP-8783、JP-33699、JP-33674 J.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。 品番 ; 714-8446 714-8446 、 ; 714-8449 714-8449 、 ; 714-8443 714-8443 は、長さ45.7 mmで、バナナジャック又はねじ付きバナナジャック接続のJ.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller 絶縁体ブーツ BU-26-2 赤 MUELLER ELECTRICMueller 絶縁体ブーツ BU-26-2 赤MUELLER ELECTRIC
239税込263
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤絶縁体 = PVCMuellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツです。 対応するテストクリップについては、表を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller 絶縁体ブーツ BU-26-0 黒 MUELLER ELECTRICMueller 絶縁体ブーツ BU-26-0 黒MUELLER ELECTRIC
239税込263
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒絶縁体 = PVCMuellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツです。 対応するテストクリップについては、表を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller JP-8783-J 絶縁ピアスクリップ MUELLER ELECTRICMueller JP-8783-J 絶縁ピアスクリップMUELLER ELECTRIC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト材質 = ニッケル銀合金ジョー開口 = 25.4mm長さ = 66.4mmコネクタ タイプ = バナナジャックMeuller Large Angled Nose J.S. Popper Telecom Clip with Bed of Nails and Single Spike. Large angled nose J.S. Popper telecom clip with bed of nails and single spike. This telecom clip has corrosion resistant nickel silver jaws which open to a maximum of 25.4mm and is equipped with a single spike and a bed of nails to pierce insulation. This telecom clip is 66.4mm in length and is supplied with a brass screw, nut and washer and a bronze star washer. Stock number ; 714-8304 714-8304 is supplied without mounting hardware and stock number ; 714-8308 714-8308 is fitted with a banana jack.RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller JP-8783-N 絶縁ピアスクリップ MUELLER ELECTRICMueller JP-8783-N 絶縁ピアスクリップMUELLER ELECTRIC
1,398税込1,538
1個
予約販売
仕様コンタクト材質 = ニッケル銀合金ジョー開口 = 25.4mm長さ = 66.4mmMeuller Large Angled Nose J.S. Popper Telecom Clip with Bed of Nails and Single Spike. Large angled nose J.S. Popper telecom clip with bed of nails and single spike. This telecom clip has corrosion resistant nickel silver jaws which open to a maximum of 25.4mm and is equipped with a single spike and a bed of nails to pierce insulation. This telecom clip is 66.4mm in length and is supplied with a brass screw, nut and washer and a bronze star washer. Stock number ; 714-8304 714-8304 is supplied without mounting hardware and stock number ; 714-8308 714-8308 is fitted with a banana jack.RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller JP-8078 絶縁ピアスクリップ MUELLER ELECTRICMueller JP-8078 絶縁ピアスクリップMUELLER ELECTRIC
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト材質 = ニッケル銀合金ジョー開口 = 25.4mm長さ = 60mmMeuller Small Angled Nose J.S. Popper Telecom Clip with Single Spike. Small angled nose J.S. Popper telecom test clip with a single spike attached via a hexagonal screw. This telecom clip has corrosion resistant nickel silver jaws which open to a maximum of 25.4mm and is equipped with a single spike to pierce insulation. This telecom clip is 66.4mm in length and is supplied with a brass screw, nut and washer and a bronze star washer.RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller JP-25182-J 絶縁ピアスクリップ MUELLER ELECTRICMueller JP-25182-J 絶縁ピアスクリップMUELLER ELECTRIC
1,898税込2,088
1個
予約販売
仕様コンタクト材質 = ニッケル銀合金ジョー開口 = 25.4mm長さ = 59.4mmコネクタ タイプ = バナナジャックMeuller Small Angled Nose J.S. Popper Telecom Clip with Bed of Nails. Small angled nose J.S. Popper telecom clip with bed of nails. This telecom clip has corrosion resistant nickel silver jaws which open to a maximum of 25.4mm and is equipped with a bed of nails to pierce insulation. This telecom clip is 59.4mm in length and is supplied with a brass screw, nut and washer and a bronze star washer. Stock number ; 714-8279 714-8279 is fitted with a banana jackRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller JP-25182 絶縁ピアスクリップ MUELLER ELECTRICMueller JP-25182 絶縁ピアスクリップMUELLER ELECTRIC
849税込934
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト材質 = ニッケル銀合金ジョー開口 = 25.4mm長さ = 59.4mmMeuller Small Angled Nose J.S. Popper Telecom Clip with Bed of Nails. Small angled nose J.S. Popper telecom clip with bed of nails. This telecom clip has corrosion resistant nickel silver jaws which open to a maximum of 25.4mm and is equipped with a bed of nails to pierce insulation. This telecom clip is 59.4mm in length and is supplied with a brass screw, nut and washer and a bronze star washer. Stock number ; 714-8279 714-8279 is fitted with a banana jackRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-40C-2 わに口クリップ 20A 19mm, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー BU-40C-2 わに口クリップ 20A 19mm, 赤MUELLER ELECTRIC
319税込351
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = 銅色 = 赤絶縁体 = PVCMicro Plier-Type Battery Clip. Micro plier-type battery clips with screw or crimp connection. These battery clips are made from nickel-plated steel (stock numbers ; 714-8253 714-8253 and ; 714-8257 714-8257 ) or solid copper (stock numbers ; 714-8266 714-8266 and ; 714-8269 714-8269 ). The length of these plier type battery clips is 58mm with a 19mm maximum jaw opening.RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-40C-0 わに口クリップ 20A 19mm, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー BU-40C-0 わに口クリップ 20A 19mm, 黒MUELLER ELECTRIC
319税込351
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = 銅色 = 黒絶縁体 = PVCMicro Plier-Type Battery Clip. Micro plier-type battery clips with screw or crimp connection. These battery clips are made from nickel-plated steel (stock numbers ; 714-8253 714-8253 and ; 714-8257 714-8257 ) or solid copper (stock numbers ; 714-8266 714-8266 and ; 714-8269 714-8269 ). The length of these plier type battery clips is 58mm with a 19mm maximum jaw opening.RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-40A-2 わに口クリップ, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー BU-40A-2 わに口クリップ, 赤MUELLER ELECTRIC
189税込208
1個
7日以内出荷
仕様絶縁 = あり色 = 赤Micro Plier-Type Battery Clip. Micro plier-type battery clips with screw or crimp connection. These battery clips are made from nickel-plated steel (stock numbers ; 714-8253 714-8253 and ; 714-8257 714-8257 ) or solid copper (stock numbers ; 714-8266 714-8266 and ; 714-8269 714-8269 ). The length of these plier type battery clips is 58mm with a 19mm maximum jaw opening.RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-102BK-2 わに口クリップ 300A 41mm, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー BU-102BK-2 わに口クリップ 300A 41mm, 赤MUELLER ELECTRIC
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 300Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 赤Insulated Plier Type Battery Clip. Insulated plier type battery clips with copper serrated jaws, glass filled nylon housing and zinc plated music wire spring. Stock numbers ; 714-8244 714-8244 and ; 714-8247 714-8247 have Kelvinized isolated jaws. The length of these battery clips is 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-102BK-0 わに口クリップ 300A, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー BU-102BK-0 わに口クリップ 300A, 黒MUELLER ELECTRIC
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 300Aコンタクト材質 = 銅色 = 黒絶縁体 = ナイロンInsulated Plier Type Battery Clip. Insulated plier type battery clips with copper serrated jaws, glass filled nylon housing and zinc plated music wire spring. Stock numbers ; 714-8244 714-8244 and ; 714-8247 714-8247 have Kelvinized isolated jaws. The length of these battery clips is 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller テストアダプタ, 赤 BU-32101-2 MUELLER ELECTRICMueller テストアダプタ, 赤 BU-32101-2MUELLER ELECTRIC
889税込978
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVオス/メス = オス - メスMueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-102B-2 わに口クリップ 300A, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー BU-102B-2 わに口クリップ 300A, 赤MUELLER ELECTRIC
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 300Aコンタクト材質 = 銅色 = 赤絶縁体 = ナイロンInsulated Plier Type Battery Clip. Insulated plier type battery clips with copper serrated jaws, glass filled nylon housing and zinc plated music wire spring. Stock numbers ; 714-8244 714-8244 and ; 714-8247 714-8247 have Kelvinized isolated jaws. The length of these battery clips is 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-102B-0 わに口クリップ 300A, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー BU-102B-0 わに口クリップ 300A, 黒MUELLER ELECTRIC
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 300Aコンタクト材質 = 銅色 = 黒絶縁体 = ナイロンInsulated Plier Type Battery Clip. Insulated plier type battery clips with copper serrated jaws, glass filled nylon housing and zinc plated music wire spring. Stock numbers ; 714-8244 714-8244 and ; 714-8247 714-8247 have Kelvinized isolated jaws. The length of these battery clips is 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller テストアダプタ, 黒 BU-32101-0 MUELLER ELECTRICMueller テストアダプタ, 黒 BU-32101-0MUELLER ELECTRIC
859税込945
1個
当日出荷
仕様色 = 黒コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVオス/メス = オス - メスMueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー テストプローブ, 黒(BU-26130-0) MUELLER ELECTRICミューラー テストプローブ, 黒(BU-26130-0)MUELLER ELECTRIC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼Mueller Insulated Ultra Tech Test Prod with Stainless Steel Tip. Insulated Ultra Tech test prods with stainless steel tip and nylon housing. These test prods are compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs which are connected via a 4mm nickel plated brass banana jack. The length of these plug-on test prods is 159.3mm and they have a safety shock guard collar.RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー テストプローブ, 赤(BU-26130-2) MUELLER ELECTRICミューラー テストプローブ, 赤(BU-26130-2)MUELLER ELECTRIC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20A色 = 赤プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼Mueller Insulated Ultra Tech Test Prod with Stainless Steel Tip. Insulated Ultra Tech test prods with stainless steel tip and nylon housing. These test prods are compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs which are connected via a 4mm nickel plated brass banana jack. The length of these plug-on test prods is 159.3mm and they have a safety shock guard collar.RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー テストプローブ, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー テストプローブ, 赤MUELLER ELECTRIC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20A色 = 赤プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼Mueller Insulated Plug-On Test Prod with Stainless Steel Tip. Insulated plug-on test prods with 2 mm stainless steel tip and nylon housing. (Stock numbers ; 714-8207 714-8207 and ; 714-8216 714-8216 have a 8-32 thread on the point).These test prods are compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs which are connected via a 4mm nickel plated brass banana jack. The length of these plug-on test prods is 83mm and they have a safety shock guard collar which is flat on one side to prevent rolling.RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー テストプローブ, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー テストプローブ, 黒MUELLER ELECTRIC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼Mueller Insulated Plug-On Test Prod with Stainless Steel Tip. Insulated plug-on test prods with 2 mm stainless steel tip and nylon housing. (Stock numbers ; 714-8207 714-8207 and ; 714-8216 714-8216 have a 8-32 thread on the point).These test prods are compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs which are connected via a 4mm nickel plated brass banana jack. The length of these plug-on test prods is 83mm and they have a safety shock guard collar which is flat on one side to prevent rolling.RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー フッククリップ 190.5mm, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー フッククリップ 190.5mm, 赤MUELLER ELECTRIC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 190.5mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー フッククリップ 139.7mm, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー フッククリップ 139.7mm, 黒MUELLER ELECTRIC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 139.7mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー フッククリップ 190.5mm, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー フッククリップ 190.5mm, 黒MUELLER ELECTRIC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 190.5mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー フッククリップ 139.7mm, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー フッククリップ 139.7mm, 赤MUELLER ELECTRIC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 139.7mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 41mm 赤 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 41mm 赤MUELLER ELECTRIC
729税込802
1個
予約販売
仕様色 = 赤オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = PVCMueller絶縁型15 Aデュアルバナナプラグ. ニッケルめっき黄銅ボディ、ニッケルめっきりん青銅スプリング、PVC絶縁体の15 A絶縁型デュアルバナナプラグです。このパナナプラグは、長さ41 mmで、4 mmプラグを2つ備えていて(中心距離0.750インチ)、より線又は同軸ワイヤに対応しています。止めねじによりバナナプラグに導体を確実に固定できます。RoHS指令(10物質対応)対応

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

テスタその他関連用品