1,565件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 40.4mm 赤 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 40.4mm 赤MUELLER ELECTRIC
519税込571
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 40.4mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Solderless Banana Plug. 15A solderless banana plug with a nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 40.4mm in length and has a collet design enabling wires to be held firmly within the plug. Applicable wire size/type #18 AWG hook-up wireRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 29mm 赤 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 29mm 赤MUELLER ELECTRIC
519税込571
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 29mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Solderless Hex Design 4mm Banana Plug. 15A insulated solderless 4mm banana plug with a nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 48.1mm in length with a hex and collet design to hold the plug to the insulator to enable wires to be held firmly within the plug.RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 29mm 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 29mm 黒MUELLER ELECTRIC
519税込571
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 29mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Solderless Hex Design 4mm Banana Plug. 15A insulated solderless 4mm banana plug with a nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 48.1mm in length with a hex and collet design to hold the plug to the insulator to enable wires to be held firmly within the plug.RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 28mm 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 28mm 黒MUELLER ELECTRIC
519税込571
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 28mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Solderless Banana Plug. 15A solderless banana plug with a nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 40.4mm in length and has a collet design enabling wires to be held firmly within the plug. Applicable wire size/type #18 AWG hook-up wireRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー フッククリップ 44mm, 赤(BU-00208-2) MUELLER ELECTRICミューラー フッククリップ 44mm, 赤(BU-00208-2)MUELLER ELECTRIC
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 3A定格電圧 = 600Vコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 44mmMueller Mini-Micro Grabber Clip. Mini-Micro grabber or plunger clips with a spring-loaded hook for attaching to delicate component leads and terminals. These grabber or plunger clips can connect to components with up to 0.025" diameter. The cap and body of these grabber clips are made from durable nylon with a stainless steel spring.RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー ミニテストクリップ, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー ミニテストクリップ, 黒MUELLER ELECTRIC
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒コンタクト材質 = 銅許容電流値 = 3A定格電圧 = 600VMueller Mini-Micro Grabber Clip. Mini-Micro grabber or plunger clips with a spring-loaded hook for attaching to delicate component leads and terminals. These grabber or plunger clips can connect to components with up to 0.025" diameter. The cap and body of these grabber clips are made from durable nylon with a stainless steel spring.RoHS指令(10物質対応)対応
GMC-I Prosys マルチメータ用電流クランプアダプタ(CP1000) GMC-I PROSYSGMC-I Prosys マルチメータ用電流クランプアダプタ(CP1000)GMC-I PROSYS
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 1000A最大交流電流 = 1000A ac最高精度 = ±1 % + 0.5 A分解能 = 500 mA最大導体サイズ = 32mm安全カテゴリ = CAT III 300 V出力タイプ = 電流コネクタ タイプ = 4 mm プラグバッテリタイプ = 9 V電池寿命 = 50 時間ケーブル長 拡張 = 1.5m動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃安全カテゴリ電圧 = 300V9 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP1シリーズAC / DC 1000 A ac/dc電流プローブ. 1000 A ac/dc測定範囲 シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 優れた外部磁界除去 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 VRoHS指令(10物質対応)対応
GMC-I Prosys マルチメータ用電流クランプアダプタ(CP 30) GMC-I PROSYSGMC-I Prosys マルチメータ用電流クランプアダプタ(CP 30)GMC-I PROSYS
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 30A最大交流電流 = 30A ac最高精度 = ±1 % + 2 mA分解能 = 1 mA最大導体サイズ = 25mm安全カテゴリ = CAT III 300 V出力タイプ = 電流コネクタ タイプ = 4 mm プラグバッテリタイプ = 9 V電池寿命 = 30 時間ケーブル長 拡張 = 1.5m動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = CP- 309 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP3シリーズAC / DC 30 A ac/dc電流プローブ. 高精度電流クランプは、電気 / 電子システム、プロセス / 軽工業システム、車載用システム、バッテリ性能テスト / バッテリ充電システムなどの非侵入型電流測定に最適です。 測定範囲: 30 A ac/dc シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 広い帯域幅及び優れた外部磁場排除 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 VRoHS指令(10物質対応)対応
携帯機器テスターリード Megger PAT 350、PAT 450用 MEGGER携帯機器テスターリード Megger PAT 350、PAT 450用MEGGER
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ リード併用可能製品 PAT 350、PAT 450ユーザーガイドCD、延長リードアダプタ、クイックスタートガイド、キャリングケースと文書ウォレット、IEC C6-C13プラグアダプタ、結合 導通テストリード線(わに口クリップとプローブ付)、高電圧プローブ(PAT450のみ). PAT400シリーズダウンロード機能付きPATテスター(GB)及びアクセサリ. 明瞭で結果の分かりやすい大型5.7インチの VGAバックライト付きカラースクリーン 5つのユーザー定義されたソフトキーで、頻繁に使用する機能に直接アクセス フルQWERTYキーパッドで簡単かつ正確にデータを入力します。 10000件の記録メモリで中断せずにテストできます。 メモリスティックに素早くダウンロードするためのUSBポートで、毎晩テスターをオフィスに持ち帰る必要がなくなります。これらのデータには、Megger PowerSuiteソフトウェアとの直接互換性があります。 オプションのバーコードリーダーとプリンタ用の2個のUSBポート 選択可能なPASS FAIL制限により、問題のあるアセットを即座に表示 200 mAの導通テスト 250 Vと500 Vの絶縁テストで、感度の高い電子部品への損傷を防止 複数の部屋での短時間でのテスト用に即時に再開 標準のRCD保護された、耐サージ型の延長リード用のテスト ポータブル又はプラグインRCD用の割り込み時間 テスト時間を調節できるので、テスト時間を短縮して生産性を高めることが可能 差動、置換、又はタッチ漏洩の電流テスト VAディスプレイを搭載した動作テスト. PAT410の特長:. 迅速なテスト向けで生産性が高く、軽量、低電流のポータブル機器テスターです。 230 Vでの操作 テスト. PAT420の特長:. 産業、商業、住宅用途向け230 / 110 Vのデュアル動作及びテスト用 テストを反復しても過熱しない高デューティサイクルの10 A及び25 A結合テスト. PAT450の特長:. 産業、商業、住宅用途向け230 / 110 Vのデュアル動作及びテスト用 テストを反復しても過熱しない高デューティサイクルの10 A及び25 A結合テスト 1.5 kVと3 kVでのフラッシュテスト、産業、工具レンタル、サービス作業場に最適. ソフトウェアパッケージ 基本的なFormFiller証明書. オペレータは、Webサイト経由でMeggerから無料のソフトウェアパッケージにアクセスしてダウンロードできます。標準のIET証明書とPAT証明書の作成と保存に使用する迅速かつシンプルなソリューションを提供します。JAVA 8を実行するWindows(R)プラットフォームでの使用に最適です。FormFillerはシンプルで直感的なフォーム作成ツールなので、ソフトウェアのスキルがなくても業務用の証明書と書類を作成できます。すべての証明書とフォームはアプリケーション内で保存するか、PDF形式でエクスポートできます。. 特長. シンプルな操作インターフェイス. 証明書又はクライアントで検索する記入済みフォームの保管. PDF形式のエクスポート機能で安全かつシンプルな配布を実現. 複数ページのスケジュールで大規模な設備をテスト. ドロップダウンフィールドで、証明書の作成にかかる時間を短縮
Decelect Forgos テストリードキット SPE191927 Decelect ForgosDecelect Forgos テストリードキット SPE191927Decelect Forgos
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
仕様キット内容 BNC、より線ケーブル、テストリードCombination test lead. Combination test lead wire grips and BNC, length 0.9 m. Cables wire grips multi-strand conductor 104 0.4 mm2, external diameter of sheath mm. BNC cable KX15 RG58 conforming to standard MIL 17, tin-plated copper core and tin-plated copper braid, in black PVC sheath.RoHS指令(10物質対応)対応
Decelect Forgos SPE191928-RG テストリード線, 赤, 0.6m Decelect ForgosDecelect Forgos SPE191928-RG テストリード線, 赤, 0.6mDecelect Forgos
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様色 赤リード長 0.6m絶縁体 PVCコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ 向き 直線コネクタ シュラウド ありTest leads with wire grips. Test lead length 600 mm available in red and black and in kit of 10 leads of different colours. multi-strand conductor cable 104 0.4 mm2. PVC sheath. External diameter of sheath: mm.RoHS指令(10物質対応)対応
Decelect Forgos テストリードキット Decelect ForgosDecelect Forgos テストリードキットDecelect Forgos
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Fluke デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc(FLUKE 117 EUR) フルーク(FLUKE)Fluke デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc(FLUKE 117 EUR)フルーク(FLUKE)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大交流電流測定 = 10A ac絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 9.999F真のRMS = あり最大周波数 = 50kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = 117DC電流測定分解能 = 0.001A抵抗測定分解能 = 100mΩ静電容量測定分解能 = 1nF安全カテゴリ電圧 = 600V較正済み品目 - 精度仕様は、動作温度範囲18 ~ 28 ℃、相対湿度0 ~ 95 %の使用環境における較正後1年間の値であることに注意してください。. Fluke 117マルチメータ. Fluke 117コンパクトTrue RMSマルチメータは、商業施設、病院、学校などの要求の厳しい環境で普及しています。非接触の電圧検出器が内蔵されているので、迅速に作業を完了できます。. 特長 / 利点. VoltAlertテクノロジーによる非接触式の電圧検出機能を内蔵. 自動でAC / DC電圧を選択できるAutoVolt機能. LoZ: 浮遊電圧を取り除く低入力インピーダンス機能. 大型白色LEDバックライト. True RMS. 信号のばらつきを把握するための最小値/最大値/平均値記録機能. 電流測定: 20 A (30秒間測定可能、10 Aの場合は連続測定可能). 抵抗、導通、周波数、静電容量テスト機能. Fluke 322コンパクトクランプメータ. 正確な低電流測定. ToolPakマグネット式メータハンギングストラップ. 11 A、1000 V速断ヒューズ(Fluke型番803293). CAT III 600 V準拠の安全基準. その他の仕様. DC電圧精度: 0.5 % + 2d AC電圧精度: 2.0 % + 3d DC電流精度: 1.0 % + 3d AC電流精度: 1.5 % + 3d 抵抗精度: 1.5 % + 2d ダイオードテストレンジ: 2.000 V ダイオードテスト分解能: 0.001 V ダイオードテスト精度: 0.9 % + 2d 静電容量精度: 1.9 % + 2d 表示カウント: 6000 表示更新: 4回/秒 棒グラフセグメント: 33 棒グラフ更新: 32回/秒
SECURITY SOCKET SEP 2630 S1,9 YELLOW Hirschmann Test & MeasurementSECURITY SOCKET SEP 2630 S1,9 YELLOWHirschmann Test & Measurement
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 36mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドIEC61010. CEI61010. 安全ベース(はんだラグ付). SEP2630 S1.9、Hirschmann CAT II 4 mm安全システムソケットは、接触保護され、金めっき黄銅製の1.9 mmはんだスパイクを備えています。 この安全コネクタは、壁の厚さが1~10 mmのスイッチパネルや機器のシャーシへの取り付けに最適です。 はんだスパイクは、必要に応じて基板にはんだ付けすることができます。. 4 mm埋込型安全ベース(1.9 mmはんだピン付) 厚さ1~10 mmの前面に迅速に取り付け可能 取り付け穴: 12.2 mm 温度範囲: -40 → +80 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 55mm 緑 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 55mm 緑Hirschmann Test & Measurement
619税込681
1個
翌々日出荷
仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 55mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PPRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナコネクタ 真鍮 55mm 青 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナコネクタ 真鍮 55mm 青Hirschmann Test & Measurement
619税込681
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 55mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PPRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナコネクタ ベリリウム銅 54.3mm 緑 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナコネクタ ベリリウム銅 54.3mm 緑Hirschmann Test & Measurement
779税込857
1個
翌々日出荷
仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 54.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pinRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナコネクタ ベリリウム銅 54.3mm 黄 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナコネクタ ベリリウム銅 54.3mm 黄Hirschmann Test & Measurement
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 54.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pinRoHS指令(10物質対応)対応
Pomona テストプローブ, 黄 POMONAPomona テストプローブ, 黄POMONA
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 3A色 = 黄プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 1.62mmチップ材料 = ニッケルめっきベリリウム銅バックプローブピン. 最大24.39 mmの深さまでコネクタ内部の端子に接続 狭いスペースに合わせてピンを屈曲可能 モジュラテストリードに適合したバナナジャック 暗い場所で見つけやすいブライトイエロー 33 Vrms / 70 Vdcを超える電圧で手に持って使用することは不可
Radiall テストリード線, 黄, 20cm RADIALLRadiall テストリード線, 黄, 20cmRADIALL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 黄リード長 = 20cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall テストリード線, 青, 20cm RADIALLRadiall テストリード線, 青, 20cmRADIALL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 青リード長 = 20cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall テストリード線, 緑, 20cm RADIALLRadiall テストリード線, 緑, 20cmRADIALL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 緑リード長 = 20cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall テストリード線, 赤, 20cm RADIALLRadiall テストリード線, 赤, 20cmRADIALL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 赤リード長 = 20cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall テストリード線, 黒, 20cm RADIALLRadiall テストリード線, 黒, 20cmRADIALL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 黒リード長 = 20cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall テストリード線, 黄, 10cm RADIALLRadiall テストリード線, 黄, 10cmRADIALL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 黄リード長 = 10cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度範囲 = -40 → +70 ℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall テストリード線, 青, 10cm RADIALLRadiall テストリード線, 青, 10cmRADIALL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 青リード長 = 10cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall テストリード線, 緑, 10cm RADIALLRadiall テストリード線, 緑, 10cmRADIALL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 緑リード長 = 10cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall テストリード線, 赤, 10cm RADIALLRadiall テストリード線, 赤, 10cmRADIALL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 赤リード長 = 10cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall テストリード線, 黒, 10cm RADIALLRadiall テストリード線, 黒, 10cmRADIALL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 黒リード長 = 10cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930 126-103 わに口クリップ 6A 6mm, 黄 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930 126-103 わに口クリップ 6A 6mm, 黄Hirschmann Test & Measurement
539税込593
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 6Aジョー開口 = 6mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黄絶縁体 = PSプッシュボタン. 最大 6 mm までクランプ可能なジョーを開けるシンプルな押ボタン操作。下部ジョーのコンタクト部分はスズめっきです。細ワイヤの把持に適しています。 4 mm シュラウドなしプラグを介した接続です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930 126-102 わに口クリップ 6A 6mm, 青 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930 126-102 わに口クリップ 6A 6mm, 青Hirschmann Test & Measurement
539税込593
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 6Aジョー開口 = 6mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 青絶縁体 = PSプッシュボタン. 最大 6 mm までクランプ可能なジョーを開けるシンプルな押ボタン操作。下部ジョーのコンタクト部分はスズめっきです。細ワイヤの把持に適しています。 4 mm シュラウドなしプラグを介した接続です。RoHS指令(10物質対応)対応
SOCKET KUN S GREEN Hirschmann Test & MeasurementSOCKET KUN S GREENHirschmann Test & Measurement
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 48.2mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドCEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 青 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 青Hirschmann Test & Measurement
739税込813
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピン
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 黄 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 黄Hirschmann Test & Measurement
749税込824
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピン
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 2m(934094102) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 2m(934094102)Hirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +70℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黄, 1m(934092103) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黄, 1m(934092103)Hirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -15℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 1m(934092102) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 1m(934092102)Hirschmann Test & Measurement
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +70℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黄, 50cm(934091103) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黄, 50cm(934091103)Hirschmann Test & Measurement
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -15℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 50cm(934091102) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 50cm(934091102)Hirschmann Test & Measurement
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -15℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

テスタその他関連用品