絞り込み
ブランド
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,565件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 2m(973647100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 2m(973647100)Hirschmann Test & Measurement
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅 絶縁体 = PVC 動作温度範囲 = -15 +70 ℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2
ヒルシュマン ミニテストクリップ, 黒(972416100) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ミニテストクリップ, 黒(972416100)Hirschmann Test & Measurement
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒コンタクト材質 = 銅定格電圧 = 60V dc特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストリードとプロツドを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストクリップに指定されている定格を超えてはいけません。. マイクロSMDテストクリップ. 表面実装コンポーネント専用に設計されています。 テスト対象の部品にクリップを固定できるため、両手を他の操作用に空けることができます。特別に形成された硬化処理端部の両方に(基板のコーティングを貫通する)テストプローブと単一コンポーネントのテストに適した平らな部分があります。接続は0.64 mmソケット経由で行われ、アダプタリードを使用する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, 赤 SchutzingerSchutzinger, ターミナル, 赤Schutzinger
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 16A定格電圧 = 300V絶縁 = あり最大パネル厚 = 5mmクイックターミナル(16A)RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, 黒 SchutzingerSchutzinger, ターミナル, 黒Schutzinger
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 16A定格電圧 = 300V絶縁 = あり最大パネル厚 = 5mmクイックターミナル(16A)RoHS指令(10物質対応)対応
Red button quick connect terminal,4mm SchutzingerRed button quick connect terminal,4mmSchutzinger
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = Tab定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮4mm径チップジャック ターミナル. プッシュボタン式 2.5mm 2 ケーブルまで対応RoHS指令(10物質対応)対応
Black button quick connect terminal,4mm SchutzingerBlack button quick connect terminal,4mmSchutzinger
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = Tab定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮4mm径チップジャック ターミナル. プッシュボタン式 2.5mm 2 ケーブルまで対応RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト 65.9188-22 わに口クリップ 10A 6mm, 赤 MULTI-CONTACTマルチコンタクト 65.9188-22 わに口クリップ 10A 6mm, 赤MULTI-CONTACT
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 6mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤2mm径チップジャック対応 ワニ口クリップ(ニッケルめっき). ケーブル接続は2mm径チップジャックRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト ICクリップ, 赤(65.9187-22) MULTI-CONTACTマルチコンタクト ICクリップ, 赤(65.9187-22)MULTI-CONTACT
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 1A定格電圧 = 300Vコンタクト材質 = スチールプローブソケットサイズ = 2mm長さ = 75mm2mm径チップジャック対応テストクリップ. 2mm径 チップジャックプラグ対応(タッチプルーフ型も対応) 定格電圧 300V CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストプローブ, 黒(24.0239-21) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストプローブ, 黒(24.0239-21)MULTI-CONTACT
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 黒プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -40℃2mm径チップジャック対応 テストプローブ(122mm). 2mm径チップジャックプラグ対応 (タッチプルーフ型も対応) 先端部セーフティ キャップ付 定格電圧 1000V CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m(204583) RS PRORS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m(204583)RS PRO
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ライトアングルプラグヒューズ = ありリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600, 1000 V安全カテゴリ = 1000 CAT III V, 600 CAT III V動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +150℃安全カテゴリレベル = CAT IIIライトアングルのバージョンは、Megger BM100、BM101、Thurlby 1905、1503、Fluke 8010、8050、Wavetek DM25XL、DM93、DM98、AVO 8、AVO 2001、ITT MX112マルチメータとの併用は推奨できません。 これらのモデルでは、ストレートバージョンが適しています。. RS Pro ヒューズ使用テストリード、 1000V CAT III. RS Pro シリーズの 1.2m ヒューズ使用テストリードセットは、最大 1000v の CAT III までの高エネルギー回路で測定する場合に、高い保護性能を発揮しますリード線には、格納式シュラウド付きのストレート 4mm プラグまたは直角シュラウドプラグが付いています。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 プラスチック製のケースに入ったこのテストリードキットは、ストレート又はライトアングル 4mm プラグで使用でき、ほとんどのマルチメータ及び絶縁テスターでの使用に適しています。 ; 204-583 204-583 - 直角ヒューズ付きテストリードセット ; 204-599 204-599 - 格納式ストレートプラグ 電圧を測定する前に、リード線の導通を点検し、ヒューズに損傷がないことを確認します。 RS Pro に RS が承認したテストリード、マルチメータおよびアクセサリの広い範囲がある。つまり、製品はお金のための価値であり、高品質に依存できる。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点 :. 各リードには、完全に防接触の一体型ヒューズホルダに入った500 mA 1000 V 50 kA HRCヒューズが付属 耐熱性、耐薬品性、オイル、摩耗に強い高品質のシリコン絶縁ケーブル。黄色の絶縁材が摩耗インジケータとして使用されています 定格600 V CATIIIの一体型フィンガガード付きの20 mmジョー開口部を持つ、ねじ込みタイプ大型わに口クリップ リードの各端には、ストレインリリーフが提供されています。 次のものも利用できます 薄い細絶縁 Prod は ; 、ヒューズ付きテスト Prod およびマルチメータテストリードセットとともに使用するために 2627770 に設定されます。 ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意しています。. 代表的な用途. テストリードは、電気的測定において重要な役割を果たします。特に、デジタルマルチメータをテスト対象のユニットに接続する場合に重要です。 テストおよび測定. 安全上の注意. 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
SECURITY SOCKET SEP 2620 F6,3 RED Hirschmann Test & MeasurementSECURITY SOCKET SEP 2620 F6,3 REDHirschmann Test & Measurement
659税込725
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)CEI 61010. Safety press-in sockets. 4 mm flush-mount safety sockets, with 6.3 mm tab connector, complying with DIN 46 244, gold-plated brass. Quick mounting on front faces with thicknesses between 1 and 10 mm.mm.RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 安全テストキット 安全テストキット Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 安全テストキット 安全テストキットHirschmann Test & Measurement
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 安全テストキット併用可能製品 = マルチメータIEC 1010準拠セーフティキット. 絶縁カバー付き、IEC 1010準拠テスト リード キットRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 48mm 赤 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ ベリリウム銅 48mm 赤MUELLER ELECTRIC
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 30Vコンタクトめっき = 金ばね接点 = あり長さ = 48mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-126-2 わに口クリップ 10A 8.9mm, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー BU-126-2 わに口クリップ 10A 8.9mm, 赤MUELLER ELECTRIC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 8.9mm絶縁 = あり色 = 赤RoHS指令(10物質対応)対応
FLIR リード ・ プローブセット フレックス電流プローブアクセサリ Flir(フリアーシステムズ)FLIR リード ・ プローブセット フレックス電流プローブアクセサリFlir(フリアーシステムズ)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = フレックス電流プローブアクセサリ併用可能製品 = デジタルマルチメータRoHS指令(10物質対応)対応
FLIR ワニ口クリップセット 絶縁ワニ口プローブ Flir(フリアーシステムズ)FLIR ワニ口クリップセット 絶縁ワニ口プローブFlir(フリアーシステムズ)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 絶縁ワニ口プローブ併用可能製品 = デジタルマルチメータRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テストアダプタ, 4mm プラグ RS PRORS PRO テストアダプタ, 4mm プラグRS PRO(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様プラグサイズ = 4mm許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVオス/メス = オスRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric バナナコネクタ 真鍮 黒 MUELLER ELECTRICMueller Electric バナナコネクタ 真鍮 黒MUELLER ELECTRIC
589税込648
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric バナナコネクタ 真鍮 赤 MUELLER ELECTRICMueller Electric バナナコネクタ 真鍮 赤MUELLER ELECTRIC
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron バナナプラグ 真鍮 60mm 赤 結束ピンサイドスタッカブルプラグプラグ DELTRONDeltron バナナプラグ 真鍮 60mm 赤 結束ピンサイドスタッカブルプラグプラグDELTRON
389税込428
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 銅に光沢ニッケルめっき長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC 303-0000-09 わに口クリップ 5A 15mm Roxburgh EMCRoxburgh EMC 303-0000-09 わに口クリップ 5A 15mmRoxburgh EMC
139税込153
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー JP-5869-C わに口クリップ 20A 13.2mm MUELLER ELECTRICミューラー JP-5869-C わに口クリップ 20A 13.2mmMUELLER ELECTRIC
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 13.2mmコンタクト材質 = スチール絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー JP-5869-B わに口クリップ 20A 13.2mm MUELLER ELECTRICミューラー JP-5869-B わに口クリップ 20A 13.2mmMUELLER ELECTRIC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 13.2mmコンタクト材質 = スチール絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー JP-33699-J わに口クリップ 5A 25.4mm MUELLER ELECTRICミューラー JP-33699-J わに口クリップ 5A 25.4mmMUELLER ELECTRIC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 25.4mmコンタクト材質 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー JP-25182-TJ わに口クリップ 5A 25.4mm MUELLER ELECTRICミューラー JP-25182-TJ わに口クリップ 5A 25.4mmMUELLER ELECTRIC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 25.4mmコンタクト材質 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-63C-5 わに口クリップ 10A 8mm, 緑 MUELLER ELECTRICミューラー BU-63C-5 わに口クリップ 10A 8mm, 緑MUELLER ELECTRIC
349税込384
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 8mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-63-6 わに口クリップ 10A 8mm, 青 MUELLER ELECTRICミューラー BU-63-6 わに口クリップ 10A 8mm, 青MUELLER ELECTRIC
229税込252
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 8mmコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 青RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-62S-2 わに口クリップ, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー BU-62S-2 わに口クリップ, 赤MUELLER ELECTRIC
129税込142
1個
翌々日出荷
仕様絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-62S-0 わに口クリップ, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー BU-62S-0 わに口クリップ, 黒MUELLER ELECTRIC
119税込131
1個
翌々日出荷
仕様絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮 600mm 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮 600mm 黒MUELLER ELECTRIC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 600mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮 1828.8mm 青 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮 1828.8mm 青MUELLER ELECTRIC
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 1828.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮 1828.8mm 赤 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮 1828.8mm 赤MUELLER ELECTRIC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 1828.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮 600mm 赤 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮 600mm 赤MUELLER ELECTRIC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 600mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-60HS-9 わに口クリップ 10A 8mm, 白 MUELLER ELECTRICミューラー BU-60HS-9 わに口クリップ 10A 8mm, 白MUELLER ELECTRIC
159税込175
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 8mmコンタクト材質 = スチール色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-60HS-2 わに口クリップ 10A 8mm, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー BU-60HS-2 わに口クリップ 10A 8mm, 赤MUELLER ELECTRIC
159税込175
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 8mmコンタクト材質 = スチール色 = 赤RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-60BLACK わに口クリップ 10A 7.9 (Maximum)mm, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー BU-60BLACK わに口クリップ 10A 7.9 (Maximum)mm, 黒MUELLER ELECTRIC
159税込175
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9 (Maximum)mmコンタクト材質 = スチール色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller BNC オス → BNC, テストリード, 黒(BU-5050-B-60-0) MUELLER ELECTRICMueller BNC オス → BNC, テストリード, 黒(BU-5050-B-60-0)MUELLER ELECTRIC
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1524mmセカンダリコネクタタイプ = BNC色 = 黒絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-46C-023Z わに口クリップ 50A 28.6mm MUELLER ELECTRICミューラー BU-46C-023Z わに口クリップ 50A 28.6mmMUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 28.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-46-2-0 わに口クリップ, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー BU-46-2-0 わに口クリップ, 黒MUELLER ELECTRIC
28税込31
1個
7日以内出荷
仕様絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-41CPN わに口クリップ 400A, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー BU-41CPN わに口クリップ 400A, 黒MUELLER ELECTRIC
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 400Aコンタクト材質 = 銅色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

テスタその他関連用品