絞り込み
ブランド
  • CHAUVIN ARNOUX
  • Martindale(9)
  • RS PRO(8)
  • エスコ(2)
  • 共立電気計器(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • GOSSEN METRAWATT(2)
  • ANEX(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • カイセ(1)
  • プレシディアム(1)
  • GEDORE(1)
  • MEGGER(1)
  • John Drummond(1)
  • はくでん(1)
交流電圧(V)
  • 最大1000(1)
直流電圧(V)
  • 最大1400(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流電流(A)から絞り込む
電圧インジケータ Chauvin Arnoux(P01191773A) CHAUVIN ARNOUX電圧インジケータ Chauvin Arnoux(P01191773A)CHAUVIN ARNOUX
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様最大電圧 = 1000 V ac, 1400 V dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT IV 1000 Vディスプレイのタイプ = LED灯RCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 単三アルカリ電池 x 2 / LR6 x 2電源 = 電池寸法 = 228 x 60 x 39mm重量 = 350g高さ = 39mm長さ = 228mm動作温度 Max = +45℃幅 = 60mmIEC61243-3:2009、EN61243-3:2010、IEC61010 1,000 V CAT IV. 無電圧テスター、ユーザーガイド(5か国語)、1.5 V LR03 / 単四電池 x 2、取り外し可能なIP2Xテストプローブ(Φ 4 mm)セット x 1、ベルクロストラップ x 1. C.A 773 IP2X無電圧テスター(VAT) CAT IV 1000 V. C.A 773 IP2X電圧テスターは、最大1000 V ac / 1400 V dcの電圧の可聴拡張導通 / 相回転テストに対応した、デジタルディスプレイとLEDを備えたVATです。 この電圧テスターには、RCD定格30 mA (以下)のトリップテストの他に、テストプローブ / 測定点の照明機能、及び抵抗 / 電圧のデジタルディスプレイも用意されています。. 1000 V ac / 1400 V dc 単極相テスト 可聴 / 可視通知に対応した導通 / 抵抗テスト 2線式での2極相順テスト RCDトリップテスト及び浮遊電圧の検出 測定点の照明 CAT IV 1000 V IP65適合規格CAT IV 1000 V表示方式LED防塵防水性能IP65導通チェックあり

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

ペン型テスタ