絞り込み
ブランド
  • John Drummond
  • Martindale(9)
  • RS PRO(8)
  • エスコ(2)
  • 共立電気計器(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • GOSSEN METRAWATT(2)
  • ANEX(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • カイセ(1)
  • プレシディアム(1)
  • CHAUVIN ARNOUX(1)
  • GEDORE(1)
  • MEGGER(1)
  • はくでん(1)
交流電圧(V)
  • 最大500(1)
直流電圧(V)
  • 最大500(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流電流(A)から絞り込む
電圧インジケータ John Drummond(MTL10) John Drummond電圧インジケータ John Drummond(MTL10)John Drummond
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様最大電圧 = 500V ac/dc安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LED灯IP評価 = IP67電源 = メイン寸法 = 213 x 112 x 72mm重量 = 320g高さ = 72mm長さ = 213mm動作温度 Max = +55℃幅 = 112mmテストランプは、導通テスターを使用して既知の動作中回路をテストするか、Martindale PD690検査器を使用して使用前及び使用後に安全であることを確認する必要があります。. キャリングケース、ライトアングルプローブチップ、ストレートチップ2個、取扱説明書. DrummondテストランプMTL10. 高輝度LED表示、50 V~500 V AC/DCの電圧に対応 50、100、200、及び400 V AC/DCを上回る場合に4つの個別のバンドが照光、明るい太陽光の下でも360°の視野角 危険性がある電圧を50 Vで検出し、110 V、230 V、及び3相システムの相間電圧を区別 フィンガーシールド及び絶縁プローブチップ、露出している金属は4 mmのみ 内部に白色の絶縁物が施された二重絶縁ケーブルは、摩耗状態がわかりやすく、耐熱性と耐油性あり UK Health and Safety Executive (英国安全衛生庁)の電気技術者用テストランプに関するガイダンスノート(GS38)に記載されている勧告に準拠 BS EN 61243-3及びBS EN 61010準拠。 CAT IV 600 V、CAT III 1000 V バッテリ不要適合規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V表示方式LED導通チェックあり

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

ペン型テスタ