絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • Martindale(9)
  • RS PRO(8)
  • CHAUVIN ARNOUX(4)
  • GOSSEN METRAWATT(3)
  • エスコ(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • ANEX(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • カイセ(1)
  • プレシディアム(1)
  • GEDORE(1)
  • MEGGER(1)
  • John Drummond(1)
  • はくでん(1)
交流電圧(V)
  • 最大300(1)
  • 最大600(1)
直流電圧(V)
  • 最大300(1)
  • 最大600(1)
校正証明書
  • 付き(2)
付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流電流(A)から絞り込む
ペン型テスタ 共立電気計器ペン型テスタ共立電気計器(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
安心・安全、使い勝手を追求した高機能ペン型タイプのマルチメータ 。オーバーモールド採用でジャストフィット。LCDバックライト付き。暗い場所で威力を発揮、長寿命LEDペンライト装備。測定コードを本体裏側へすっきり収納。電池消耗を抑えるオートパワーオフ。不意の事故防止カバー付き。安全規格 CAT.Ⅲ 600V対応
仕様電池残量警告:約2.4V以下で警告表示付属品9130(携帯用ケース)、ボタン形電池LR44×2、取扱説明書周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/200k ±0.1% rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V[~50kHz]/10V[>200kHz]以上)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61326(EMC)使用電池ボタン形電池LR44(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgtダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×39×31キャパシタンス(F)50/500n/5/50/100μ(5レンジ・オート)、±3.5%rdg±10dgt(50nF)、3.5%rdg±5dgt(500n~50μF)、±4.5%rdg±5dgt(100μF)データホールドデータホールドボタンをONで動作導通(Ω)400(約120Ω以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
簡易アーステスター(2極法) 共立電気計器簡易アーステスター(2極法)共立電気計器(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から19日以内出荷
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 200/2000Ω2レンジオート 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)測定方式簡易測定(2極法)インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)RoHS指令(10物質対応)対応

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

ペン型テスタ