絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • イチネンTASCO(42)
  • 長谷川電機工業(31)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(25)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(24)
  • 未来工業(23)
  • 中部精機(16)
  • ネグロス電工(10)
  • 共立電気計器(9)
  • JAPPY(8)
  • マーベル(5)
  • フルーク(FLUKE)(4)
  • 神保電器(4)
  • マザーツール(3)
  • testo(テストー)(3)
  • KLEIN TOOLS(3)
  • オーム電機(2)
  • カスタム(2)
  • セコニック(2)
使用電圧範囲(V)
  • 80~7000(1)
  • 600~7000(1)
  • 1500(1)
  • 20000~80500(1)
  • 60000~195500(1)
  • 150000~287500(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧活線接近警報器(キュービクル作業用) エスコ高圧活線接近警報器(キュービクル作業用)エスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
仕様防滴構造サイズ77(W)×40(D)×114(H)mm電源CR1620電池×1個(付属)定格電圧AC6600V音量65dB以上周波数50/60Hz共用
6-36V DC検電器 エスコ6-36V DC検電器エスコ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
予約販売
エスコ品番EA707DC-8
AC80-7000V 検電器(伸縮式) エスコAC80-7000V 検電器(伸縮式)エスコ
21,500税込23,650
1本
翌日出荷
付属品革ケース全長(mm)215~815(伸縮)電源LR44×2個(付属)検電範囲(V)AC80~7000アズワン品番64-2255-78関連資料メーカー取扱説明書(0.67MB)
AC40-600VAC検電器 エスコAC40-600VAC検電器エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
仕様ランプと音で知らせます。全長(mm)126電源LR44×3個(付属)適合規格測定カテゴリCATIV600V
24-1000V ACポケット検電器 エスコ24-1000V ACポケット検電器エスコ
2,710税込2,981
1個
当日出荷
エスコ品番EA707D-29
[AC] 20.0KV-80.5KV 特高検電器(伸縮式) エスコ[AC] 20.0KV-80.5KV 特高検電器(伸縮式)エスコ
56,500税込62,150
1組
当日出荷
仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和伸縮式音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。全長(mm)1325~2260使用温度範囲(℃)-10~+50電源LR44(1.5V)×2個漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所型番HST-70周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個検電範囲(V)AC20k~80.5k電池寿命連続動作状態約4時間アズワン品番64-2255-79絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた3ヶ所)定格動作開始電圧(V)裸線:3k±20%
AC100Vコンセント用テスター エスコAC100Vコンセント用テスターエスコ
7,300税込8,030
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707DK-1
AC・DC50-600V 検電器 エスコAC・DC50-600V 検電器エスコ
8,300税込9,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707DH-3
AC80-7000V 検電器(伸縮型) エスコAC80-7000V 検電器(伸縮型)エスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707DH-15
AC50-600V 検電器 エスコAC50-600V 検電器エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707DH-1
電車線用検電器 (防塵・防水構造) エスコ電車線用検電器 (防塵・防水構造)エスコ
287,100税込315,810
1組(1組)
8日以内出荷
付属品:収納袋。直流1500V電車線用検電器残留電圧の低下状況を見える化。音と光で動作表示。軽量で点検機能が簡単(3ステップで点検可)。接地マグネットを強化、握り部を大きく操作性向上。点検促し機能付き使用前点検(検電性能の確認)を行わない場合、点検の促し機能(音とランプの点滅)が働きます。音量調整に記憶機能付き。電池交換を容易に(ドライバー不要)。オプションのEA707DN-2Aを取り付けて電線への検電が可能。
仕様検電範囲:DC1500V (適用電圧)、定格動作開始電圧:DC750V±50V、電圧表示:範囲:DC0~1999V 分解能:1V 精度:±50V以内、ブザー音量調整:「音量」スイッチを押すたびに大→中→小→大、テスト出力電圧(V):DC1000±200全長(mm)1400~4100質量(g)2300使用温度範囲(℃)0~+50電源単3電池×4本 (付属)表示動作表示 (充電中):赤色LEDおよびブザー 接地線確認 (接地線良):緑色LED出力電圧(V)テスト:DC1000±200検電範囲(V)DC1500 (適用電圧)防塵防水性能IP44相当絶縁耐力検知部と接地部間:AC4kV 1分間定格動作開始電圧(V)DC750±50漏洩電流(mA)絶縁耐力試験時:1以下
[AC] 150.0KV-287.5KV 特高検電器(伸縮式) エスコ[AC] 150.0KV-287.5KV 特高検電器(伸縮式)エスコ
96,800税込106,480
1組
7日以内出荷
仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴伸縮式検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。全長(mm)1295~5055使用温度範囲(℃)-10~+50電源LR44(1.5V)×2個漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所型番HST-250周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個検電範囲(V)AC150k~287.5k電池寿命連続動作状態約4時間アズワン品番64-2255-81絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた8ヶ所)定格動作開始電圧(V)裸線:20k±20%
[AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式) エスコ[AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式)エスコ
72,600税込79,860
1組
当日出荷
仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。伸縮式全長(mm)1290~3145使用温度範囲(℃)-10~+50電源LR44(1.5V)×2個漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所型番HST-170周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個検電範囲(V)AC60k~195.5k電池寿命連続動作状態約4時間アズワン品番64-2255-80絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた6ヶ所)定格動作開始電圧(V)裸線:10k±20%
高圧活線接近警報器(上腕取付型/50Hz/60Hz) エスコ高圧活線接近警報器(上腕取付型/50Hz/60Hz)エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
仕様警報開始距離:6.6kV(対地電圧3.8kV):80cm(標準状態において)付属品取付バンド寸法(mm)78(W)×82(D)×25(T)使用温度範囲(℃)-10~+40電源CR2032電池×1個(付属)定格電圧(V)6600アズワン品番65-2167-20防水性IPX4相当
AC25KV 非接触電圧検出器(新幹線用) エスコAC25KV 非接触電圧検出器(新幹線用)エスコ
34,700税込38,170
1台
翌日出荷
仕様標準動作感度:3000V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります)付属品クリップ各1個寸法(mm)60(W)×18(D)×55(H)使用温度範囲(℃)-10~+40電源CR2025型×1個(付属)使用電池リチウム電池(CR2025型)1個(付属)警報方式圧電ブザー方式アズワン品番64-2255-89防水性IPX4相当定格電圧(kV)AC25電池寿命(年)放置状態にて約2
AC20KV 非接触電圧検出器(在来線用) エスコAC20KV 非接触電圧検出器(在来線用)エスコ
34,700税込38,170
1台
翌日出荷
仕様標準動作感度:2500V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります)付属品クリップ各1個寸法(mm)60(W)×18(D)×55(H)使用温度範囲(℃)-10~+40電源CR2025型×1個(付属)使用電池リチウム電池(CR2025型)1個(付属)警報方式圧電ブザー方式アズワン品番64-2255-88定格電圧(kV)AC20電池寿命(年)放置状態にて約2
[AC/DC] 600-7000V 高圧検電器 エスコ[AC/DC] 600-7000V 高圧検電器エスコ
92,400税込101,640
1組
翌日出荷
付属品収納袋、接地線(7m)全長(mm)415電源LR44×2個(付属)検電範囲(V)AC:600~7000、DC:600~7000アズワン品番64-2255-82
AC12-1000VAC検電器(防水・防塵型) エスコAC12-1000VAC検電器(防水・防塵型)エスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
仕様LEDと音でお知らせします。サイズ24(W)×29(D)×161(H)mm電源単4電池×2本(付属)防塵防水性能IP67準拠
AC80-7000V 検電器 エスコAC80-7000V 検電器エスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707DH-11関連資料メーカー取扱説明書(2.86MB)
AC50-600V ACポケット検電器 エスコAC50-600V ACポケット検電器エスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-4A
100-200V 検電器(アースチェック付) エスコ100-200V 検電器(アースチェック付)エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D
電磁波測定器(3磁界) エスコ電磁波測定器(3磁界)エスコ(1件のレビュー)
46,400税込51,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA703G-2測定周波数範囲(Hz)30~300
電磁波測定器 エスコ電磁波測定器エスコ
33,000税込36,300
1個
当日出荷
エスコ品番EA703G-1測定周波数範囲(Hz)30~300
デジタル接地抵抗計 エスコデジタル接地抵抗計エスコ
52,800税込58,080
1台
翌日出荷
付属品:補助接地棒(2本)、測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本)、携帯用ケース、プロテクター、単3電池×4本。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属(10m、20m)。ワイヤレス化に対応!EA708XA-1装着時、スマホやタブレットに測定値を転送 。優れた耐ノイズ性能。

検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります

検電器