WD-02は、装飾や施工でユーザーが遭遇する様々な問題を予防・解決するための。壁面検出器です。壁、天井、石膏ボードなどにドリルや釘を穿つ前に、中に隠された。金属、鉄筋、銅パイプ、電線等を検出することができます。特 性。 木材 / 金属・電線 / 磁性体の3つのモード 。 位置決めのための円形穴を装備 。 対応言語:日本語/英語/中国語/ロシア語/ポルトガル語
付属品本体×1、 USBType-Cケーブル×1、 専用ケース×1、 取扱説明書×1
寸法(mm)金属類:最大 120、非金属類:最大 100、単芯銅線:最大 40(≧4平方ミリメートル以上)、木材:20 精度モード / 38 深度モード
質量(g)123
本体寸法(mm)138×68×22
表示距離(%)、ライト、ビープ音による
感度低/中/高の3段階
連続使用時間約2時間
機能【自動電源OFF】5分 (初期設定)
バッテリー3.7V / 300mAh リチウムバッテリー
ディスプレイTFT HD カラースクリーン
保証期間1年間
ケーブル【電気ケーブル】最大50mm (220V/@50Hz;110V/60Hz)
動作温度(℃)-10~50
充電方式USB Type-C
検出対象電磁石/電線/木材/金属
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります
- 検電器
- 検相器
- 検電器/検相器その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。