絞り込み
校正証明書
ブランド
- シンワ測定(7)
- エスコ(2)
- 大菱計器製作所(2)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ユニセイキ(1)
- スタックスツールス(1)
- Hultafors(ハルタホース)(1)
- はくでん(1)
- 源氏鶴亀(1)
- SOLA(1)
- TRACER(トレイサー)(1)
エコロジープロダクト

止型スコヤ
シンワ測定(32件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から14日以内出荷45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。寸法(mm)170×100×1.5種類止型スコヤ竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)170角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100竿幅(mm)100台の長さ(mm)163台の厚さ(mm)5
ツーバイフォー定規
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(30件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷定規のサイズが2×4材の幅と厚みに合わせてあるので2×4材に最適です。1×4材にもご使用戴けます。 本体はポリカーボネート(樹脂)製で軽くて丈夫です。用途のこぎり切断前の直角の線引き、接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めがが一発で出来ます。 材料の木口部の1/2、1/3、1/4、の線引きが出来ます。 のこぎり切断前の45度の線引きが出来ます。 2×4材、1×4材の各面の中心線が引けます。 2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。 二分割、三分割、四分割の組継ぎの線引きが出来ます。
一発止型定規
シンワ測定(12件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:ポリカーボネート寸法(mm)169×63×73質量(g)44種類一発止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
多機能スコヤ
はくでん¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷45°・90°の角度出しや、底辺/垂直辺部分・ギザギザの窪みを活用することで直線の長さ測定や墨付(ケガキ)が可能。斜辺の角度目盛を活用することで垂木用角度(common rafter)や隅木(hip rafter)・谷木(valley rafter)用角度を読み取ることができます。
止型スコヤ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スコヤとしても使用することができます。45・90・135°の角度出しケガキ作業、線引き作業に適しています。2×4材の中心出しが可能です。用途90°・45°の検査に。トラスコ品番462-5202材質ステンレス(SUS420J2相当)幅(mm)100厚さ(mm)16全長(mm)166
2×4止型定規 アルミ
シンワ測定¥1,998税込¥2,1981個当日出荷2×4材の巾や厚みに合わせたサイズで簡単にケガキ作業ができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に割り付けできます。 ビスや釘を打ち込む箇所に印をつけることができる、ビス穴ガイド付です。 軽くて丈夫なアルミ製です。用途2×4材の等分割り付けに。材質(本体)アルミ質量(g)115測定範囲(mm)1~150本体寸法(mm)178×92×51許容差角度:100mmにつき0.2mm以下、目盛:±0.2mm
多機能スコヤ
Hultafors(ハルタホース)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷45°と90°の角度出しを素早く行えます。CNC制御によって加工されており精度が高いです。材質アルミニウム厚さ(mm)3.2
折たたみスコヤ 1.8m
シンワ測定¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷角度・勾配目盛付です。脚は着脱式です。脚は50cm~80cmまで伸縮するので、高い基礎にも対応できます。用途遣方の水糸張りや基礎の芯墨での直角出しに使用するスコヤ材質本体:アルミ 脚:アルミ、ステンレス寸法(mm)1823×80×20質量(g)4300目盛仕様角度30°~90°・勾配、返し勾配0~9/10(9寸勾配)・平勾配6/10~9/10角度精度(mm)90°:±1000rad(1800mmで±1.8mm)
止型定規 目盛付
シンワ測定¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から14日以内出荷用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304寸法(mm)172×62×1.5質量(g)119角度精度(mm)45°:0.1/10090°:0.2/100許容差目盛全長±0.2mm台の長さ(mm)115台の幅(mm)15台の厚さ(mm)5
スピードスクエア175mm
TRACER(トレイサー)¥3,600税込¥3,9601個欠品中建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適なTRACERのスクエア定規。作業現場向けに作られた頑丈なアルミニウムを使用。用途PIVOTを使い回転させるだけでシンプルに0° - 90° 度をマーキング。仕様測定システム:メトリック材質アルミニウム寸法(mm)175(7インチ)色ブラックタイプスピードスクエア
ツーバイフォー角度定規
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥529税込¥5821個当日出荷ツーバイフォー材への線引き、ビス止めの位置きめが簡単に行える定規です。のこぎり切断前の0~90度の線引きが出来ます。のこぎり切断前の直角の線引きが一発で出来ます。接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めが一発で出来ます。2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。用途2×4材に鋸切断用の線引きやビス止め位置の印付け。材質(本体)ポリカーボネート角度(°)線引き可能:0~90
フランジスコヤー
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷トラスコ品番165-5833形状フランジ型幅(mm)38厚さ(mm)6寸法(mm)(A)400×(B)312×(C)50×(D)100×(E)300質量(kg)0.7種類フランジスコヤー
止型定規 目盛付
SK(新潟精機)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷錆びにくいステンレス製です。軽くて使いやすいです。45°、135°の確認、線引きに便利です。用途45°、135°のケガキや各種枠組みに材質(本体)ステンレス本体質量(g)130精度角度精度:±20(')板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)109×6×16長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×68×16
QUATTRO クアトロ
SOLA¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷・軽量で頑丈なアルミハンドル。・超耐久性ステンレススプリングスチールブレード。・固定可能な3つの角度ポジション: 45/90/135°
ドリルストップ測定ゲージ (インチ/ミリ兼用) 定規 スコヤ
スタックスツールス¥1,798税込¥1,9781個11日以内出荷トップベアリングの位置決め 計測方法:インチ法、メートル法(ミリ計測)どちらにも対応材質アルミニウム角度(°)110まで(ドリルビット)深さ(mm)0~80(0~3inch)まで(ドリルビット)
マスタースコヤ
大菱計器製作所¥219,800税込¥241,7801個32日以内出荷ワンタッチで誤差の確認が出来ますので、数物の測定に最適です。 ダイヤルゲージの数字を読みますので、誰でも簡単に直角測定が出来ます。質量(kg)8呼び寸法300高さH×長さL×幅W(mm)300×200×50真直度(μm)±2RoHS指令(10物質対応)対応
スコヤーネスクイック
大菱計器製作所¥329,800税込¥362,7801個32日以内出荷ワンタッチで誤差の確認が出来ますので、数物の測定に最適です。 ダイヤルゲージの数字を読みますので、誰でも簡単に直角測定が出来ます。質量(kg)4.5呼び寸法300高さH×長さL×幅W(mm)320×130×90真直度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応