特価
本日3月23日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションスコヤ 快段目盛 SK(新潟精機)コンビネーションスコヤ 快段目盛SK(新潟精機)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。 1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。 90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。 気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。 収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。 スケールは上下差し替えられます。 基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。
用途90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に全長(mm)305最大測定長(mm)305直角度(mm)±0.7気泡管4本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.5=0.03°精度(mm/m)±2.5=±0.14°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×305×18本体質量(g)180材質スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金付属品ケガキ針
300mm コンビネーションスクエアー エスコ300mm コンビネーションスクエアーエスコ
74,900税込82,390
1個
翌日出荷
エスコ品番EA719AG-300

スコヤ』には他にこんなカテゴリがあります

コンビネーションスコヤ