SK(新潟精機)
本鋼コンパス
先端部焼入品のため、鮮明なケガキができます。
合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整できて長期使用できます。
サイズバリエーションがあります。
用途
一般鋼材、プラスチックなどの円弧、円のケガキと等分割作業、寸法の移し取りに
材質
本体:機械構造用炭素鋼
内容量
1個
注意
※カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
本体質量(g)
コンパスの円数値(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80921657
BFD-100
102
80
140
16.5×102×7.5
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
80921770
BFD-150
146
140
200
18.5×146×7.5
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください