絞り込み
ブランド
  • LBコア
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • シンワ測定(4)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
ラインボーイDポイントセット緑 LBコアラインボーイDポイントセット緑LBコア
68,980税込75,878
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)252(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×97.7×94使用レーザー515nm半導体緑色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径15mで約6.5mm照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
ラインボーイDポイントセット赤 LBコアラインボーイDポイントセット赤LBコア
56,980税込62,678
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)228(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×72.7×94使用レーザー650nm半導体赤色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径3mで約1mm照射位置基準面より25mm±0.5mm
クイックハンド LBコアクイックハンドLBコア
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
脚立に昇らずに取付できます。高さ約3mまで
RoHS指令(10物質対応)対応
ラインボーイDポイント50(MGSP装着) LBコアラインボーイDポイント50(MGSP装着)LBコア
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
明るく見やすいレッドレーザー(ポイント光)搭載スペース50(MGSP)を取付ると照射位置は50mmになります。2.5mで最も小さくなるように調整していますので3m以内でのご使用に最適です。電池も長持ちです。
電源単4×2本使用レーザー650nm半導体レーザー指示方式二軸ジンバル機構制動方式磁気制動方式指示精度高さ3mで±1.0mm光出力1mW以下クラス2補正機能全方向2度以内ポイント径高さ3mで直径約1.0mm
コアビームベースポイント LBコアコアビームベースポイントLBコア
259,800税込285,780
1台
15日以内出荷
新開発の超微小レーザー【コアビーム】距離による広がりを最小限に抑えた超微小レーザーまっすぐな基準で正確な検査を!
その他【基準点(レーザー支点)】後方より12mm付属品電池、ターゲット2枚、光量調整フィルター、ケース寸法(mm)115×208×97【マグネット】15×5質量(g)532軸径【中心光】0.3m~30m 2mm以下 使用距離に応じて光量調整可能電源単3電池(AA)2本 3V使用レーザー520nm半導体緑色レーザーレーザー出力1mW以下クラス2磁力39.59(2個)調整機能1本体:±約1.7°(目盛値4.5±約1mm) 2調整台:±約3.4°(中心から±約2mm)照射位置【レーザー】マグネット基準面から50±0.5mm
ポーチ50 LBコアポーチ50LBコア
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スペース50 LBコアスペース50LBコア
999税込1,099
1個
16日以内出荷
50mmスーペーサー
RoHS指令(10物質対応)対応
ラインボーイDポイント緑 本体のみ LBコアラインボーイDポイント緑 本体のみLBコア
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)252(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×97.7×94使用レーザー515nm半導体緑色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径15mで約6.5mm照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
ラインボーイDポイント赤 本体のみ LBコアラインボーイDポイント赤 本体のみLBコア
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)228(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×72.7×94使用レーザー650nm半導体赤色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径3mで約1mm照射位置基準面より25mm±0.5mm
ハードケース LBコアハードケースLBコア
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

下げ振り』には他にこんなカテゴリがあります

下げ振りその他関連用品