2ページ目: 点検鏡

特価
本日2月2日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
152件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ミラー形状」から絞り込む
1個
1,310 税込1,441
当日出荷

1個
4,420 税込4,862
当日出荷

JTCミラー
RoHS
全長(mm)192~535 ミラー寸法(mm)38Φ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
全長(mm)115~495 ミラー径(Φmm)25×30(楕円) エスコ品番EA724CD-3 材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ 倍率等倍
1個
1,660 税込1,826
当日出荷

1個
1,310 税込1,441
当日出荷

ステンレスミラーはガラスミラーと違い、割れません。割れる心配がないので、ロングサイズでも安心して使えます。R型は配管検査に最適。
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車のエンジンルームや機械の内部などの狭くて、見えにくい所の点検や観察に大変便利です。 鏡の角度を自由に変えることが出来るので、機械の背面部も簡単に点検、観察することが出来ます。 また、ご家庭の自動車始動時の車体検査、冷蔵庫や洗濯機、タンスなどの背面の検査、点検にも使用出来ます。 鏡の角度は自由自在!
用途検査鏡、拡大鏡は自動車整備、電気機器、精密機器、機械整備、配管整備など作業の点検、観察用です。 倍率等倍 材質樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,760 税込1,936
当日出荷

見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。見やすい拡大鏡(1.5倍)タイプです。
用途見えにくい場所の点検に 倍率(倍)1.5
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)600~2000 エスコ品番EA724HB 質量(g)500 ミラー寸法(mm)100×73 材質(ミラー)ガラス 材質(ポール)ファイバーグラス
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

全長(mm)115~470 直径(mm)Φ30(ミラー) エスコ品番EA724CD-2 材質(ミラー材質)ガラス、(ミラー受)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ
1個
1,660 税込1,826
当日出荷

エンジニア検査鏡
自在に鏡の角度を調整できる検査鏡。鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。ロッドは全長200mmから685mmまで伸縮できます。薄型ヘッドで狭い場所での作業に対応。後端マグネット付で、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。ポケットクリップ付き。
用途直接確認できない場所の点検に。機械内部や裏側、車のエンジン周りなど、狭い場所の点検に。 材質ガラス[鏡]、ステンレス[フレーム]、真鍮[ロッド] 全長(mm)200~685 質量(g)44 径(Φmm)【鏡】40 ミラー形状丸型
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ミラーに取り付けるだけで、暗い場所もよく見えます。
寸法(mm)116×80×42 品番 使用電池単4アルカリ電池×3(電池別売) 全質量(g)150
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

サンキョウ・トレーディングLED点検ミラー
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3倍拡大鏡で細かなところも大きく表示できます。
用途狭所や高所など見にくい場所の確認に。 トラスコ品番147-8254 材質/仕上ミラー:ガラス シャフト:ステンレス 質量(g)70 ミラー寸法(mm)45×55 シャフト長さ(mm)140~535 日本緑十字社品番289110
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
3,730 税込4,103
当日出荷

エスコ品番EA724CD-17
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

エスコ品番EA724CD-16
1個
1,860 税込2,046
当日出荷

目視の達人。見えないところに光を当てて、ミラーに鮮明に映し出す。 高輝度LED搭載により、明るさアップと省エネを実現、PVCフレキシブル・チューブ採用で自在性の向上と軽量化。また、ミラー部分も衝撃に強いポリカーポネートを採用。本体は、防水規格IP-64仕様でより高品質に改良しました。
質量(g)約420 防水仕様IP-64 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

全長200/690mm ミラー径(Φmm)30 エスコ品番EA724RB-30 倍率約2倍
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
全長(mm)115~450 ミラー寸法(mm)Φ22 エスコ品番EA724CD-1 材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ 倍率等倍
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

エスコ品番EA724H
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

サイズ:全長245~740mm 。ミラーサイズ:57mm
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の届かない場所への作業・点検に。風速計の延長に。ライトを付けて点検作業に。マーキング作業に。
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリルミラーは軽量・割れにくい。R型は配管検査に最適です。ミラー部の回転を防ぐ溝付けシャフト使用。
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)ミラー:40×50、伸縮長:200~600 質量(g)70 倍率(倍) 材質(ミラー)ステンレス アズワン品番64-7912-65 材質(シャフト)ステンレス
1本
3,540 税込3,894
翌日出荷

仕様直径 = 50mm調整可能 = あり伸縮自在 = ありRS Pro磁気ピックアップ検査ミラー. RS Pro磁気ピックアップ検査ミラーは、完全クロムメッキの伸縮式シャフトと関節付きミラーマウントを備えています。 このミラーを任意の向きにセットして、正確な検査を迅速に行ったり、落とした金属製の物体を回収したりすることができます。. 特長と利点:. ミラー径: 50 mm 最大長(伸長時): 500 mm 最小長(折りたたみ時): 170 mm ハンドル: クロムめっき、8.5 mm径 磁気ピックアップは、完全クロムメッキの伸縮式シャフトと関節付きマグネットマウントを装備 最大長(伸長時): 500 mm 最小長(折りたたみ時): 170 mm ハンドル: クロムめっき、8.5 mm径
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

サンキョウ・トレーディングLED点検ミラー スクエア
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,390 税込7,029
翌日出荷

エスコ品番EA724RF
1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

1個
5,770 税込6,347
翌日出荷

エスコ品番EA724GC-12A
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

エスコ品番EA724CD-22
1個
3,550 税込3,905
8日以内出荷

エスコ品番EA724BA-11
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

JTCミラー
RoHS
全長(mm)247~760 ミラー径(Φmm)83 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

ミラーの根元は任意に可動しますので、見やすい角度に調整する事ができます。クリップ付き。
ミラー形状丸型 全長(mm)195~700 寸法(mm)ミラー32
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

拡大ミラー採用、アンテナグリップで長さ調整可能。
用途車のエンジンルームや機械内部の確認に。 材質(本体)ステンレス 材質(ミラー)ガラス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンキョウ・トレーディング点検ミラーⅠ型
下水道マンホールに入ることなくヒューム管内部の点検ができます。 2段継。アルミタイプだから軽くて持ち運びに便利。
用途下水管の点検に。 長さ(mm)ポール/600~1000 ミラー径(Φmm)80×130 質量(g)330
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

360度の角度に調節できるため、精密機械の検査、調整、修理に便利です。※A2-Tの457.2~114.3mm(伸縮範囲)
1個
2,290 税込2,519
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA724CE-2
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

『点検鏡/点検灯』には他にこんなカテゴリがあります