絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器(1)
  • 三和電気計器(1)
最大測定導体径(Φmm)
  • 150
  • 13.4(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 23(4)
  • 24(7)
  • 25(4)
  • 27(2)
  • 30(13)
  • 33(13)
  • 40(18)
  • 42(3)
  • 46(3)
  • 55(6)
  • 58(2)
  • 170(1)
  • -(2)
校正証明書
  • 付き(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定導体径(Φmm)から絞り込む
18(3)
23(4)
24(7)
25(4)
30(13)
33(13)
40(18)
42(3)
46(3)
55(6)
最大測定導体径(Φmm)をもっと見る
ACフレキシブルクランプ 共立電気計器ACフレキシブルクランプ共立電気計器(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能最大値/最小値表示機能付暗所で見やすい白色バックライト採用最小分解能0.01A
付属品9174(携帯用ケース)、単4形乾電池LR03×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1、IEC61010-2-030、CATⅢ1000V/CATⅣ600V 汚染度2、IEC61010-2-032、IEC61326-1(EMC)、IEC60529 IP40コード長さ(m)約1.8(センサ一体型)連続使用時間(時間)約120(LR03使用時)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2使用温湿度範囲0~50℃、80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10~60℃、70%以下(結露のないこと)被測定導体径最大Φ150mmオートパワーオフ約15分外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×70×26確度±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタフルスケール<1.6、ハーフスケール<3.2、有効入力波高値は各レンジの√2倍とする誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算(導体位置による)過負荷保護AC5000A/10秒間ケーブル径(Φmm)約8.5(センサ)
フレキシブルクランプメータ 三和電気計器フレキシブルクランプメータ三和電気計器(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から10日以内出荷
真の実効値対応のフレキシブルクランプ CTは鉄芯コイルがなく曲げられるので狭い場所も測定可能 CTはチューブタイプなのでとても軽量 表示部はバックライト搭載
用途動力機器等の電流測定仕様最大過負荷保護入力:AC5000A付属品ケース(C-CL3000)、取扱説明書種別フレキシブルクランプメータケーブル長(m)約1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×26(CT除く)周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)連続約130(アルカリ電池、バックライト消)表示桁数3150サンプルレート(回/s)約2使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ600VRoHS指令(10物質対応)対応特性フレキシブル電流センサは鉄芯がなく曲げられるので狭所での測定に最適 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能 データホールド、MAX/MINホールド機能 バックライト オートパワーオフ(約15分)解除不可関連資料単品カタログ(0.28MB)

クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります

交流専用クランプメータ