絞り込み
ブランド
  • A&D
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(26)
  • マルチ計測器(25)
  • フルーク(FLUKE)(18)
  • 共立電気計器(17)
  • HIOKI(日置電機)(16)
  • 三和電気計器(8)
  • RS PRO(7)
  • カイセ(3)
  • カスタム(2)
  • マザーツール(2)
  • 横河計測(2)
  • PMK(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 新コスモス電機(1)
  • JAPPY(1)
  • KLEIN TOOLS(1)
  • ナリカ(1)
  • アジレント(1)
最大測定導体径(Φmm)
  • 28(1)
校正証明書
  • 付き(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定導体径(Φmm)から絞り込む
28(1)
クランプメーター A&DクランプメーターA&D(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から16日以内出荷
直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター1999~3999カウント表示その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目
用途直流電流測定(AD5586のみ)、交流電流測定、電圧端子測定、抵抗端子測定、通電ブザー端子測定に最適。
テストリード〈赤・黒2本組〉 A&Dテストリード〈赤・黒2本組〉A&D
939税込1,033
1組
当日出荷
直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター1999~3999カウント表示その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目
対象機種AD-5585、AD-5586、AD-5529A、AD-5529、AD-5528、AD-5520A、AD-5519、AD-5518、AD-5518T、AD-5517RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクランプメーター A&DミニクランプメーターA&D
4,198税込4,618
1台
当日出荷
最大200Armsまでの交流電流を測定することができる小型のミニクランプメーターです。
用途狭いところ、電気機器の電流測定に。仕様●レンジごとの分解能、確度:【2.000Aレンジ】分解能1mA、確度±(4%rdg+30dgts) 【20.00Aレンジ】分解能10mA、確度±(3%rdg +20dgts) 【200.0Aレンジ】分解能100mA、確度±(2.5%rdg +20dgts)●過入力表示:OL付属品取扱説明書、電池(モニタ用)トラスコ品番657-1224幅(mm)158高さ(mm)60奥行(mm)33.5電源(V)単4乾電池2個交流電流(A)2 / 20 / 200サンプリング約3回/秒動作温湿度範囲0℃~30℃ 75%RH以下(結露なきこと)/30℃~40℃ 40%RH以下(結露なきこと)/海抜2000m以下クリップ内径(Φmm)約16RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)200rms

クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります

交流専用クランプメータ