絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • マルチ計測器(25)
  • フルーク(FLUKE)(18)
  • 共立電気計器(17)
  • HIOKI(日置電機)(16)
  • 三和電気計器(8)
  • RS PRO(7)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • カイセ(3)
  • カスタム(2)
  • マザーツール(2)
  • 横河計測(2)
  • PMK(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 新コスモス電機(1)
  • JAPPY(1)
  • KLEIN TOOLS(1)
  • ナリカ(1)
  • アジレント(1)
最大測定導体径(Φmm)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定導体径(Φmm)から絞り込む
20(1)
30(1)
32(1)
ミニクランプメーター エスコミニクランプメーターエスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
付属品ソフトケース寸法(mm)44×20.5×146(H)表示3.5桁、最大表示「1999」、単位記号付測定範囲(A)0~20/200アズワン品番64-7909-60最小分解能0.01A
クランプメーター(デジタル・ミニ) エスコクランプメーター(デジタル・ミニ)エスコ
24,800税込27,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA708D-3A
クランプメーター(デジタル・Φ150mmセンサー) エスコクランプメーター(デジタル・Φ150mmセンサー)エスコ
34,800税込38,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA708D-28
クランプメーター(デジタル) エスコクランプメーター(デジタル)エスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA708D-18
クランプメーター(デジタル) エスコクランプメーター(デジタル)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA708AD-4
クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載 エスコクランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載エスコ
34,800税込38,280
1台
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 DC/AC両用TrueRMSミニクランプ IEC61010に準拠した安全設計 狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用 真の実効値(True RMS)変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(1ms)(サンプリング10ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能※ピークホールド機能は4.0A以上、2msec 以上の幅がある波形において オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) AC/DC/DC+AC測定可能 バックライト付 コンパクトなポケットサイズ キャリングポーチ付 Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ
仕様●直流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●交流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●周波数特性:45~400Hz●表示桁数:6000●クランプ径/導体サイズ:Φ25mm/10×26mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:54(W)×31(D)×145(H)mm●重量:約120g(電池含む)●機能:データホールド、オートパワーオフ、バックライト付アズワン品番65-2167-32
クランプメーター(デジタル) エスコクランプメーター(デジタル)エスコ
59,800税込65,780
1個
翌日出荷
仕様A/D変換方式:積分方式CT内径:74×80mmMAXホールド:表示値の最大値を保持フィルタスイッチ:約150Hz以上の高域周波数をカット過電圧カテゴリ:CAT III 300V交流電流確度:±2.0%rdg±5dgt寸法(mm)138(W)×46(D)×237(H)使用温湿度範囲0℃~50℃ 85%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~60℃ 80%RH以下(結露なきこと)アズワン品番64-2256-13使用回路電圧AC600V以下の低圧回路(絶縁電線)耐電圧(V/min)AC3700V(コア金属部-握り部)最小分解能0.01mA
クランプメーターセット(交流専用・デジタル) エスコクランプメーターセット(交流専用・デジタル)エスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
仕様クランプ内径:33mmフレキシブルカレントセンサー仕様:交流電流:419.9/4199A(±3.0%rdg.±5 dgt.)、測定可能導体径:Φ130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7 mm)、ケーブル長:800mm付属品携帯用ケース×1, テストリード×1, コイン型リチウム電池CR2032 ×1, 取扱説明書 ×1寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H)使用温度範囲(℃)-25~65表示LCD、 max. 4199 dgt.、 表示更新レート 400ms直流電圧420m/4.2/42/420/600、基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt.防塵防水性能IP40
ミニクランプメーター(デジタル) エスコミニクランプメーター(デジタル)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
仕様真の実効値測定可能サイズ63(W)×28(D)×158(H)mm周波数40/60/60/1000Hz機能導通チェック、 AC検電(非接触式)、 データホールド、 オートパワーオフ、 バックライトレンジ切替電圧、抵抗を自動判別直流電圧0.5/600V
クランプメーター(デジタル) エスコクランプメーター(デジタル)エスコ
33,000税込36,300
1個
翌日出荷
仕様テストリード付サイズ95(W)×40(D)×250(H)mm機能導通、ダイオード、ホールド、 最大・最小値表示静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
クランプメーター(デジタル) エスコクランプメーター(デジタル)エスコ
41,800税込45,980
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA708D-26
クランプメーター(デジタル) エスコクランプメーター(デジタル)エスコ
24,800税込27,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA708D-17A
クランプメーター(デジタル・導通ブザー) エスコクランプメーター(デジタル・導通ブザー)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA708D-16A
クランプメーター(デジタル) エスコクランプメーター(デジタル)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA708D-13G
クランプメーター(デジタル・自動車用) エスコクランプメーター(デジタル・自動車用)エスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA708D-13
クランプメーター(デジタル) エスコクランプメーター(デジタル)エスコ
35,200税込38,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA708AB-6
クランプメーター(デジタル) エスコクランプメーター(デジタル)エスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
エスコ品番EA708AB-4

クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります

交流専用クランプメータ