絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(1)
- 100~200未満(1)
- 1000~2000未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.05(1)
- 1(2)
器差(mm)
- ±0.15
- ±0.03(12)
- ±0.04(8)
- ±0.05(6)
- ±0.07(5)
- ±0.08(3)
- ±0.10(3)
- ±0.12(1)
ブランド
- SK(新潟精機)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(1)
100~200未満(1)
1000~2000未満(1)

マルチ段差ゲージ 快段目盛
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。 1mm単位の目盛がみやすい、階段状目盛です。用途機械や治具、構造物の段差測定に測定範囲(mm)0-100目量(mm)1器差(mm)±0.15
カルマデプスゲージ
SK(新潟精機)¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷深さ測定用アナログタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 すきまゲージとしても利用できます。 本尺、ベースとも測定面焼入品です。 反射しにくいシルバー仕上です。用途深さの測定にタイプアナログ最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)1000器差(mm)±0.15ベース幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応