絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~400未満(1)
校正証明書
- -
- 付き(17)
最小表示量(mm)
- 0.01(1)
- 0.02(3)
- 0.05(3)
ベース寸法(mm)
- 80(1)
- 100(4)
- 180(1)
器差(mm)
- ±0.03(2)
- ±0.04(1)
- ±0.07(1)
- ±0.08(1)
ブランド
- KANON(中村製作所)(5)
- テクロック(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
KANON(中村製作所)・テクロック・Mitutoyo(ミツトヨ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(1)
100~200未満(1)
200~400未満(1)

細穴デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷から9日以内出荷質量(g)160寸法A(mm)245寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.05(19mmを20等分)最小表示(mm)0.05ベース長(mm)80測定長(mm)150許容誤差EMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±70特性●バーニヤタイプの細穴デプスゲージ●デプスバーはΦ1.5mm
デプスゲージ400mm
KANON(中村製作所)¥62,980税込¥69,2781本6日以内出荷から10日以内出荷質量(g)900寸法A(mm)580寸法D(mm)5寸法E(mm)11寸法B(mm)180寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02ベース長(mm)180測定長(mm)400最大許容誤差(μm)EMPE:±40特性微動送り付きデプスゲージ
デプスゲージ150mm
KANON(中村製作所)¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷から9日以内出荷質量(g)250寸法A(mm)260寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性微動送り付きデプスゲージ
スパン交換式デプスゲージ200mm
KANON(中村製作所)¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷から10日以内出荷質量(g)270寸法A(mm)310寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100測定長(mm)200最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性●通常の深さ測定と交換スパン(オプション)取付け可能で間口の広いワークにも使用できます●微動送り付きです
カールマール型デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から10日以内出荷基準ベースが広く、ノギスよりも安定した深さ測定が可能です。微動送りのないカールマール型デプスゲージです。用途間口の広い穴の深さ測定に。寸法D(mm)3寸法E(mm)6寸法B(mm)100寸法C(mm)10最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)最小表示(mm)0.05ベース寸法(mm)100特性シンプルなスタンダードデプスゲージ
デプスゲージ
テクロック¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷から21日以内出荷質量(g)270タイプΦ2mmニードル測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)Φ2平測定子部品コード:ZS-530ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20