絞り込み
最小表示量(mm)
- 0.01(4)
最大測定範囲(mm)
- 50未満(4)
校正証明書
- -(4)
- 付き(4)
ベース寸法(mm)
- 50
- 40(2)
- 60(1)
- 63(1)
- 63.5(1)
- 75(4)
- 100(4)
- 101.6(1)
- 120(1)
- 150(2)
- -(2)
- Φ16(2)
- Φ25(2)
- Φ40(1)
器差(mm)
- ±0.01(1)
ブランド
- テクロック(4)
テクロック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

ダイヤル デプスゲージ
テクロック(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から21日以内出荷ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。目量(mm)0.01
ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ)
テクロック(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から24日以内出荷用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定。膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下
ダイヤルデプスゲージ
テクロック¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から60日以内出荷ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。 測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。 測定子、ベースの特注対応もできます。 ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。 リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。目量(mm)0.01
ダイヤルデプスゲージ
テクロック¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から21日以内出荷プリント基板などの溝深さ測定に最適です。 測定子はSK焼き入れ品です。用途小穴深さ、凸凹面の測定に。全長(mm)99.1質量(g)195タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下器差(mm)±0.01測定子形状(mm)針状ベース寸法(mm)50×16測定子部品コード:ZS-595ロッド径(Φmm)1(針状)指示誤差(μm)±10
『デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型デプスゲージ
- デジタル式デプスゲージ
- ダイヤル式デプスゲージ
- デプスマイクロメータ
- アタッチメント