絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(6)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~400未満(2)
最小表示量(mm)
  • 0.01(7)
校正証明書
  • 付き
  • -(6)
ベース寸法(mm)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 63.5(1)
  • 75(3)
  • 100(4)
  • 101.6(1)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • -(1)
  • Φ16(2)
  • Φ25(2)
  • Φ40(1)
器差(mm)
  • ±0.01(1)
  • ±0.015(1)
ブランド
  • テクロック(5)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
テクロック・Peacock(尾崎製作所)・Mitutoyo(ミツトヨ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルデプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1セットほか
当日出荷から30日以内出荷
穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01シリーズ7平面度(μm)5
ダイヤルデップスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルデップスゲージPeacock(尾崎製作所)
18,980税込20,878
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ) テクロックダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ)テクロック(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1セットほか
当日出荷から24日以内出荷
用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。目量(mm)0.01使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。測定力(N)1.4以下
ダイヤル デプスゲージ テクロックダイヤル デプスゲージテクロック(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
目量(mm)0.01使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
ダイヤルデプスゲージ テクロックダイヤルデプスゲージテクロック
29,980税込32,978
1セットほか
20日以内出荷から21日以内出荷
プリント基板などの溝深さ測定に最適です。 測定子はSK焼き入れ品です。
用途小穴深さ、凸凹面の測定に。測定範囲(mm)凹5凸4ベース寸法(mm)50×16器差(mm)±0.01全長(mm)99.1質量(g)195タイププリント基板測定用目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ロッド径(Φmm)1(針状)指示誤差(μm)±10
大型デプスゲージ テクロック大型デプスゲージテクロック
65,980税込72,578
1セットほか
32日以内出荷から60日以内出荷
測定範囲(mm)50目量(mm)0.01測定子形状(mm)Φ3.2鋼球質量(g)750測定力(N)2.5以下指示誤差±50μm
ダイヤルデプスゲージ テクロックダイヤルデプスゲージテクロック
24,980税込27,478
1セットほか
当日出荷から60日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。 測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。 測定子、ベースの特注対応もできます。 ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。 リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
目量(mm)0.01

デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤル式デプスゲージ