「全長(mm)」から絞り込む
超硬チップ付センターポンチSK(新潟精機)(18件のレビュー)当日出荷
本体S-C材。
先端超硬チップ付。
グリップ部、黒染+ローレット加工品。
作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
ハンディポンチSK(新潟精機)(2件のレビュー)当日出荷
先端焼入を施したセンターポンチ。
握りやすく手にひびかないプラスチックグリップ採用。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)先端角度60°先端硬度HRC58~63
超硬チップ付センターポンチ ×LSK(新潟精機)当日出荷
滑りにくいローレットグリップです。
先端超硬チップ付です。
用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに全長(mm)177先端角度85°胴径(Φmm)20先端硬度520
ポンチエースSK(新潟精機)翌々日出荷
押し込むだけで簡単にポンチングできます。
先端超硬チップ付。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキング、使用済みスプレーのガス抜きに。全長(mm)136質量(g)37最大打力(N)294外径(mm)24
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
ページ: 1/ 3
ケガキ針エスコ税込¥352¥320