絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • TRUSCO(8)
  • マーベル(5)
  • H&H(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
  • シンワ測定(3)
  • RACODON(3)
  • Strong Tool(2)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(2)
  • エンジニア(1)
  • KTC(1)
  • モトユキ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • エイシン(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • はくでん(1)
全長(mm)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
120~140未満(2)
140~160未満(1)
160~180未満(1)
超硬チップ付自動ポンチ M型 SK(新潟精機)超硬チップ付自動ポンチ M型SK(新潟精機)(25件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)135最大打力(N)294グリップ最大径(Φmm)18ポンチ軸径(Φmm)4.5パームプロテクター径(Φmm)-材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付自動ポンチ SK(新潟精機)超硬チップ付自動ポンチSK(新潟精機)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。連続ポンチング作業による衝撃から手の平を保護するパームプロテクタ付
全長(mm)174グリップ最大径(Φmm)24ポンチ軸径(Φmm)6最大打力(N)490パームプロテクター径(Φmm)53材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
チップ付自動ポンチ SK(新潟精機)チップ付自動ポンチSK(新潟精機)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
押し込むだけで簡単にポンチングできます。 先端超硬チップ付。 打力調整可能。 AP-Sはケガキ針にもなります。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。
金属製チップ付自動ポンチ M2 SK(新潟精機)金属製チップ付自動ポンチ M2SK(新潟精機)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整が可能です。先端超硬チップ付です。
用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに材質●本体:真鍮●先端:超硬チップ全長(mm)135本体寸法(mm)W24×H135×D24本体質量(g)155胴径Φ15.9(後部Φ24)mm先端硬度(HRA)87

ポンチ』には他にこんなカテゴリがあります

オートマチックポンチ