絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 永井ゲージ製作所(15)
  • シム&ゲージ(6)
  • SK(新潟精機)(6)
  • エスコ(3)
  • ASAHI GAUGE(1)
  • TRUSCO(1)
  • 双葉ゲージ製作所(FGW)(1)
  • TSK(1)
  • はくでん(1)
長さ(mm)
  • 100
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(30)
  • 81(2)
  • 105(1)
  • 106(1)
  • 109(1)
  • 115(3)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 127(3)
  • 150(33)
  • 152(1)
  • 153(1)
  • 156(1)
  • 160(1)
  • 200(4)
  • 230(10)
  • 300(12)
厚さ(mm)
  • 0.01(4)
  • 0.02(4)
  • 0.03(4)
  • 0.04(4)
  • 0.05(4)
  • 0.06(4)
  • 0.07(4)
  • 0.08(4)
  • 0.09(4)
  • 0.1(4)
  • 0.11(4)
  • 0.12(4)
  • 0.13(4)
  • 0.14(4)
  • 0.15(4)
  • 0.2(4)
  • 0.25(4)
  • 0.3(4)
  • 0.35(4)
  • 0.4(4)
校正証明書
  • 付き(5)
幅(mm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12.7(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
70(2)
75(30)
81(2)
100
115(3)
127(3)
150(33)
200(4)
230(10)
300(12)
長さ(mm)をもっと見る
スキマゲージ モノタロウスキマゲージモノタロウ(201件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(9枚組)ほか
当日出荷から15日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
スキマゲージ12.7幅 TRUSCOスキマゲージ12.7幅TRUSCO(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
JIS相当品シクネスゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)JIS相当品シクネスゲージ双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージSK(新潟精機)
4,398税込4,838
1セット(10枚)ほか
当日出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.05MB)
ステンレス(SUS)製シクネスゲージ シム&ゲージステンレス(SUS)製シクネスゲージシム&ゲージ
5,798税込6,378
1セット
当日出荷から20日以内出荷
リーフ幅(mm)12.7
JISシクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所JISシクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上形状A型JIS規格B7524リーフ幅(mm)12.7
細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(5巾)シクネスゲージシム&ゲージ
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.03~1.0リーフ枚数19リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)
1,898税込2,088
1セット(10枚)
当日出荷から15日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.01~0.10の10枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(6巾)シクネスゲージシム&ゲージ
2,298税込2,528特価
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
リーフ幅(mm)6
シクネスゲージ シム&ゲージシクネスゲージシム&ゲージ
1,498税込1,648
1セットほか
当日出荷から8日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質リーフの材質:SK焼入または同等品形状リーフ:ARoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1セット(10枚)
当日出荷から15日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~0.40の10枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.01~1.00リーフ枚数19リーフ組合せ(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
高精度スキマゲージ シム&ゲージ高精度スキマゲージシム&ゲージ(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷から8日以内出荷
材質SK2~5(新No.SKS81、SK85、SK95)及び同等品(炭素工具鋼)硬度HRC45~55
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所
6,898税込7,588
1個
当日出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.10~1.0リーフ枚数10リーフ組合せ(mm)0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
シクネスゲージ ASAHI GAUGEシクネスゲージASAHI GAUGE
919税込1,011
1セット(9枚)ほか
5日以内出荷
一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
B型シクネスゲージ シム&ゲージB型シクネスゲージシム&ゲージ
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)
3,998税込4,398
1セット(12枚)
当日出荷から15日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.04~3.00の12枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.04~0.30リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
スキマゲージ はくでんスキマゲージはくでん
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
様々な厚さの17種類のリーフを揃えたスキマゲージです。リーフをまとめているネジを外すことで、リーフを取り外すことも可能です。錆を防止するために、出荷状態はオイルが少し塗布されています。
材質合金鋼測定範囲(mm)0.02-1.00リーフ枚数17リーフ組合せ(mm)0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.75、1.00リーフ長さ(mm)100リーフ幅(mm)10
[0.05-1.0]13枚シグネスゲージ エスコ[0.05-1.0]13枚シグネスゲージエスコ(3件のレビュー)
1,910税込2,101
1個
当日出荷
測定内容0.05mm/0.25mm(0.05トビ)0.3mm/1.0mm(0.1トビ)ブレード枚数13エスコ品番EA725RA-6材質スチールリーフ長さ(mm)100
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所
7,398税込8,138
1個
当日出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.03~3.0リーフ枚数13リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1セット(13枚組)ほか
15日以内出荷
・防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。・精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。・複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。・測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途・隙間測定に材質●リーフ:炭素工具鋼厚さ許容差(mm)0.01-0.06:±0.005、0.07-0.10:±0.01、0.11-0.35:±0.015、0.40-0.60:±0.02、0.70-3.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書付き
100mm/21枚組 シグネスゲージ エスコ100mm/21枚組 シグネスゲージエスコ
3,480税込3,828
1個
当日出荷
材質スチールリーフ長さ(mm)100ブレード枚数21枚
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所
6,598税込7,258
1個
当日出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.04~3.0リーフ枚数12リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
DIA JIS規格すきまゲージ100B19 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージ100B19永井ゲージ製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定長さ(mm)100トラスコ品番838-0421セット内容0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00mm、品質保証所材質炭素工具鋼形状【リーフ】B質量(g)82枚数19
DIA JIS規格すきまゲージ100B12 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージ100B12永井ゲージ製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定長さ(mm)100トラスコ品番838-0419セット内容0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30mm、品質保証所材質炭素工具鋼形状【リーフ】B質量(g)37枚数12
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.01~0.10リーフ枚数10リーフ組合せ(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.03~0.40リーフ枚数10リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.08、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
100mm/26枚組 シクネスゲージ エスコ100mm/26枚組 シクネスゲージエスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
仕様先端ゲージ幅(mm):6根元ゲージ幅(mm):11.5質量(g)80サイズ(inch)1.1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000(26枚組)リーフ長さ(mm)100アズワン品番64-2258-27
DIA JIS規格すきまゲージ100B25 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージ100B25永井ゲージ製作所
38,980税込42,878
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定長さ(mm)100トラスコ品番838-0423セット内容0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00mm、品質保証所材質炭素工具鋼形状【リーフ】B質量(g)101枚数25
DIA JIS規格すきまゲージ100B10 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージ100B10永井ゲージ製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定長さ(mm)100トラスコ品番838-0417セット内容0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30mm、品質保証所材質炭素工具鋼形状【リーフ】B質量(g)37枚数10
DIA JIS規格すきまゲージ 100B11 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージ 100B11永井ゲージ製作所
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定長さ(mm)100トラスコ品番838-0418セット内容1.00、0.05、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90mm、品質保証所材質炭素工具鋼形状【リーフ】B質量(g)74枚数11

シクネスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

シクネスゲージ(セット)