絞り込み
ブランド
  • シム&ゲージ(7)
厚さ(mm)
  • 0.08
  • 0.01(5)
  • 0.02(5)
  • 0.03(6)
  • 0.04(6)
  • 0.05(7)
  • 0.06(7)
  • 0.07(7)
  • 0.1(7)
  • 0.15(6)
  • 0.2(6)
  • 0.25(6)
  • 0.3(6)
  • 0.4(6)
  • 0.5(6)
  • 0.6(6)
  • 0.7(6)
  • 0.8(5)
  • 1(6)
  • 1.5(5)
幅(mm)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 100(5)
  • 300(1)
長さ(mm)
  • 1000(7)
  • 3000(2)
  • 5000(6)
  • 10000(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
0.05(7)
0.06(7)
0.07(7)
0.08
0.1(7)
0.4(6)
0.5(6)
0.6(6)
0.7(6)
1(6)
厚さ(mm)をもっと見る
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)RoHS指令(10物質対応)対応
焼入れリボン鋼 シム&ゲージ焼入れリボン鋼シム&ゲージ
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から10日以内出荷
焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。
長さ(m)1
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)RoHS指令(10物質対応)対応
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ
999税込1,099
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
厚さ公差(mm)±0.005
燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整幅(mm)100材質燐青銅(PB)RoHS指令(10物質対応)対応

シクネスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ライナー