絞り込み
チャンネル数
- 1ch
- 2ch(64)
- 3ch(2)
- 4ch(69)
- 8ch(3)
- 16ch(13)
- 18ch(1)
- 18xh(1)
- 20ch(1)
ブランド
- OWON(オウオン)(2)
- ナリカ(1)
周波数帯域(MHz)
- 40(1)
- 70(1)
- 100(2)
- 200(2)
「チャンネル数」から絞り込む
1ch
2ch(64)
3ch(2)
4ch(69)
8ch(3)
16ch(13)
18ch(1)
18xh(1)
20ch(1)

ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH)
OWON(オウオン)(6件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から6日以内出荷【3in1多機能設計】ハンディサイズの筐体にオシロスコープ・マルチメーター・波形発生器(波形発生器はSモデルのみ)を集約。これ1台で開発・実験・現場作業まで幅広く対応。 【幅広い帯域と高速サンプリング】25MHz~200MHz帯域(モデルによる)と最大1GSa/sサンプリングで、高速信号や突発波形を高精度に解析。 【高機能マルチメーター内蔵】20,000~24,000カウント分解能で電圧・電流・抵抗・容量・温度・導通チェックなど多彩な測定に対応。研究・教育・現場作業を効率化。 【携帯性とPC連携】コンパクト設計&約4時間連続駆動。USB Type-C充電・通信対応で、SCPIコマンドによるリモート制御やPCデータ連携も可能。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析ディスプレイ3.5インチLCDメモリ長さ8K
生徒用オシロスコープ OS-Y2
ナリカ¥29,000税込¥31,9001個4日以内出荷中学校の音の波形を見る実験に ハンディタイプのオシロスコープです。音の測定用に専用マイクが付属されており、おんさや楽器の音の波形を観測することができます。 専用マイク付きで音の波形を手軽に見ることができます。 オシロスコープを初めて扱う生徒にもわかりやすいデザインで、XY軸の読み取りが簡単にできます。 波形の観察に便利な画面ホールド機能付き。付属品オシロスコープ専用マイク仕様入力チャンネル:1チャンネル、水平軸:【感度】10μs/Div~500s/Div寸法(mm)115×75×22電源ACアダプタ(付属)チャンネル数1機能ホールド機能周波数帯域(kHz)0~200ディスプレイ2.4型TFTカラーディスプレイ垂直(縦)軸レンジ【感度】5mV/Div~20V/Div【最高入力電圧】50V(ピーク)【入力インピーダンス】1MΩサンプルレート1MS/s(1MHz)
デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH)
OWON(オウオン)¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷から33日以内出荷【多機能統合の高性能オシロ】XDS3000シリーズは、オシロスコープ、信号発生器(オプション)、マルチメーター(オプション)、データロガー、周波数カウンタ、プロトコル解析を1台に統合。最大1GSa/sサンプリング、40Mメモリ長、最大70,000波形/秒の高速更新で安定した波形観測を実現。研究・開発・電源評価・教育用途まで幅広く対応する高機能オシロスコープです。 【高分解能14ビット&低ノイズ設計】A/AEモデルは最大14ビットの高分解能ADCを搭載し、微小信号の変化を高精度に捉えます。低バックグラウンドノイズ設計により、正確な波形解析が可能。FFT解析・波形演算(加減乗除・積分・微分・デジタルフィルタ)を標準装備し、詳細な信号解析をサポートします。 【直感操作&高い通信対応力】8インチ800×600ピクセルLCDを搭載し、直感的な操作を実現。USBホスト/デバイス、LAN、トリガ出力(P/F)、VGA(オプション)など豊富なインターフェースを標準装備。SCPIコマンド制御をサポートし、リモート制御や自動試験システムにも対応可能です。 【豊富なオプションと拡張性】25MHz波形発生器、マルチメーター、WiFiモジュール、VGA出力、リチウムイオンバッテリーなど多彩なオプションに対応。プロトコル解析(I2C、SPI、RS232、CAN)にも対応し、組込み開発や通信波形解析に最適。可搬性に優れたモバイルテスターとして現場でも活用可能です。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約2.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90ディスプレイ8インチ