絞り込み
チャンネル数
- 2ch(2)
- 4ch(3)
ブランド
- ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
- RIGOL(リゴル)(51)
- Pico Technology(31)
- OWON(オウオン)(18)
- SIGLENT(10)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(8)
- レクロイ(テレダイン・ジャパン)(6)
- フルーク(FLUKE)(5)
- DIGILENT(4)
- Tektronix(テクトロニクス)(4)
- はくでん(4)
- FNIRSI(3)
- Micsig(3)
- RS PRO(2)
- MCP(2)
- HANMATEK(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- 岩崎通信機(IWATSU)(1)
- ナリカ(1)
周波数帯域(MHz)
- 60(2)
- 100(3)
- 200(4)
- 350(5)
- 500(5)
「チャンネル数」から絞り込む
2ch(2)
4ch(3)

デジタル・オシロスコープ RTA4004
ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)¥2,498,000~税込¥2,747,800~1台45日以内出荷クラス最高のシグナルインテグリティーと超大容量メモリを備えたデザインにより、 R&S(R)RTA4000はPower of tenを新たなレベルに引き上げます。 ローデ・シュワルツがデザインした10ビットADCにクラス最高のノイズ特性とメモリ容量が追加され、 想定外の測定の課題に直面した際にもシャープな波形、非常に正確な測定、信頼性を提供します。仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)質量(kg)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10 V/div、(50Ω)500μV/div~1V/divインターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバーサンプリング5GSa/s解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビットスクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280 × 800ピクセル)トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバスメモリ長さ(最大)200MサンプルDCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃(入力感度>5 mV/div)±フルスケールの1%、(入力感度≦5mV/div~≧1mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度 <1mV/div)±フルスケールの2.5 %
デジタル・オシロスコープ RTM3004
ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)¥999,800~税込¥1,099,780~1台45日以内出荷日常的な問題解決ツールとしてデザインされたR&S(R)RTM3000には、Power of ten(10ビットADC、10倍のメモリ、10.1インチタッチスクリーン)と すべてのローデ・シュワルツ製プローブ用ローデ・シュワルツ・プローブインタフェースが統合されています。仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)質量(kg)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10V/div、(50Ω)500μV/div~1V/div入力インピーダンス(Ω)50Ω±1.5 %(実測)、1MΩ±1%(実測)||14pF±1pF(実測)インターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバーサンプリング5GSa/s解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビットスクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280×800ピクセル)トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス、タイムアウトメモリ長さ(最大)80MサンプルDCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃、(入力感度>5mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度>5mV/div±)フルスケールの2%
デジタル・オシロスコープ RTM3002
ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)¥999,800~税込¥1,099,780~1台45日以内出荷日常的な問題解決ツールとしてデザインされたR&S(R)RTM3000には、Power of ten(10ビットADC、10倍のメモリ、10.1インチタッチスクリーン)と すべてのローデ・シュワルツ製プローブ用ローデ・シュワルツ・プローブインタフェースが統合されています。仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)質量(kg)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10V/div、(50Ω)500μV/div~1V/div入力インピーダンス(Ω)50Ω±1.5 %(実測)、1MΩ±1%(実測)||14pF±1pF(実測)インターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバーサンプリング5GSa/s解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビットスクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280×800ピクセル)トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス、タイムアウトメモリ長さ(最大)80MサンプルDCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃、(入力感度>5mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度>5mV/div±)フルスケールの2%
ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1004
ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)¥999,800~税込¥1,099,780~1台45日以内出荷堅牢かつポータブルな設計で開発向けの性能を実現。 開発段階での組み込みシステムのデバッグでも、 フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合でも、R&S(R)Scope Riderは有効なツールです。 開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、 バッテリー駆動型のハンドヘルドデバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。仕様【マスク定義】トレランス・チューブ、【違反時のアクション】なし、警告音、停止、【電圧および電流】電流プローブ、またはシャントによる電流測定DC、AC、AC + DC質量(kg)2.4(バッテリー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×293×74分解能(デジタル電圧計)999カウント温度PT100/温度センサ使用時インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN、無線LAN(オプション)測定機能33サンプリング5GSa/sスクリーン7.0インチLC TFTカラーディスプレイ(800×480ピクセル)防水保護等級IP51、IEC60529に準拠トリガモードオート、ノーマル、シングルメモリ長さ(最大)500kサンプル
ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1002
ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)¥839,800~税込¥923,780~1台45日以内出荷堅牢かつポータブルな設計で開発向けの性能を実現。 開発段階での組み込みシステムのデバッグでも、 フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合でも、R&S(R)Scope Riderは有効なツールです。 開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、 バッテリー駆動型のハンドヘルドデバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。仕様【マスク定義】トレランス・チューブ、【違反時のアクション】なし、警告音、停止、【電圧および電流】電流プローブ、またはシャントによる電流測定DC、AC、AC + DC質量(kg)2.4(バッテリー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×293×74分解能(デジタルマルチメータ)10000カウント温度PT100/温度センサ使用時インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN、無線LAN(オプション)測定機能33サンプリング5GSa/sスクリーン7.0インチLC TFTカラーディスプレイ(800×480ピクセル)防水保護等級IP51、IEC60529に準拠トリガモードオート、ノーマル、シングルメモリ長さ(最大)500kサンプル