絞り込み
チャンネル数
- 2ch(2)
ブランド
- FNIRSI
- RIGOL(リゴル)(51)
- Pico Technology(32)
- OWON(オウオン)(18)
- SIGLENT(10)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(8)
- レクロイ(テレダイン・ジャパン)(6)
- フルーク(FLUKE)(5)
- ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)(5)
- DIGILENT(4)
- Tektronix(テクトロニクス)(4)
- はくでん(4)
- Micsig(3)
- RS PRO(2)
- MCP(2)
- HANMATEK(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- 岩崎通信機(IWATSU)(1)
- ナリカ(1)
「チャンネル数」から絞り込む
2ch(2)

オシロスコープ
FNIRSI¥16,980税込¥18,6781個当日出荷FNIRSI-2C23Tは、FNIRSI社のデュアルチャンネルデジタルオシロスコープです。オシロスコープ、マルチメーター、シグナルジェネレーター、3種の主要機能を備えています。FPGA+MCU+ADCのハードウェア・アーキテクチャを採用したオシロスコープは、サンプリング・レートが50MS/s、アナログ帯域幅は10Mhz、高電圧保護モジュールを内蔵。最大±400Vのピーク電圧測定に対応しています。4桁10000ポイントの実効値を備え、AC/DC電圧・および電流測定、静電容量、抵抗、ダイオード、オンオフなどの測定機能をサポート。7種類の機能信号を出力することができるシグナルジェネレーターは、出力周波数・振幅、デューティ・サイクルを調整することが可能です。高精細LCDディスプレイ、3000mAh充電式リチウム電池を内蔵し、待機時間は最大6時間です。デュアルチャネル2×10MHz帯域幅、ダブルヒューズ内蔵、ARM+FPGA+高速ADCソリューション。4ビット実効値、焼き付き防止機能、ファームウェアのアップグレードに対応。仕様●アナログ 帯域幅:(オシロスコープ)10M×2●電流値:(マルチメーター)10A寸法(mm)141.7×93.5×38色ブルー電源電圧(V)(マルチメーター)1000 DC/750 ACディスプレイ2.8 inch TFT記憶容量(オシロスコープ)32K静電容量(マルチメーター)100mF波形(シグナルジェネレーター)7 types振幅(シグナルジェネレーター)0.1-3.3V周波数(MHz)(シグナルジェネレーター)2バッテリー容量(mAh)3000抵抗値(MΩ)(マルチメーター)100サンプリング速度(オシロスコープ)50M最大電圧(V)(オシロスコープ)±400
オシロスコープ
FNIRSI¥31,980税込¥35,1781個当日出荷FNIRSI-1013Dは、高サンプリングレート、高帯域幅、高コストパフォーマンスのデュアルチャンネル・フラットパネル・オシロスコープです。このオシロスコープには6000mAhの高品質リチウム電池が内蔵されており、ノートパソコンのように充電しながら使用することができます。7インチのタッチスクリーンを搭載し、操作方法は静電容量式タッチ+ジェスチャー操作。波形保存機能を搭載しており、最大1000枚のスクリーンショット+1000セットの波形データを保存でき、いつでもどこでもワンキーで現在の波形を保存可能。同時に、強力な波形イメージ・マネージャーを備えており、サムネイル・ブラウズ、表示/詳細表示、ページめくり、削除などの機能をサポートしています。また、機体にUSBインターフェイスが装備されているため、パソコンに接続してのスクリーンショット二次解析に便利であり、リサージュ図形のグラフィック表示にも対応しています。ワンタッチ自動調整機能。仕様●アナログ 帯域幅:100MHz●カーソルタイプ:水平X、水平Y、トリガーY●スクロールモード:対応●タイムベース レンジ:50S~10nS●トリガーエッジ:立上り / 立下り●トリガーモード:シングル/ノーマル/オート●ワンタッチオート:対応●保存深度:240Kbit●垂直感度:50mV~500V●波形ストレージ:1000 画像 +1000 波形●波形管理機能:対応●要求電力:Type-C 5V 2A/3A/4A寸法(mm)180×120×37色ブラック試験電圧(最大)1X : 40V 10X : 400Vチャンネル数2精度(%)電圧:±2%表示形式TFTインターフェース拡張:USB転送入力インピーダンス1MΩカップリングAC/DC立ち上がり時間<3nSバッテリー容量(mAh)6000画面サイズ7インチ周波数精度+0.01% 高精度サンプリング速度最大1GS/sパラメータ測定パラメータ:12種類待機時間約4時間
オシロスコープ
FNIRSI¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷FNIRSI-1014Dはオシロスコープと信号発生器を一体化した製品です。このコストパフォーマンスの高いデュアルチャンネル・デスクトップオシロスコープは、高サンプリングレート、高帯域幅、高耐電圧、高記憶容量を備えており、最大1000波形の保存が可能です。強力な波形画像マネージャーにより、サムネイルの閲覧などをサポート。波形の拡大・縮小・移動などの機能を装備。USB機能により、ファームウェアのアップグレードに対応し、コンピュータと相互接続して共有することができ、二次分析に便利です。DDS機能信号発生器を内蔵し、業界独自の切り捨て波出力(@2.5VPP)、14種類に対応しています。DDSファンクション信号発生器内蔵・業界初のカットオフ出力(@2.5VPP)により、14種類の標準ファンクション信号と自由にカスタマイズ可能なカットオフ信号をサポートしています。焼き付き防止機能、ワンタッチ自動調整機能。仕様●アナログ 帯域幅:100MHz●インターセプター出力:対応●カーソルタイプ:水平X、水平Y、トリガーY●スクロールモード:対応●タイムベース レンジ:50S~10nS●トリガーエッジ:立上り / 立下り●トリガーモード:シングル/ノーマル/オート●ワンタッチオート:対応●保存深度:240KBit●信号発生器:14種類の信号出力に対応●垂直感度:50mV~500V●波形ストレージ:1000 画像 +1000 波形●波形管理機能:対応●要求電力:5V 2A/3A/4A寸法(mm)310×145×70色ホワイト試験電圧(最大)1X : 40V 10X : 400Vチャンネル数2精度(%)電圧:±5%表示形式TFTインターフェース拡張:USB転送入力インピーダンス1MΩカップリングAC/DC立ち上がり時間<3nS画面サイズ7インチ周波数精度+0.01% 高精度サンプリング速度最大1GS/sパラメータ測定パラメータ:12種類