絞り込み
ブランド
  • 三和電気計器(3)
  • エスコ(1)
定格測定電圧(V)
  • 15
  • 25(2)
  • 50(9)
  • 100(8)
  • 125(13)
  • 250(15)
  • 500(19)
  • 600(1)
  • 1000(15)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
  • 2500(1)
  • 5000(2)
  • 10000(1)
校正証明書
  • 付き(1)
交流電圧(V)
  • 最大600(1)
直流電圧(V)
  • 最大2(2)
  • 最大600(1)
最大2・最大600
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格測定電圧(V)から絞り込む
15
25(2)
50(9)
100(8)
125(13)
250(15)
500(19)
1000(15)
5000(2)
10000(1)
スマートスタイル7レンジ式デジタル絶縁抵抗計 三和電気計器スマートスタイル7レンジ式デジタル絶縁抵抗計三和電気計器(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
絶縁抵抗のテスト電圧は7レンジ搭載で、使用するレンジだけの設定が可能絶縁抵抗値はLEDレベルメータでも表示ブレーカーカバーの穴から直接測定できる測定プローブを搭載測定プローブは着脱式で45度きざみで、取り付け可能液晶数値部の小数点位置は固定誤操作防止のため、オートロックボタン機能を搭載
付属品測定プローブ(TL-561:ピン先4mm)、アリゲータクリップ(CL-561)、キャリングケース(C-DG3a)、取扱説明書種別デジタル絶縁抵抗計定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500全長(m)約1.8(アースリード(黒))寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×91×29抵抗(Ω)999.9/99.99k/999.9k表示絶縁抵抗(レベルメータ):15V/25V/50V:5段階(LED点灯もしくは点滅)、100V/125V/250V/500V:7段階(LED点灯もしくは点滅)使用環境-10~50℃ 90%RH以下結露のないこと(電池を除く)絶縁抵抗(Ω)15/25/50V:9.99M/21.0M 100/125/250/500V:9.99M/99.9M/110M許容差保証温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V定格電流(mA)1~1.2導通チェック30Ω以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 使用する印加電圧レンジだけを任意に設定可能 MΩは、LEDレベルメータで表示可能 読み間違いを防ぐ為、少数点位置を固定 ブレーカーカバーの穴から直接測定出来るプローブを搭載 ディスチャージ(放電)機能 暗所の測定に便利な液晶バックライトに加え測定対象部を照らすLEDライトも搭載関連資料単品カタログ(0.4MB)
デジタル絶縁抵抗計 エスコデジタル絶縁抵抗計エスコ
48,900税込53,790
1個
翌日出荷
仕様本体付属品●取扱説明書●測定プローブ(ピン先4mm)●アリゲータクリップ●キャリングケースエスコ品番EA709D-16質量(g)約230(電池込み)電源単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属)適合規格JIS C 1302 準拠定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500抵抗(Ω)定格:●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ開放電圧:約2.0~2.5V動作方式Δ-Σ方式表示(カウント)MΩ:9.99/99.9/110、抵抗:9999、電圧:610.0測定回数約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF)分解能●定格抵抗:0.1MΩ●直流・交流電圧:0.1V●抵抗:0.1Ω機能●ディスチャージ(放電)機能●バックライト/LEDライトサンプルレート(回/s)約2レンジ切替オート交流/直流電圧600V(自動判別)、40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で90%RH以下保存温湿度範囲-10℃~50℃、90%RH以下(結露のないこと)防塵防水性能IP30(測定プローブ装着状態)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ警告電池寿命:約4.3V以下でバッテリーマークが点灯安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 300V CAT.Ⅱ600VEMC規格IEC61326確度最高:●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt)●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt)定格電流(mA)1.0~1.2極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」表示とブザー音リード線アースリード:長→約1.8m最大消費電力(VA)約2.5(500V 0.5MΩ測定時)使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱサイズ(mm)91(W)×29(D)×139(H)(電池込み)導通(Ω)30以下でブザー音
デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)※速度計と連携用接続ケーブルおよびケース付き 三和電気計器デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)※速度計と連携用接続ケーブルおよびケース付き三和電気計器
61,980税込68,178
1台ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
エレベーター保守向けIEC61010/IEC61557に準拠した安全設計。ポケットサイズで、絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上。絶縁抵抗測定終了後は測定値をオートホールド。液晶表示器は大型で見やすいバックライト付き。ブレーカーカバーの穴から測定できるブレーカーピン付属。ピンキャップホルダー付き。テスト電圧が分かりやすいLED付きボタン。オートパワーオフ(約15分)機能付き。解除可。オートディスチャージ(自動放電)機能付き。絶縁抵抗測定時に活線状態(10 V 以上)を検知した場合、電圧表示モードになり、テスト電圧を発生させない安全設計。(TEST MΩボタンを押す前)別売の速度計SE9000 / SE9100と接続可能。エレベータの昇降機やベルトコンベアなど被測定対象から離れた所での速度が測定できます。
用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V 範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗測定用の直流絶縁抵抗計です。(エレベーター保守向け)別売の速度計SE-9000もしくはSE9100と接続可能。測定範囲0.000M~21.0MΩ[15Vの時]、0.000M~210MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)質量(g)298電源LR03(単4形アルカリ乾電池1.5V)×4定格電圧(V)15 / 500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×68×33表示210カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)1999カウント(Hz)周波数1999Hz直流電圧2000mV抵抗0Ω~999.9kΩ導通約30Ω以下で発音RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.89MB)取扱説明書取扱説明書(4.83MB)
デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用) 三和電気計器デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)三和電気計器
53,980税込59,378
1台ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
エレベーター保守向けIEC61010/IEC61557に準拠した安全設計。ポケットサイズで、絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上。絶縁抵抗測定終了後は測定値をオートホールド。液晶表示器は大型で見やすいバックライト付き。ブレーカーカバーの穴から測定できるブレーカーピン付属。ピンキャップホルダー付き。テスト電圧が分かりやすいLED付きボタン。オートパワーオフ(約15分)機能付き。解除可。オートディスチャージ(自動放電)機能付き。絶縁抵抗測定時に活線状態(10 V 以上)を検知した場合、電圧表示モードになり、テスト電圧を発生させない安全設計。(TEST MΩボタンを押す前)
用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V 範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗測定用の直流絶縁抵抗計です。(エレベーター保守向け)測定範囲0.000M~21.0MΩ[15Vの時]、0.000M~210MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)質量(g)298電源LR03(単4形アルカリ乾電池1.5V)×4定格電圧(V)15 / 500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×68×33表示210カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)1999カウント(Hz)周波数1999Hz直流電圧2000mV抵抗0Ω~999.9kΩ導通約30Ω以下で発音RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.89MB)取扱説明書取扱説明書(4.83MB)

絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル絶縁抵抗計