5kV 高電圧絶縁抵抗計 FLUKE-1550Cフルーク(FLUKE)24日以内出荷
50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能
最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C)
G端子法による絶縁抵抗測定試験
PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験
タイマー.テスト
ランプテスト
漏れ電流測定
自動放電機能
30V以上の活線を検知、警告
99の記録データを名前をつけて保存
FlukeView Forms で文書化
用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適仕様【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%、50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%、100GΩ~1TΩ/±20%定格絶縁電圧(V)250、500、1000、2500、5000交流電圧(V)600直流電圧(V)600試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度保証期間3年安全規格CATIV600V、CATIII1000V、EN 61326、汚染度2確度【試験電圧】-0%、+10%@1mA負荷電流動作温度(℃)-20~50保管温度(℃)-20~65有効最大表示値1TΩ基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)IP等級IP40