絞り込み
定格測定電圧(V)
- 60
- 0.6(1)
- 6(1)
- 15(1)
- 25(3)
- 50(6)
- 125(16)
- 250(16)
- 500(19)
- 600(1)
- 1000(12)
- 5000(1)
- 10000(1)
ブランド
- 横河電機(1)
交流電圧(V)
- 最大1000(1)
直流電圧(V)
- 最大1000(1)
「定格測定電圧(V)」から絞り込む
25(3)
50(6)
60
125(16)
250(16)
500(19)
600(1)
1000(12)
5000(1)
10000(1)

デジタルマルチメーター TY530
横河電機¥48,980税込¥53,8781個当日出荷サイズ90×49×192mm耐電圧6.88kV 5秒間機能データホールド・偏差/%演算・オートパワーオフ・バックライト、MAX/MIN/平均値・USB通信(ケーブル別売)・メモリ・ロギングメモリ測定温度-50~600℃測定周波数10.00~99.99Hz・90.0~999.9Hz・0.900~9.999Hz・9.00~99.99kHz測定電流600μA・6000μA・60mA・600mA・6A・10A絶縁抵抗(Ω)600Ω・6kΩ・60kΩ・600kΩ・6MΩ・60MΩ安全規格EN61010-1・CATIII1000V・CATIV 600VEMC規格EN61326-1・EN55011 ClassBキャパシタンス(F)10nF・100nF・1μF・10μF・100μF・1000μF測定電圧(V)600mV・6V・60V・600V・1000Vアズワン品番1-2100-02
『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル絶縁抵抗計
- アナログ絶縁抵抗計
- 絶縁抵抗計その他関連用品