絞り込み
校正証明書
  • 付き(1)
測定範囲(mm)
  • 0~1
  • 0~0.3(1)
  • 0~0.5(1)
  • 0~7(1)
  • 0~9(1)
  • 0.2~3(1)
  • 0.2~5(1)
  • 2~15(1)
  • その他(1)
ブランド
  • サンコウ電子(1)
  • EPK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁力式膜厚計マイクロテスト 自動巻タイプ EPK磁力式膜厚計マイクロテスト 自動巻タイプEPK
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
電源不要、直読式です。素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています。小型、軽量で操作が簡単です。キャリブレーション不要です。
用途鉄素地上の非磁性皮膜測定。付属品収納ケース、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番418-7709材質プラスチック測定範囲(μm)0~1000
電磁式膜厚計 SL-5P サンコウ電子電磁式膜厚計 SL-5Pサンコウ電子
259,800税込285,780
1台
13日以内出荷から32日以内出荷
細いパイプ、エルボの中の皮膜など手の入らない内側、下面、底面などの皮膜測定用です
プローブ2点接触差込み式、ガイド:Φ13×180磁極:Φ2 1.25R、極間:6mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×90×120付属品標準厚板、ACアダプタ、ショルダーケース質量(kg)1.8測定範囲(mm)0~1電源単3乾電池(1.5V)×8本 ACアダプタ使用温度(℃)0~40℃(結露しないこと)測定方式電磁誘導式測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%最小測定管径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応

膜厚計』には他にこんなカテゴリがあります

アナログ膜厚計