絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(2)
  • 佐藤計量器製作所(11)
  • フルーク(FLUKE)(10)
  • testo(テストー)(10)
  • カスタム(8)
  • エスコ(5)
  • シンワ測定(5)
  • マザーツール(5)
  • アズワン(4)
  • A&D(4)
  • OPTEX(オプテックス)(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • ナリカ(3)
  • ムラテックKDS(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • オーストリッチインターナショナル(2)
  • オムニ[家電](2)
  • オーム電機(1)
  • CHINO(チノー)(1)
測定範囲(℃)
  • -30~500(1)
  • -40~1000(1)
特殊用途
  • 食品用(1)
食品用
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
-30~500(1)
-40~1000(1)
放射温度計 BOSCH(ボッシュ)放射温度計BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。
用途表面温度の非接触式測定車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。付属品キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用)質量(g)220(乾電池含)電源単3アルカリ乾電池×2本測定範囲(℃)-30~+500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×54×101連続使用時間(時間)最大約9測定対象車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査測定範囲(cm)測定径比:12:1レーザー波長(nm)650<1mW クラス2測定距離(m)0.1~1.25
放射温度計 GIS1000CN BOSCH(ボッシュ)放射温度計 GIS1000CNBOSCH(ボッシュ)
59,980税込65,978
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
赤外線受信により、物体表面温度を非接触で測定可能。 熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定に対応。 接触温度範囲、放射率リスト拡大。 測定画像データを保存し、スマートフォンやパソコンに転送可能。
用途赤外線受信による物体表面温度(放射温度)を非接触式測定、周辺温度・相対湿度の測定に基づく露天温度の算出、熱橋(サーマルブリッジ)・カビ発生の可能性を検出、熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定質量(g)560(乾電池含)使用温度範囲(℃)-10~50測定範囲(℃)0.1~5m(測定距離)/-40~1000(表面温度)/-40~1000(接触温度)/-10~50(周辺温度)/0~100%(相対湿度)/50対1(測定径比)本体寸法(mm)89×136×214精度±3(<20)/±2(20~60)/±3(60~90)※()内は相対湿度連続使用時間(時間)最大約3(単3アルカリ乾電池使用時)保管温度範囲(℃)-20~70レーザー635nm/<1mWクラス2

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

ガンタイプ