絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 佐藤計量器製作所(11)
  • フルーク(FLUKE)(10)
  • testo(テストー)(10)
  • カスタム(8)
  • マザーツール(7)
  • シンワ測定(5)
  • アズワン(4)
  • A&D(4)
  • OPTEX(オプテックス)(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • ナリカ(3)
  • ムラテックKDS(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • OMNI(2)
  • オーストリッチインターナショナル(2)
  • オーム電機(1)
  • CHINO(チノー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
-33/+180℃放射温度計(防水型) エスコ-33/+180℃放射温度計(防水型)エスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 作業中に水滴やほこりが付着しても安心の防塵・防水仕様(IP67)です。 距離係数1(距離):1(測定範囲直径)です。 非接触方式なので安全で衛生的に使えます。
仕様●精度:-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)●測定範囲:-33~180℃●分解能:-9.9~180℃:0.2℃それ以外:1℃●測定間隔:1秒●測定波長:8~14μm●使用温度:0~50℃●放射率:0.95(固定)●電池寿命:連続使用30時間●電源:LR44×2個(付属)※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。●防塵・防水性能:IP67●材質:本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂本体・キャップ:ABS樹脂●サイズ(W×D×H)mm:85×24×18●重量(g):25(電池含)●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後)アズワン品番65-2166-87
-40℃/+450℃ 放射温度計 エスコ-40℃/+450℃ 放射温度計エスコ
14,500税込15,950
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA701XE-2
ケース(EA701X-1、-2用) エスコケース(EA701X-1、-2用)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701X-10
-30℃/+400℃ 放射温度計 エスコ-30℃/+400℃ 放射温度計エスコ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA701X-1
-60/+1500℃ 放射温度計 エスコ-60/+1500℃ 放射温度計エスコ
31,000税込34,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701BC-17

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

ガンタイプ