絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • CHINO(チノー)(42)
  • OPTEX(オプテックス)(7)
  • A&D(4)
  • HORIBA(4)
  • testo(テストー)(4)
  • bitstrong(4)
  • 横河計測(3)
  • アズワン(2)
  • シンワ測定(2)
  • マザーツール(2)
  • レッツコーポレーション(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • カスタム(1)
  • クレセル(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 三商(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
測定範囲(℃)
  • -33~220(1)
  • -60~500(1)
放射率
  • 0.95(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
-33~220(1)
-60~500(1)
-33/ +180℃ 放射温度計 エスコ-33/ +180℃ 放射温度計エスコ
2,220税込2,442
1個
当日出荷
エスコ品番EA701BC-9
-33/+220℃ 放射温度計 エスコ-33/+220℃ 放射温度計エスコ(1件のレビュー)
3,320税込3,652
1個
当日出荷
エスコ品番EA701BC-18
放射温度計 EA701BCシリーズ エスコ放射温度計 EA701BCシリーズエスコ
8,250税込9,075
1台
翌日出荷
非接触で測定できる放射温度計です。レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。※測定範囲は円の中心です。(実際は中心から約2cm下)。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。※体温の測定にはご使用いただけません。
用途様々な温度測定に。材質本体/ABS樹脂質量(g)240使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×2本(付属)最小表示-9.9~199.9℃/0.1℃ それ以外/1℃測定範囲(℃)-60~500精度±2%または±2℃ (数値の大きい方)(0~500℃)、±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃(-60~0℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×143×185メーカーシンワ測定機能オートパワーオフ(約15分) ・バックライト測定波長8~14μm放射率0.95(固定)距離係数12/1電池寿命連続使用14時間測定間隔1秒出力(mW)1以内(JISクラス2)レーザー波長(nm)635~660アズワン品番63-3249-54
-33/ +220℃ 放射温度計 エスコ-33/ +220℃ 放射温度計エスコ
8,120税込8,932
1台
翌日出荷
付属品電池(モニタ用)、取扱説明書寸法(mm)本体:45(W)×165(L)×24(H)、中心温度センサ:Φ3×110質量(g)約94(電池含む)電源CR2450形リチウム電池1個測定範囲(℃)-33~+220(放射温度センサー、中心温度センサー)表示分解能0.1(-9.9~+199.9)、1(他の測定範囲)精度(℃)放射赤外線センサ:±2%または±2のいずれか大きい方の値、中心温度センサ:±2(-33~-5.1)、±1(-5.0~100.0)、±1%(100.1~220)電池寿命(連続時間)約30時間(連続使用時)アズワン品番65-2166-86
結露チェッカー エスコ結露チェッカーエスコ
50,400税込55,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA776BA

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディタイプ放射温度計