絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • CHINO(チノー)(42)
  • OPTEX(オプテックス)(7)
  • エスコ(5)
  • A&D(4)
  • HORIBA(4)
  • testo(テストー)(4)
  • bitstrong(4)
  • 横河計測(3)
  • アズワン(2)
  • マザーツール(2)
  • レッツコーポレーション(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • カスタム(1)
  • クレセル(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 三商(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
測定範囲(℃)
  • -30~180(1)
  • -33~220(1)
校正証明書
  • 付き(2)
特性
  • 防じん(2)
  • 防水(2)
放射率
  • 0.10~1.00(1)
  • 0.95(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
-30~180(1)
-33~220(1)
放射温度計 F-2 シンワ測定放射温度計 F-2シンワ測定
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 水に濡れても安心な防塵・防水仕様です。(IP67)非接触なので安全で衛星的に使えます。
用途様々な温度測定に。材質(本体)ABS樹脂/カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂質量(g)25(電池含)電源アルカリ電池LR44 2個測定範囲(℃)-30~180使用温度(℃)0~50精度(℃)-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃/0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)測定波長8~14μ放射率0.95(固定)本体サイズ(mm)85×24×18電池寿命(連続時間)約30防塵防水性能IP67オートパワーオフ無操作状態で約15秒後測定間隔1秒特性防塵・防水
放射温度計 防塵防水 シンワ測定放射温度計 防塵防水シンワ測定(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から17日以内出荷
プローブ付で食品などに刺して使えます。防水・防塵仕様(IP54)です。放射率調整が可能です。
用途触れても触れなくても使用できる温度計放射率0.1~1まで調節可能材質本体:プラスチック寸法(mm)165×46×20質量(g)92電源リチウム電池CR2450×1個測定範囲(℃)放射:-33~220、プローブ:-33~220精度(℃)放射:±2%または±2℃(数値の高い方を適用)、プローブ:65℃以上±1%、-5℃~65℃±0.5℃、-5℃以下±1℃電池寿命(時間)連続使用40距離係数D:S=2.5:1(D=距離、S=測定範囲直径)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防塵防水温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディタイプ放射温度計