絞り込み
ブランド
  • エビス(水平器)
  • エスコ(41)
  • アカツキ製作所(KOD)(21)
  • 大菱計器製作所(17)
  • マイゾックス(12)
  • SK11(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • TESA[測定用品](7)
  • SK(新潟精機)(6)
  • シンワ測定(4)
  • Ebisu Diamond(4)
  • 理研計測器(3)
  • ふくろ倶楽部(2)
  • STS(2)
  • 新潟理研測範(RSK)(2)
  • アサダ(1)
  • アズワン(1)
  • アックスブレーン(1)
  • ZIRCON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型気泡管 エビス(水平器)丸型気泡管エビス(水平器)(10件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
用途機器取付用材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
つば付丸型気泡管(磁石付) エビス(水平器)つば付丸型気泡管(磁石付)エビス(水平器)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。直径(Φmm)45高さ(mm)12.2精度±2.50mm/m=±0.1432°以内トラスコ品番410-5435材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石質量(g)16マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
ツバ付丸型気泡管 エビス(水平器)ツバ付丸型気泡管エビス(水平器)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。直径(Φmm)45高さ(mm)11精度±2.50mm/m=±0.1432°以内トラスコ品番410-5427材質本体:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)10マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
丸型気泡管(取付タイプ) エビス(水平器)丸型気泡管(取付タイプ)エビス(水平器)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
用途水平の測定。高さ(mm)11.5材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
スラントレベル・プロ エビス(水平器)スラントレベル・プロエビス(水平器)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。
用途回転式角度測定用 建築用 土木用仕様回転式トラスコ品番410-5125材質ABS樹脂感度(mm/m)0.50=0.0286°寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×150×250本体質量(g)295精度±17.5mm/m=±1.0°以内色(本体)黒(スケルトン)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型気泡管(磁石付き) エビス(水平器)丸型気泡管(磁石付き)エビス(水平器)(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
平型レベル エビス(水平器)平型レベルエビス(水平器)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
用途水平・垂直・直角測定。長さ(mm)75厚さ(mm)15精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
4本線円柱気泡管 エビス(水平器)4本線円柱気泡管エビス(水平器)(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途機器取付用感度(mm/m)0.50=0.0286°材質本体/アクリル液体/石油系質量(g)2取付け方法両面テープ又は接着剤(溶剤不可)
エビス eg-トレンディレベル エビス(水平器)エビス eg-トレンディレベルエビス(水平器)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
測定基準面にV溝付でパイプ等が測定できます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。超強力磁石3倍!ネオジ磁石付で、鉄骨工事に便利です。アルミ合金押出材硬化処理ABS樹脂カバーパイプ測定可能磁石:1箇所4本線アクリル気泡管
用途各種作業の水平出しに。長さ(mm)150感度(mm/m)0.50=0.0286°精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
ファインダーレベル エビス(水平器)ファインダーレベルエビス(水平器)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
金属下地を一発探知ネオジ磁石の振り子でクロス、壁を傷めずに壁裏の金属下地、クギ等を見つけます。ラインガイド付きでポイントを見つけた所で垂直線が引けます。蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
寸法(mm)40×34×92質量(g)37RoHS指令(10物質対応)対応
4本線フラット気泡管 エビス(水平器)4本線フラット気泡管エビス(水平器)(2件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷
機器に直接取付けられます
用途機器取付用材質アクリル樹脂長さ(mm)25厚さ(mm)3.5高さ(mm)9.5質量(g)1感度(mm/m)0.50=0.0286°
エビス eg-ハンディレベル エビス(水平器)エビス eg-ハンディレベルエビス(水平器)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
測定基準面にV溝付でパイプ等が測定できます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。超強力磁石3倍!ネオジ磁石付で、鉄骨工事に便利です。アルミ合金押出材硬化処理ABS樹脂カバーパイプ測定可能磁石:1箇所4本線アクリル気泡管
用途各種作業の水平出しに。長さ(mm)100感度(mm/m)0.50=0.0286°精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
シャックル水平器用 エビス(水平器)シャックル水平器用エビス(水平器)
449税込494
1個
翌々日出荷
水平器専用シャックル 落下防止コードの取付に便利です。
寸法(mm)35×8×35質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
水準器/水平器その他関連用品