147件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモペイント(R)用シンナー 日油技研工業サーモペイント(R)用シンナー日油技研工業
2,198税込2,418
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
サーモペイント(R) の別売り付属品です。サーモペイント(R) 用シンナーです。「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
内容量(g)200
XP-3000Ⅱ用レザーケース 新コスモス電機XP-3000Ⅱ用レザーケース新コスモス電機
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
XP-3000Ⅱ用のレザーケースです。
用途機器本体の保護に対象XP-3310Ⅱ、XP-3340Ⅱ、XP-3160Ⅱ、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380ⅡE
XP-3000Ⅱ用充電器 新コスモス電機XP-3000Ⅱ用充電器新コスモス電機
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
XP-3000Ⅱ用の充電器です。
用途XP-3000Ⅱを充電式として使用する際に対象XP-3310Ⅱ、XP-3340Ⅱ、XP-3160Ⅱ、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380ⅡE
XP-3000Ⅱ用充電ACアダプタ 新コスモス電機XP-3000Ⅱ用充電ACアダプタ新コスモス電機
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
XP-3000Ⅱ用の充電用のACアダプタです。
用途XP-3000Ⅱを充電式として使用する際に対象XP-3310Ⅱ、XP-3340Ⅱ、XP-3160Ⅱ、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380ⅡE
XA-380S用レザーケース 新コスモス電機XA-380S用レザーケース新コスモス電機
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
XA-380S用のレザーケースです。安全ピンもしくはベルトに通してお使い頂けます。
用途機器本体の保護に対象XA-380、XA-380S
簡易点検用缶ガス 新コスモス電機簡易点検用缶ガス新コスモス電機
21,980税込24,178
1本
23日以内出荷
エアで0.72vol%に調整したイソブタンガスです。 40%LELに相当します。
用途ガス検知器の動作チェックに対象ガスイソブタンガス
簡易点検用缶ガス 新コスモス電機簡易点検用缶ガス新コスモス電機
21,980税込24,178
1本
23日以内出荷
エアで1.25vol%に調整したメタンガスです。 25%LELに相当します。
用途ガス検知器の動作チェックに対象ガスメタンガス
FC-32用_2重フィルタ 新コスモス電機FC-32用_2重フィルタ新コスモス電機
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
フィルタ付き流量計FC-32の交換用フィルタです。
用途定期的な交換用に
KS-7用_バックアップ用電池 新コスモス電機KS-7用_バックアップ用電池新コスモス電機
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
停電時に使用するバックアップ電池です。
KS-7用_時計用電池 新コスモス電機KS-7用_時計用電池新コスモス電機
329税込362
1個
14日以内出荷
内蔵している時計用の電池です。
XP-3120-V用交換用活性炭 新コスモス電機XP-3120-V用交換用活性炭新コスモス電機
1,698税込1,868
1個
26日以内出荷
XP-3120-Vの活性炭フィルタに充填されている活性炭です。
用途XP-3120-Vの活性炭が破瓜した際の交換用です。適合機種XP-3120-V
XP-702Ⅲ(S)用伸縮式導入管 新コスモス電機XP-702Ⅲ(S)用伸縮式導入管新コスモス電機
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
XP-702Ⅲ(S)に使用する導入管です。高所や狭い場所の検知が可能です。
用途高所や狭い場所の検知が可能です。ドレンフィルタの先端のアタッチメントを外して本製品を接続します。適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
XP-702Ⅲ(S)用簡易点検ガス 新コスモス電機XP-702Ⅲ(S)用簡易点検ガス新コスモス電機
769税込846
1個
5日以内出荷
XP-702Ⅲ(S)に使用する簡易点検ガスです。
用途漏洩点検前のセンサ感度チェックに適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
XPS-7Ⅱ用フィルタ 新コスモス電機XPS-7Ⅱ用フィルタ新コスモス電機
1,098税込1,208
1組
4日以内出荷
XPS-7Ⅱの導入管に使用しているフィルタです。
用途フィルタ汚れ、紛失時等の交換用適合機種XPS-7Ⅱ、XPS-7
XX-353Ⅱ用フィルタエレメント 新コスモス電機XX-353Ⅱ用フィルタエレメント新コスモス電機
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
XX-353Ⅱに使用しているフィルタです。
用途フィルタ汚れ、紛失時等の交換用適合機種XO-353Ⅱ,XC-353Ⅱ,XOC-353Ⅱ,XOS-353Ⅱ,XO-353ⅡBT,XC-353ⅡBT,XOC-353ⅡBT
XX-353Ⅱ用アリゲータークリップ 新コスモス電機XX-353Ⅱ用アリゲータークリップ新コスモス電機
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
XX-353Ⅱに使用するワニ口のクリップです。
用途ワニ口クリップで挟んで使用したい場合に適合機種XO-353Ⅱ,XC-353Ⅱ,XOC-353Ⅱ,XOS-353Ⅱ,XO-353ⅡBT,XC-353ⅡBT,XOC-353ⅡBT
XX-353Ⅱ用レザーケース 新コスモス電機XX-353Ⅱ用レザーケース新コスモス電機
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
XX-353Ⅱに使用するケースです。
用途本体の汚れ、衝撃防止に適合機種XO-353Ⅱ,XC-353Ⅱ,XOC-353Ⅱ,XOS-353Ⅱ,XO-353ⅡBT,XC-353ⅡBT,XOC-353ⅡBT
XX-353Ⅱ用安全ピンアダプタ 新コスモス電機XX-353Ⅱ用安全ピンアダプタ新コスモス電機
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
XX-353Ⅱに使用している安全ピンアダプタです。
適合機種XO-353Ⅱ,XC-353Ⅱ,XOC-353Ⅱ,XOS-353Ⅱ,XO-353ⅡBT,XC-353ⅡBT,XOC-353ⅡBT
燃焼排ガス分析計 ホダカ燃焼排ガス分析計ホダカ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
COセンサーはH2補償付きです。COセンサ保護用のパージポンプを標準搭載しています。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。吸収式冷温水機。仕様排ガス温度(℃): 0~650トラスコ品番125-6468幅(mm)80測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~3000(一酸化窒素(ppm))、0~10000(一酸化炭素(ppm))高さ(mm)210質量(g)680奥行(mm)60電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
革ケース イチネンTASCO革ケースイチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
TA470KG用の革ケース
XX-2200用センサスペーサ 新コスモス電機XX-2200用センサスペーサ新コスモス電機
599税込659
1個
4日以内出荷
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用しているセンサスペーサです。
用途紛失、破損時の交換用適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
XX-2200用簡易点検治具 新コスモス電機XX-2200用簡易点検治具新コスモス電機
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
XO-2200,XC-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用する簡易点検治具です。
用途日常の簡易点検に適合機種XO-2200,XC-2200,XOC-2200,XOS-2200
XX-2200用アームベルト 新コスモス電機XX-2200用アームベルト新コスモス電機
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するアームベルトです。
適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
コンパクト排ガスプローブ用スペアフィルタ(10個入り) testo(テストー)コンパクト排ガスプローブ用スペアフィルタ(10個入り)testo(テストー)
6,498税込7,148
1袋
5日以内出荷
現場で簡単に交換できるフィルタ 黄色で汚れもわかりやすくなっています。
用途ボイラーメンテナンス、厨房機器の点検、給湯器の点検仕様コンパクト排ガスプローブ用交換フィルタ(黄色)トラスコ品番819-3605セット内容フィルタ10個質量(g)10
高純度ガス ケニス高純度ガスケニス
67,980税込74,778
1箱(10本)
翌日出荷から25日以内出荷
実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)4.5内容量(L)0.6容器スプレー缶純度(%)99.99以上内圧(MPa)0.75
硫化水素センサ ガステック硫化水素センサガステック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
KD-12_PD-12用磁石スティック 新コスモス電機KD-12_PD-12用磁石スティック新コスモス電機
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
KD-12シリーズ、PD-12シリーズで使用する設定用磁石スティックです。
用途KD-12シリーズ、PD-12シリーズの設定に
KS-7用_電源ケーブル_AC100V用 新コスモス電機KS-7用_電源ケーブル_AC100V用新コスモス電機
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
KS-7O、KS-7D用のAC100Vのコンセント用のケーブルです。
用途AC100Vコンセントで使用する際にケーブル長(m)2.5
センサフィルタ ガステックセンサフィルタガステック
2,398税込2,638
1袋(6枚)
11日以内出荷
校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 混合器(二方) ガステック校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 混合器(二方)ガステック
22,980税込25,278
1個
22日以内出荷
ガラス製でガスの吸着が少なく、動的なガス発生でも混合に十分なスペースを確保した容量です。2つの流路で調整したガスを連続的に混合する、または、一つの流路で調製したガスを連続的に2方向に分岐します。それぞれ別に濃度調整したガスから混合ガスの調整や、発生ガスを高圧容器等の特定ガスで希釈するなどの調整が可能です。
用途発生したガスの混合促進用。トラスコ品番707-2850材質ガラス外形寸法(mm)球体部外径40程度、全長70程度外径(mm)【ガス出入口】6
ディフュージョンチューブ保持用かご ガステックディフュージョンチューブ保持用かごガステック
54,980税込60,478
1個
21日以内出荷
高濃度ガスの発生に最適です。縦列にディフュージョンチューブを入れ使用する事により、より高濃度のガス発生が可能です。ディフュージョンチューブ1本では難しい高濃度のガス発生時に使用します。D-50またはD50-4のディフュージョンチューブを縦列でセットする事により、パーミエーターによる最大限の高濃度ガスの発生が可能です。
用途高濃度ガス発生用。外径(mm)26.6×高さ184
加湿筒 ガステック加湿筒ガステック
139,800税込153,780
1個
30日以内出荷
本品は校正用ガス調整装置パーミエーターのオプション品です。パーミエーターから発生するガスはドライ状態のため、本品を使用する事により加湿、都度ガスを採取・止める必要なく湿度調整が可能です。
用途パーミエーター発生ガスの湿度調整用。トラスコ品番707-2847材質ガラス、金属質量(kg)約1.1(水が入っていない状態)使用温度範囲(℃)5~40流量(L/min)0.2~10
GОCー200用オプション品 ガステックGОCー200用オプション品ガステック
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
粉塵や水滴から本体を保護します。警報器本体ご購入時に付属するケースと同製品です。ご使用による破損や劣化が見られた際には交換をお奨め致します。本体を装着しながら粉塵等の外的要因から保護します。
用途GOC-200標準付属ケース(交換用)付属品接続用USBケーブル(A-MicroBタイプ) 1本トラスコ品番704-8959幅(mm)73(突起部含まず)高さ(mm)54(突起部含まず)奥行(mm)21(突起部含まず)
校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 サンプリングポート ガステック校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 サンプリングポートガステック
67,980税込74,778
1個
21日以内出荷
本品は動的に連続発生したガスを都度止める必要なく、ガスを採取する事ができます。ガラス製でガス吸着の心配がなく、発生ガス濃度の減衰や採取量の減少などの影響を受けません。また、ポート内部には十分な空洞があり、加圧状態となる事無くガス採取が可能です。調製ガスを連続的に通気しながら、その一部を採取することができます。
用途連続発生ガスの採取用。付属品フッ素ゴム栓(3号) 3個トラスコ品番707-2854材質ガラス寸法(mm)【ガス出入口】6外形寸法(mm)210×100×65(フッ素ゴム栓装着時)内径(mm)【ガス採取口】15.6
ディフュージョンチューブ D-50 ガステックディフュージョンチューブ D-50ガステック
18,980税込20,878
1本
22日以内出荷
従来のディフュージョンより内径が大きく、高濃度ガスの発生が可能です。通常のディフュージョンチューブより内径が大きく、より高濃度のガスを発生させる際に最適です。
用途高濃度ガス発生用。トラスコ品番707-2849材質ガラス使用温度(℃)25~230まで(装置設定温度による)
校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 混合・分岐器(三方) ガステック校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 混合・分岐器(三方)ガステック
22,980税込25,278
1個
22日以内出荷
ガラス製でガスの吸着が少なく、動的なガス発生でも混合に十分なスペースを確保した容量です。3つの流路で調整したガスを連続的に混合する、または、一つの流路で調製したガスを連続的に3方向に分岐します。それぞれ別に濃度調整したガスから混合ガスの調整や、発生ガスを高圧容器等の特定ガスで希釈するなどの調整が可能です。
用途発生したガスの混合・分岐用。トラスコ品番707-2852材質ガラス外形寸法(mm)球体部外径40程度、全長62程度外径(mm)【ガス出入口】6
ディフュージョンチューブ D50-4 ガステックディフュージョンチューブ D50-4ガステック
18,980税込20,878
1本
22日以内出荷
高濃度ガスの発生に最適です。従来のディフュージョンより内径が大きく、さらに長さが短いため最大限高濃度のガス発生が可能となります。ディフュージョンチューブ1本では難しい高濃度のガス発生時に使用します。PD23(保持用二段かご)またはPD24(保持用三段かご)に縦列で複数個チューブをセットする事により、パーミエーターによる最大限の高濃度ガスの発生が可能です。【注意】拡散速度が非常に早いため、通常のディフュージョンチューブよりも連続発生時間は大幅に短くなります。参考:アセトン 2時間強 エタノール8時間強内径が大きく流量を上げると試料が飛散し、発生濃度が不安定になります。設定流量は最大でも500mL/min以下でご使用ください。
用途高濃度ガス発生用。トラスコ品番707-2846材質ガラス使用温度(℃)25~230まで(装置設定温度による)
フィルターキット エスコフィルターキットエスコ
3,500税込3,850
1個(20枚)
翌日出荷
20枚入り。替フィルター。
適合品番EA705EH-10、-20、旧EA705EH
TG165 EVA保護ケース 保護ケース Flir(フリアーシステムズ)TG165 EVA保護ケース 保護ケースFlir(フリアーシステムズ)
38,980税込42,878
1箱(5台)
69日以内出荷
電気計測器用のユニバーサルソフトケースです。
トラスコ品番100-4669材質ポリエステル、PEVA、PET幅(mm)135高さ(mm)260奥行(mm)85
スタンダード卓上型電気伝導率計(汎用導電率電極セット) 堀場アドバンスドテクノスタンダード卓上型電気伝導率計(汎用導電率電極セット)堀場アドバンスドテクノ
199,800税込219,780
1セット
19日以内出荷
バックライト機能、PC・プリンタ接続可です。実験室に必要な機能を厳選した卓上計セットです。
トラスコ品番361-3580セット内容電気伝導率メーター、電気伝導率セル、電極スタンド、ACアダプター幅(mm)150測定範囲0.200~2.000S/cm(10/cm-1 セル定数の時) / 0.2~19.9(S/m)高さ(mm)66奥行(mm)160電源(V)AC100~240V電源AC100~240V分解能有効桁数4桁(自動レンジ変更)測定範囲(μS/cm)0.000~1.999

ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります

ガス分析その他関連用品