testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計標準セットtesto(テストー)当日出荷から20日以内出荷
新しい燃焼排ガス分析計 testo 310 II は、シンプルな機能と高い測定精度を兼ね備え、ボイラーや厨房設備のメンテナンスに最適なツールです。一酸化炭素 (CO) と酸素 (O2) のセンサを標準搭載し、二酸化炭素 (CO2)、排ガス温度、周囲温度、周囲 CO、ドラフト圧、差圧の測定にも対応します。
TESTO315-3 CO、CO2計testo(テストー)5日以内出荷から40日以内出荷
一酸化炭素(CO)と二酸化炭素(CO2)を同時測定
温湿度モジュール(オプション)を接続すれば、一酸化炭素・二酸化炭素・温度・湿度の同時測定が可能
アラーム設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせ
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途燃焼機器を設置している厨房や、機械室、倉庫内などの作業現場の環境測定に。
testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計プリンタセットtesto(テストー)16日以内出荷から20日以内出荷
testo 310 II はエントリーモデルの燃焼排ガス分析計プローブ一体型のコンパクト設計で持ち運びがしやすい約30秒でゼロ調整が完了するので、現場での業務を効率的に実施最大7項目表示可能な高精細カラーディスプレイを採用本体は堅牢ボディで過酷な環境での使用に求められる頑丈設計モバイルアプリ testo Smart 連携でtesto 310 II 本体の設定や測定結果の表示が可能testo Smartは測定データの記録し、テキストファイルのエクスポート、測定レポート作成や送信などの文書管理にも対応testo Smartは測定値をアプリ上で遠隔表示できるので、バーナーコントローラの近くで測定値を見ながら調整作業が可能付属のプリンタを使用すると現場で測定データの印刷が可能
スマート排ガス計testo(テストー)21日以内出荷
BluetoothとWiFiモジュールを搭載で、測定データを他のデバイスへ簡単送信できます。5インチディスプレイで測定値を大きい文字で確認可能です。文字の拡大縮小、リスト/グラフ切り替えが簡単です。
用途ボイラ・給湯器・吸収式冷凍機・GHP・厨房機器等の燃焼機器の燃焼調整に。高さ(mm)59奥行(mm)98温度(℃)排ガス:1200精度差圧:±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±2%(+100.1~+200hPa)分解能酸素:0.1vol%、差圧:0.01hPa保護等級40バッテリーリチウムイオン電池メモリー1000000測定値ディスプレイ5.0インチタッチ式1280×720ピクセル測定範囲(hPa)差圧:-100~+200動作温度(℃)-5~+45バッテリー稼動時間10時間分解能(ppm)一酸化炭素:1
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
小型水素警報器根本特殊化学税込¥95,678¥86,980