絞り込み
測定流体
  • 気体(7)
  • 液体(6)
流量範囲(L/min)
  • 0.5~5
  • 0.1~1(8)
  • 0.3(7)
  • 0.5(13)
  • 1(19)
  • 1~10(28)
  • 1~25(10)
  • 1~30(10)
  • 2(8)
  • 2~20(12)
  • 3(9)
  • 5(24)
  • 5~50(14)
  • 10(27)
  • 10~100(12)
  • 15(8)
  • 20(15)
  • 30(12)
  • 50(21)
  • 100(17)
ブランド
  • コフロック(5)
  • 流体工業(2)
  • 東京流機工業(2)
  • アズワン(1)
  • ヤマト産業(1)
  • 東京計装(1)
  • テクネ計測(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定流体から絞り込む
気体(7)
液体(6)
小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズテクネ計測(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。質量(g)75使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)1測定流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応
精密ニードルバルブ付流量計 コフロック精密ニードルバルブ付流量計コフロック(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から33日以内出荷
本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.寸法E(mm)29精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60バルブ有り材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
ニードルバルブ付パージ流量計 コフロックニードルバルブ付パージ流量計コフロック
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から33日以内出荷
徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に接続口径(Rc)1/8精度±5%F.S.材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
パージメータ 東京計装パージメータ東京計装
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。
最高使用圧力(MPa)0.5機能瞬時流量表示測定精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)50
ガス流量計 アズワンガス流量計アズワン(1件のレビュー)
8,450税込9,295
1個
当日出荷から翌々日出荷
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象空気材質(本体)ポリカーボネートタイプバルブ付き使用温度範囲(℃)0~60接続口径(Rc)1/8精度±5%耐圧(MPa)0.6精度(%)±5
大流量用アクリル樹脂製流量計 コフロック大流量用アクリル樹脂製流量計コフロック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM接続口径(Rc)3/8最高温度(℃)55(使用)精度±5%FS接続Rc3/8精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)55材質(接液部)アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)
簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業簡易型アクリルテーパー管流量計流体工業(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から29日以内出荷
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40精度±5% F.S.測定流体最高使用圧力(MPaG)0.3
樹脂製流量計 コフロック樹脂製流量計コフロック
9,598税込10,558
1個
当日出荷から9日以内出荷
流体にはAir/N2またはWATERを選択いただけます。
接続口径Rc1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)全長(mm)104接続口径(Rc)1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)精度±6%FS耐圧(MPa)0.7(G)精度(%)±6F.S.最高使用温度(℃)65材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
パージ流量計 コフロックパージ流量計コフロック(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
33日以内出荷
生産合理化を計り、ローコスト化、短納期化を実現しました。 安定性も高精度タイプと比較しても何ら遜色のない性能を有しています。
用途・ガスパージ用に ・機器組込み用に ・各種分析計に接続口径(Rc)1/8目盛10:1(有効)精度±5%F.S.精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)60バルブなし材質(フロート)パイレックス
SFステンレス流量計 ヤマト産業SFステンレス流量計ヤマト産業
53,980税込59,378
1台
36日以内出荷
内管、外管(ガラス製)保護として衝撃に強いポリカーボ製外管カバー採用
全長(mm)153(出口Rc1/8の時)質量(g)450使用圧力(MPa)0.2耐圧(MPa)0.5
接点付流量計(ガラス管式)接点付(A接、フロートが上がってON) 東京流機工業接点付流量計(ガラス管式)接点付(A接、フロートが上がってON)東京流機工業
69,980税込76,978
1個
24日以内出荷
ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(A接、フロートが上がってON)
全長(mm)150接続部のサイズRc1/2コード長さ(m)1コード2線式最大使用圧力(MPa)0.7接点方式リードスイッチ(自己保持)、A接点最高使用温度(℃)80流れ方向下→上接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA耐電圧(V)接地:AC1500/1分
接点付流量計(ガラス管式)接点付(B接、フロートが下がってON) 東京流機工業接点付流量計(ガラス管式)接点付(B接、フロートが下がってON)東京流機工業
69,980税込76,978
1個
24日以内出荷
ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(B接、フロートが下がってON)
全長(mm)150接続部のサイズRc1/2コード長さ(m)1精度(%)±2F.S(計測ポイント)コード2線式最大使用圧力(MPa)0.7接点方式リードスイッチ(自己保持)、B接点最高使用温度(℃)80流れ方向下→上接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA耐電圧(V)接地:AC1500/1分
簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業簡易型アクリルテーパー管流量計流体工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷から29日以内出荷
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
材質出口管/入口管(TSソケット):PVC-U、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40規格TSソケットVPパイプ差し込み(AVP:標準)精度±5% F.S.接続TS(標準)精度(%)±5F.S.機能指示のみ(標準)測定流体材質(Oリング)EPDM材質(ストッパー)SUS316適合流体H2O材質(パッキン)EPDM適合配管VP管 (TSソケット)流れ方向下→上(標準)材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.3

流量計』には他にこんなカテゴリがあります

面積式(フロート式)