絞り込み
口径(Φmm)
  • 15
  • 13(3)
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
測定流体
  • 液体(1)
最大表示量(m3)
  • 99999.999(1)
最高使用温度(℃)
  • 90(1)
ブランド
  • アズビル金門(1)
価格
価格で絞り込む
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径(Φmm)から絞り込む
13(3)
15
20(4)
25(3)
30(2)
40(1)
50(1)
直読式温水メーター(上水ネジ) アズビル金門直読式温水メーター(上水ネジ)アズビル金門
29,980税込32,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
適合流体温水形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平最大表示量(m3)99999.999

流量計』には他にこんなカテゴリがあります

水道メーター・オイルメーター