絞り込み
ブランド
  • アズビル金門(16)
  • 愛知時計電機(8)
  • 東洋計器(8)
口径(Φmm)
  • 20
  • 13(24)
  • 15(8)
  • 25(31)
  • 30(16)
  • 32(8)
  • 40(25)
  • 50(32)
  • 65(20)
  • 75(13)
  • 80(6)
  • 100(19)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
測定流体
  • 液体(18)
最大表示量(m3)
  • 9.999(1)
  • 9999.9(4)
  • 9999.999(4)
  • 99999(8)
最高使用温度(℃)
  • 0.1(3)
  • 30(12)
  • 90(8)
0.1・30・90
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径(Φmm)から絞り込む
13(24)
20
25(31)
30(16)
32(8)
40(25)
50(32)
65(20)
75(13)
100(19)
乾式直読式水道メーター アズビル金門乾式直読式水道メーターアズビル金門(9件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷から12日以内出荷
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平計量範囲100
マワリーナ 表示部回転式水道メーター アズビル金門マワリーナ 表示部回転式水道メーターアズビル金門(7件のレビュー)
9,398税込10,338特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと)文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平適合流体関連資料取扱説明書(1.3MB)計量範囲100
水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機水道メーター(ガス管金具付)愛知時計電機(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L取付姿勢水平圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)最高使用水温(℃)30
乾式水道メーター 東洋計器乾式水道メーター東洋計器
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
高機能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機高機能乾式水道メーター(金具なし)愛知時計電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。検針のしやすさを追求した表示部回転型の高機能乾式水道メーター。
材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)型式承認番号L204最大表示量(m3)9999.999計量範囲100
高性能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機高性能乾式水道メーター(金具なし)愛知時計電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)計量範囲100
直読式温水メーター(上水ネジ) アズビル金門直読式温水メーター(上水ネジ)アズビル金門
35,980税込39,578
1台
当日出荷から14日以内出荷
マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
適合流体温水形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛0.2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90最大表示量(m3)99999
乾式水道メーター 自在フタ付き 東洋計器乾式水道メーター 自在フタ付き東洋計器
7,498税込8,248
1個
16日以内出荷
自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
最大表示4m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)愛知時計電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)計量範囲100
水道メーター用金具(ビニル管用) 愛知時計電機水道メーター用金具(ビニル管用)愛知時計電機
2,398税込2,638
1セット(2個)
4日以内出荷
種類冷間ビニル管用
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルスアズビル金門
47,980税込52,778
1台
23日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛0.2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90最大表示量(m3)99999
乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付 アズビル金門乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付アズビル金門
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。 結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体ねじ金門ネジケーブル長(m)1.5材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30取付姿勢水平計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
温水メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機温水メーター(ガス管金具付)愛知時計電機
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
計量指示部が45度傾斜した構造であり、読取が容易です。 流れの方向は左から右に設定しています。
用途ビル・マンション・ホテル・工場など温水をご利用とされる場所での給湯・集中管理等適合流体温水材質(本体・受圧板)鉛レス青銅鋳物(羽根車)耐熱プラスチック(指示部)耐熱プラスチック、ステンレス鋼、バリュームフェライト最高使用圧力(MPa)1.0最小目盛0.1L塗装色銀色圧力損失(MPa)0.1以下(使用最大流量時)最高使用水温(℃)100最大表示量(m3)9.999
乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(塩化ビニール用) 東洋計器乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(塩化ビニール用)東洋計器
9,898税込10,888
1個
16日以内出荷
自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
最大表示4m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
水道メーター配管用金具(鉄菅用) 東洋計器水道メーター配管用金具(鉄菅用)東洋計器
3,298税込3,628
1セット(2個)
11日以内出荷
水道メーター配管用の金具です。
乾式水道メーター配管用金具付き(塩化ビニール用) 東洋計器乾式水道メーター配管用金具付き(塩化ビニール用)東洋計器
9,398税込10,338
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
水道メーター用金具(ガス管用) 愛知時計電機水道メーター用金具(ガス管用)愛知時計電機
4,298税込4,728
1セット(2個)
4日以内出荷
種類ガス管用
高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)愛知時計電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)最大表示量(m3)9999.999計量範囲100
直読式温水メーター(上水ネジ) ガス管金具付 アズビル金門直読式温水メーター(上水ネジ) ガス管金具付アズビル金門
39,980税込43,978
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
適合流体温水形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛0.2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90最大表示量(m3)99999
乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付 アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付アズビル金門
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
適合流体材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30
乾式パルス式水道メーター(上水ネジ) アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)アズビル金門
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
適合流体材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30
乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(鉄菅用) 東洋計器乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(鉄菅用)東洋計器
10,980税込12,078
1個
16日以内出荷
自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
最大表示4m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
水道メーター配管用金具(塩化ビニール用) 東洋計器水道メーター配管用金具(塩化ビニール用)東洋計器
2,398税込2,638
1セット(2個)
11日以内出荷
水道メーター配管用の金具です。
乾式水道メーター配管用金具付き(鉄菅用) 東洋計器乾式水道メーター配管用金具付き(鉄菅用)東洋計器
9,998税込10,998
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス ガス管金具付 アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス ガス管金具付アズビル金門
45,980税込50,578
1台
23日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛0.2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90最大表示量(m3)99999
パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス ガス管金具付 アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス ガス管金具付アズビル金門
45,980税込50,578
1台
当日出荷から23日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛0.2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90最大表示量(m3)99999
パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルスアズビル金門
47,980税込52,778
1台
23日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛0.2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90最大表示量(m3)99999
パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス ガス管金具付 アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス ガス管金具付アズビル金門
45,980税込50,578
1台
23日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛0.2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90最大表示量(m3)99999
パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルスアズビル金門
47,980税込52,778
1台
23日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛0.2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90最大表示量(m3)99999
乾式パルス式水道メーター(金門ネジ) アズビル金門乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)アズビル金門
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
適合流体材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30
マワリーナ 表示部回転式水道メーター ガス管用金具付 アズビル金門マワリーナ 表示部回転式水道メーター ガス管用金具付アズビル金門
9,798税込10,778
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。 大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。 ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。 計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。 質量を減量したことで運送も省エネ! 基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。
適合流体表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと)文字サイズNKDA型の1.8倍計量範囲100
マワリーナ 表示部回転式水道メーター HIビニール用金具付 アズビル金門マワリーナ 表示部回転式水道メーター HIビニール用金具付アズビル金門
9,698税込10,668
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。 大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。 ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。 計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。 質量を減量したことで運送も省エネ! 基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。
適合流体表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと)文字サイズNKDA型の1.8倍計量範囲100

流量計』には他にこんなカテゴリがあります

水道メーター・オイルメーター