絞り込み
ブランド
  • アズビル金門(10)
  • 東洋計器(3)
口径(Φmm)
  • 75
  • 13(24)
  • 15(8)
  • 20(32)
  • 25(31)
  • 30(16)
  • 32(8)
  • 40(25)
  • 50(32)
  • 65(20)
  • 80(6)
  • 100(19)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
測定流体
  • 液体(8)
最大表示量(m3)
  • 999999.9(8)
最高使用温度(℃)
  • 30(8)
30
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径(Φmm)から絞り込む
13(24)
20(32)
25(31)
30(16)
32(8)
40(25)
50(32)
65(20)
75
100(19)
乾式直読式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門乾式直読式水道メーター(上水フランジ)アズビル金門
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体適合フランジ上水フランジ材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30寸法H3(mm)111寸法n(mm)4取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式最低使用温度(℃)0.1
乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付アズビル金門
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30最大表示量(m3)999999.9
乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ) アズビル金門乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)アズビル金門
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30最大表示量(m3)999999.9
伸縮管 東洋計器伸縮管東洋計器
31,980税込35,178
1個
11日以内出荷
大型水道メーターの伸縮流入管です。「NXシリーズ」ではボルトがなく手で簡単に伸縮できますので、取付・取替工事が簡単になります。錆防止のため、エポキシ樹脂粉体塗装を施しています。
乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン(両フランジ式) 東洋計器乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン(両フランジ式)東洋計器
179,800税込197,780
1個
91日以内出荷
たて型軸流羽根車式の水道メーターです。全長が短いので、取付スペースの限られた場所でもお使いいただけます。表示部は読みやすいデジタル表示です。
最大表示6m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:999999
乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン 東洋計器乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン東洋計器
179,800税込197,780
1個
91日以内出荷
たて型軸流羽根車式の水道メーターです。表示部は読みやすいデジタル表示です。伸縮管をお使い頂くと、取付・取替工事が簡単になります。
最大表示6m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:999999
挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・上水フランジ) アズビル金門挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・上水フランジ)アズビル金門
83,980税込92,378
1セット
9日以内出荷
寸法H3(mm)94
挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・JIS10Kフランジ) アズビル金門挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・JIS10Kフランジ)アズビル金門
83,980税込92,378
1セット
9日以内出荷
寸法H3(mm)94
乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付 アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付アズビル金門
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30寸法n(mm)4最大表示量(m3)999999.9
乾式パルス式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)アズビル金門
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)適合フランジ上水フランジケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30寸法H3(mm)89寸法n(mm)4取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付アズビル金門
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30最大表示量(m3)999999.9
乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ) アズビル金門乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)アズビル金門
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30寸法H3(mm)89取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
乾式直読式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付 アズビル金門乾式直読式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付アズビル金門
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30最大表示量(m3)999999.9

流量計』には他にこんなカテゴリがあります

水道メーター・オイルメーター